商品豆知識
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。
通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
こんなお得な商品も!

ビット 木工兼用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。
インパクトドライバー対応。
テープ巻不要。
用途木工用
シャンク径d(Φmm)6角軸 6.35
チャック径(mm)6角軸 6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用
適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。
シャンク径(Φmm)6.35
適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
サキスボトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。トーション効果により耐久性もUPします。大工さんへ向けた建築木工用ビットです。36V対応(18Vにも対応)。RoHS対応品。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。各種リフォーム向けのロングサイズも用意。
仕様丸軸径(mm):4
軸径(Φmm)6.35
先端サイズ+2
硬さHRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。
シャンク別販売で修理可能です。
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
セット内容本体のみ
質量(g)170(本体のみ)
最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
入力5V1A(MAX)
連続使用時間(分)約40(無負荷時)
バッテリーLi-ion3.7V 800mAh
充電時間(分)60
充電方式USB Type-C充電
サイズ(mm)個装:176×46×44
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
質量(g)170(本体のみ)
最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
入力5V1A(MAX)
連続使用時間(分)約40(無負荷時)
バッテリーLi-ion3.7V 800mAh
充電時間(分)60
充電方式USB Type-C充電
サイズ(mm)個装:250×100×64
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログチラシ(0.98MB)
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。
セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール
材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄
アズワン品番65-1970-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP!
下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル
ワンタッチロック式簡単着脱!
+ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理)
差込角(mm)6.35(1/4")
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236
打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800
最大締付トルク(N・m)215
適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)
回転数(min-1[回/分])0~2100/3300
ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)17.4
【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)
用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。
全長(mm)65
溝長(mm)30
シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35
チャック径(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP!
ワンタッチロック式簡単着脱!
国内で販売されています、ほとんどの充電・電動式ドラーバーにご使用になれます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:165×105×18
軸(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。
国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。
ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
質量(g)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52
ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
関連キーワード