深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
溝長T(mm)325
全長L(mm)400
先端形状丸シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400
有効長(mm)300
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用
全長(mm)500
材質炭素鋼(S55C)
有効長(mm)400
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
全長(mm)600
有効長(mm)500
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
用途木工用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500
有効長(mm)400
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
溝長T(mm)425
全長L(mm)500
材質炭素鋼(S58C)
RoHS指令(10物質対応)対応
30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。
インパクトドライバー対応。
テープ巻不要。
用途木工用
シャンク径d(Φmm)6角軸 6.35
チャック径(mm)6角軸 6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用
溝長T(mm)385
全長L(mm)470
適合電気ドリル:13mmチャック
先端形状丸シャンク13mm
シャンク径d(Φmm)13
ドリルチャックd(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
用途長いビス・釘用に
材質普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
こんなお得な商品も!

ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適
全長(mm)457
シャンク径(Φmm)六角軸12.5
有効長(mm)381
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)600以下
30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
タイプ六角シャンク
先端形状先ねじ式
シャンク幅(mm)6.35
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼
全長(mm)235
被削材対応:木材
有効長(mm)160
シャンクサイズ(mm)六角:11.2
シャンク径(mm)13.0
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼
全長(mm)235
被削材対応:木材
有効長(mm)160
木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼
被削材対応:木材
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン
セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
優れた作業性と静音性!
充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。
スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。
先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。
刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
切れ味、喰いつきが良く切削抵抗が減り長寿命
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
材質本体:HSS(ハイス)
色ブラック
軸丸軸
深穴加工に最適なロングドリルです。
ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状なし
刃径公差(mm)h8
シャンク形状ストレートシャンク
電動ドライバーなどに使用するビットです。ソフトな材質用
用途電動ドライバー
長さ(mm)50
差込角(inch)1/4"
仕様特徴:高い耐久性、低摩耗性、少ない力で使用可能、超硬
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1000
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)900
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)900
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)800
適合電動機電気ドリル
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。
材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に
材質炭素鋼
全長(mm)470
有効長(mm)385
タイプロング
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1200
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)1100
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1500
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)1400
適合電動機電気ドリル
関連キーワード
1
2
次へ