カテゴリ

  • 塗料(13)
    • ニス/ツヤだし/ステイン(3)
    • 多用途(3)
  • 研磨材(28)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 空圧工具(6)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用場所
水性or油性
特性
その他・耐久・耐摩耗・防水・耐水
主成分
その他・アクリル・ウレタン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木工用塗料」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオペーパーステイン(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ
459税込505
1袋(1枚)
3日以内出荷
日本初?紙おしぼりに塗料を含ませているのでサッと拭くだけで誰でも簡単に塗装ができます。手袋がセットで刷毛が不要なので塗装の準備も簡単です。丈夫な厚手シートはピュアコットン100%。木目の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げ。耐候性もよく、乾燥すれば水にも強い。屋外での使用も可能です。食品衛生法の規格に適合で安心安全です。使用中はほのかなせっけんの香りが広がり、屋内の使用でも気になりません。
用途家具、木工品、インテリア品、ガーデニング品など屋内外の未塗装の木製品床面に使用する場合は、必要に応じたニスを上塗りしてください。塗料・ニスなど旧塗膜がある場所は、完全に取り除く必要があります。高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。テーブル天面、荷重が掛かったり、常に衣服が接したり、高温の物を置く椅子・棚には不適。常に水に浸かる場所には不適。セット内容ペーパーステイン×1枚 / ビニール手袋×1組寸法(mm)140×5×180危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)30×30乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
クリーンボーイ CB-400E(標) 精和産業クリーンボーイ CB-400E(標)精和産業
339,800税込373,780
1セット
4日以内出荷
従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少車輌・機械金属・木工家具・建築など広い塗装用途!!◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少夏の湿気にも、かぶり皆無防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音スローダウン機構により省電力・静音塗料により最適な風量が選べる風量調節付
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L)質量(kg)7.8出力駆動源:AC100V・1100W空気消費量(L/min)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)0.053
六角軸ホイル 3個セット イチグチ六角軸ホイル 3個セットイチグチ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電動ドリル・インパクトドライバーで使用出来ます。なべ、やかんのヤケ・コゲ落とし、木材の塗料はがし、木工研磨に最適です。お得な3個セットです。
用途汚れ落とし・サビ取り、鏡面研磨作業。セット内容サビトリホイル・スコーライトホイル(粒度180)・フェルトホイル粒度スコーライトホイル:180寸法(mm)サビトリホイル:直径50×幅13×軸径6.3、スコーライトホイル:直径50×積層枚数2P×軸径6.3、フェルトホイル:直径50×幅8×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木工
万能ホイルA金属・木工用 イチグチ万能ホイルA金属・木工用イチグチ
379税込417
1個
翌々日出荷
点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。
用途金属のサビトリ・塗料はがし、木工研磨。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
ネジタルフラップホイルB イチグチネジタルフラップホイルBイチグチ
479税込527
1個
翌々日出荷
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
マイクロフラップ#60 イチグチマイクロフラップ#60イチグチ
559税込615
1個
翌々日出荷
小径サイズのペーパーホイルです。小径サイズで、細部の研磨に対応します。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。粒度60寸法(mm)直径15×幅20×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル
マイクロフラップ #60 イチグチマイクロフラップ #60イチグチ
559税込615
1個
翌々日出荷
小径サイズの2.34mm軸ペーパーホイルです。小径サイズで、細部の研磨に対応します。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。粒度60寸法(mm)直径15×幅10×軸径2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具小型グラインダー
マイクロフラップ 10 イチグチマイクロフラップ 10イチグチ
559税込615
1個
翌々日出荷
小径サイズのペーパーホイルです。小径サイズで、細部の研磨に対応します。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。寸法(mm)直径10×幅20×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル
マイクロフラップ#120 イチグチマイクロフラップ#120イチグチ
559税込615
1個
翌々日出荷
小径サイズのペーパーホイルです。小径サイズで、細部の研磨に対応します。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。粒度120寸法(mm)直径15×幅20×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル
ネジタルフラップU型ホイルB イチグチネジタルフラップU型ホイルBイチグチ
909税込1,000
1個
翌々日出荷
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。直径×幅W(mm)50×40適合工具ドリル・インパクトドライバー
クリーニングホイル 中目 イチグチクリーニングホイル 中目イチグチ
479税込527
1個
翌々日出荷
汚れ落としが得意なホイルです。ナイロン繊維で深いキズを付けずに汚れを落とします。
用途軽いサビ、塗料はがし、木工、タイルの目地掃除、ナベの汚れ落とし作業等。粒度中目寸法(mm)直径60×幅20×軸径6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル
クリーニングホイル 荒目 イチグチクリーニングホイル 荒目イチグチ
479税込527
1個
翌々日出荷
汚れ落としが得意なホイルです。ナイロン繊維で深いキズを付けずに汚れを落とします。
用途軽いサビ、塗料はがし、木工、タイルの目地掃除、ナベの汚れ落とし作業等。粒度荒目寸法(mm)直径60×幅20×軸径6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル
マイクロフラップ #120 イチグチマイクロフラップ #120イチグチ
559税込615
1個
翌々日出荷
小径サイズの2.34mm軸ペーパーホイルです。小径サイズで、細部の研磨に対応します。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工作業等。粒度120寸法(mm)直径15×幅10×軸径2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具小型グラインダー
クリーニングホイル 細目 イチグチクリーニングホイル 細目イチグチ
479税込527
1個
翌々日出荷
汚れ落としが得意なホイルです。ナイロン繊維で深いキズを付けずに汚れを落とします。
用途軽いサビ、塗料はがし、木工、タイルの目地掃除、ナベの汚れ落とし作業等。粒度細目寸法(mm)直径60×幅20×軸径6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル
アルミナペーパー イチグチアルミナペーパーイチグチ
159税込175
1個
翌々日出荷
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。用途が広く、仕上がりも美しく仕上がります。
用途木工、金属研磨、サビ、塗料はがし作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
BS五種目サンダー イチグチBS五種目サンダーイチグチ
959税込1,055
1個
翌々日出荷
1枚で5役の作業が可能です。目詰まりしにくい不織布を採用することで粘りのあるアルミにも対応できます。テクノディスクのような多羽根形状にすることで空冷効果が高まり、溶けやすかった樹脂にも最適です。
用途アルミ・ステンの研削研磨、樹脂のバリ取り、金属のサビ・塗料はがし、木工ケバ取り。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15取り付け工具100mm用ディスクグラインダー
BSペイントハンター3枚組 イチグチBSペイントハンター3枚組イチグチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
サビ・塗装はがしに最適です。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現しました。作業時の騒音も静かです。
用途金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。材質ナイロン・アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ペイントハンターBOX イチグチペイントハンターBOXイチグチ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
塗料はがし作業のコストパフォーマンス製品です。回転体に適した不織布を採用することで、従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているので薄い素材の作業でもヤケや歪みを軽減しています。
用途金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。材質アルミナ粒度荒目・中目・細目最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ラジアルホイル-KS イチグチラジアルホイル-KSイチグチ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応します。ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応で、金属研磨、塗料はがし、木工研磨に最適です。
用途金属研磨、塗料はがし、木工研磨。材質アルミナ粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400直径×穴径(Φmm)180×22.2適合工具ディスクグラインダー
BS四刀流サンダー イチグチBS四刀流サンダーイチグチ
729税込802
1個
翌々日出荷
1枚で多用途に使えるディスクです。金属・木工に適したA砥粒とコンクリート・レンガに適したC砥粒をミックスさせることでマルチ対応が可能となりました。
用途サビ塗料はがし・コンクリート・木工研磨・金属研磨。材質アルミナ・シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15取り付け工具100mm用ディスクグラインダー
スケルトン A-101 一般ハケ用 ナトコスケルトン A-101 一般ハケ用ナトコ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性タイプなので木材に対して色焼けしません。
用途一般塗料、自動車、家具、木工製品 その他の不要塗膜のはく離仕様●不揮発分(%):5.2●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。淡黄色透明pH8.5液性中性主な用途一般塗料、自動車、家具、木工製品危険物の類別非危険物関連資料(2.63MB)
T60〈チビグリタイプ〉  精密機械加工品の仕上げ用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)T60〈チビグリタイプ〉 精密機械加工品の仕上げ用SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用厚さ(mm)20サイズ60Φ
ネオ  プレコートグリットカップ(軸付) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ネオ プレコートグリットカップ(軸付)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用軸径(Φmm)6サイズ125Φ毛丈(mm)25外径(Φmm)125
ネオ  プレコートグリット軸付 板金補修用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ネオ プレコートグリット軸付 板金補修用SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ65Φ毛丈(mm)20
ネオ  プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)
ダストマスク SVシリーズ セーブインダストリーダストマスク SVシリーズセーブインダストリー
1,898税込2,088
1箱(50枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
工場、作業場、家庭で発生する塵埃・粉末塗料粒子などから保護します。自然な形状で口元に違和感がなく、肌触りがソフトです。木工・建築、作業現場、食品工場、家庭などで活躍します。
仕様サイズ:W130×H110mm 重量:2g(1枚) 材質:不織布(PP)
フォーム(スポンジ)ブラシ Rustinsフォーム(スポンジ)ブラシRustins(1件のレビュー)
199税込219
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに適したスポンジ刷毛。刷毛跡が残らず均一な塗装が可能です。先端が尖った形状なので、木工品の隅にも塗料を届けやすくなっています。毛の刷毛に比べて、ペンキ刷毛目が残らず、ステインはムラなく塗ることができます。また毛が抜けて残る心配もありません。幅2インチ(50mm)と幅3インチ(75mm)の2種類からお選びください。輸入品につき入荷ロットにより仕様が異なる場合があります。
用途【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。【適用塗料】◎水性ステイン◎水性ペンキ△水性ニス×ワックス×オイルステイン×油性ペンキ×油性ニス仕様【使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタン種類水性塗料用スポンジ刷毛適合塗料水性ステイン、水性ペンキ主な用途水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに
ヴァラサン・ウェザードウッド・アクセラレーター ヴァラサンヴァラサン・ウェザードウッド・アクセラレーターヴァラサン
3,500税込3,850
1缶(946mL)
7日以内出荷
約30分で新財賀古材のようなグレーに変化!無塗装、無処理の木材を長い期間かけて風化した古材のようなシルバーグレーに短時間で変化させることができます。あらゆる種類の木材に作用しますが、変化の仕方はさまざま。グレーのステインではなく、木材に反応してグレーに変色するのでわざとらしさがなく自然です。初心者でも簡単に塗装ができ、水性でにおいも少ないです。塗装後の刷毛なども水で洗い流せます。〔商品説明・使用方法〕【準備】・すでに塗装された木材の場合は、サンドペーパーや剥離剤で表面を取り除いてください。・古い塗料を取り除く場合は、鉛粉塵が放出される場合があります。・作業の際は必ずマスクをしてください。・もっともよく効果を出すには無塗装、無処理の木材に塗装してください。【テスト、試し塗り】・木材の種類により変化は異なります。実際の塗装前は目立たない狭い範囲でテストしてください。【使用方法】・使用前、使用中はよく撹拌するか振ってください。・最良の効果を得るために、気温は15~32℃の場所で行ってください。・刷毛またはフォーム・ブラシで塗装してください。・大きな効果を出すためには、塗料が上に乗ったまま(拭き取る必要はありません)30分から1時間ほど置いてください。・効果を薄めるためには、乾燥後に細かいサンド・ペーパー(#240~#400くらい)で表面をこすってください。・色を濃くするためには、1回目の塗装の1時間後に2回目の塗装をしてください。・当商品で変化した表面を削除するためには、漂白剤を使って拭き取ってください。【表面の保護】・表面を保護する場合は、塗装が乾くまで約2時間ほど待ってください。・アクリル・ラッカー・スプレーのつや消しクリアをお勧めします。・実際に塗装する前に目立たないところでテストしてください。・トップ・コートの塗料の中には当商品と反応して外観に影響を与える場合があります。【塗装面積】・1クオート(946mL)あたり、約25m2塗装ができます。材種により塗装面積は変わります。【刷毛、塗装用具の洗浄】・石鹸と水を使用してください。【処分(汚染防止)】・お住まいの地域のゴミ処理法に基づいて廃棄してください。・河川や排水溝に流さないでください。【保管】・蓋をしっかりと閉めて、湿気のない冷暗所にて保管してください。・凍結しない場所で保管してください。【VOC含有量】・最大VOC(揮発性有機化合物)1Lあたり50g以下
用途【用途】木材の風化を再現する水性のエイジング塗料です。木工家具や壁板などのDIYや店舗内装におすすめです。仕様【塗装道具等洗い液】水と石鹸グレー、シルバーグレー種類水性エイジング塗料塗り面積(m2)約25主な用途木工家具や壁板などのDIYや店舗内装に塗布方法刷毛、フォーム・ブラシ使用場所屋内(床を除く)希釈不要危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗回数1~2
フラックスハンマ 超小型 30493 日本ニューマチック工業フラックスハンマ 超小型 30493日本ニューマチック工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。付属品アングルフラットチゼル、ホースニップルトラスコ品番390-4663全長(mm)162無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6空気消費量(m3/min)0.11ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)6000打撃数(min-1)6000
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 大型バス・トラックの中塗り・上塗りにも。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具、大型バス・トラック質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)300塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)290塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2エアーキャップ内圧力(MPa)0.07ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.3吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
CPスーパーマルチガードスプレー キャピタルペイントCPスーパーマルチガードスプレーキャピタルペイント
2,498税込2,748
1本(300mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
木工家具の塗装を傷めない除菌スプレー 。 木工塗料メーカーが開発した、木工家具向け除菌スプレーです。 無色・無臭。
用途木製品全般、衣類、絨毯商品タイプ本体効果除菌・抗菌・消臭・防臭・防カビ・抗ウイルス
容器付き刷毛 TRUSCO容器付き刷毛TRUSCO(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
紙 15 車輌用クイック マスカー厚手 大塚刷毛製造紙 15 車輌用クイック マスカー厚手大塚刷毛製造
15,980税込17,578
1箱(20本)ほか
3日以内出荷
耐候性に優れております。 外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。 丈夫なクラフト紙を使用しています。 飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。
用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)26テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)クラフト紙粘着剤ゴム系伸び(%)2.8
紙 15 クイックマスカー 大塚刷毛製造紙 15 クイックマスカー大塚刷毛製造
11,980税込13,178
1箱(20本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性に優れております。 外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。 丈夫なクラフト紙を使用しています。 飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。
用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)35テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)クラフト紙粘着剤ゴム系伸び(%)2.8
紙 15 車輌用クイック マスカー厚手 大塚刷毛製造紙 15 車輌用クイック マスカー厚手大塚刷毛製造
449税込494
1本
翌日出荷
耐候性に優れております。 外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。 丈夫なクラフト紙を使用しています。 飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。
用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)26テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)クラフト紙粘着剤ゴム系伸び(%)2.8
紙 15 クイックマスカー 大塚刷毛製造紙 15 クイックマスカー大塚刷毛製造
499税込549
1本
翌日出荷
耐候性に優れております。 外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。 丈夫なクラフト紙を使用しています。 飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。
用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)35テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)クラフト紙粘着剤ゴム系伸び(%)2.8
ストロンTXL2530シンナー(中間) カシューストロンTXL2530シンナー(中間)カシュー
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
9日以内出荷
ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途木工・その他主な用途その他仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下)タイプ中間硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃)主成分2液ポリウレタン塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【at30℃】3乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間危険物の性状非水溶性
ストロンTXL-2800 カシューストロンTXL-2800カシュー
37,980税込41,778
1セット(6kg)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途木工・その他主な用途その他仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下)硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃)主成分2液ポリウレタン型塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【at30℃】3乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら