こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 木工用
モノタロウ
¥529
税込¥582
強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。
建築模型、パネルの制作に。
家具製作の仮止め、取り付けに。
主な用途木材、硬質プラスチック、金属
仕様木工用
成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
強力。高粘度。スピード接着。
しみ込みやすい材質(バルサ材・ベニヤ・陶器)も強力に接着。
用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器の接着。工作から家具の小面積補修まで、木材の種類を問わずに使えます。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
成分シアノアクリレート系
エコマーク認定認定
粘度高粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
エコマーク認定番号06118034
吸い込みの多い木材に使えます。
用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品
主な用途木工用
成分シアノアクリレート(100%)
トラスコ品番121-9472
タイプ中粘度
危険等級Ⅲ
アズワン品番8-252-03
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。
細かな作業に便利な細ノズル付き!
用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。
木材のひび割れ・穴埋め補修にも!
主な用途木工用
付属品保管パック、細ノズル2本
成分アルキルシアノアクリレート
タイプ高粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥889
税込¥978
当日出荷
危険物の類別非危険物
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類化学反応形接着剤
セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)
線膨張係数1.1×10-4
誘電正接0.07(10MC、10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量22.2mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
ガラス転移点(℃)140
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥529
税込¥582
当日出荷
木材や多孔質の接着に
中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
タイプ速硬化
セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20
引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10
粘度(mPa・s)150
色無色透明
粘度低粘度
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥879
税込¥967
当日出荷
≪超速硬化難接着物対応低粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤!
接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。
接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材
仕様低粘度
タイプ超速硬化・難接着物対応
セットタイム(秒)5
粘度(mPa・s)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。
多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。
硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など
主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材
成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル
種類化学反応形接着剤
セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(4g)
¥189
税込¥208
当日出荷
関連キーワード