木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。
切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。
セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃
全長(mm)約160(本体)
質量(g)180
1セット(5本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用
振動数(min-1)12000
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.8
消費電力(W)80
コード長さ(m)2
伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。
セット内容1、1.6、2.2、3mm用コレット刃物5枚
軸径(Φmm)6
全長(m)1
許容回転数(min-1[r.p.m])1800~3600
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)45
機能二重絶縁構造
定格使用時間(分)連続
ストローク数(min-1)10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本
エスコ品番EA589XE-7
材質特殊刃物鋼、桜木
全長(mm)205~210
質量(g)236
刃長(mm)25
柄長さ(mm)120
1セット(7本)
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
全長(mm)175
刃幅(mm)32
エスコ品番EA588GE-1
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロムバナジウム鋼
材質(ハンドル)木
1個
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容スペーサー/ 専用レンチ
材質超硬
口径(Φmm)22
外径(Φmm)100
外径×刃厚×内径(mm)100×8×22
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
セット内容丸型(3・4・5・6・9・12mm)、キワ(12mm)、カマクラ曲型(12mm)、三角型(3mm)
1セット(8本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。
付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034
出力(W)90
本体寸法(mm)145×105×98
チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2
フレキ長(mm)800
1枚
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
のみ 木工用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業
刃幅(mm)9、15、24
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)62±1
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
全長(mm)300
刃幅(mm)50
エスコ品番EA588GG-3
質量(g)380
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
初心者向けに最適な木彫のみ。柄が合成樹脂で壊れない。リーズナブルなので入門者向け
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工
材質刃物鋼鋼付、柄:合成樹脂
全長(mm)180
平刀を斜めに研いだ印刀があるなら、丸刀を斜めに研いだ刀があってもいいじゃない。という発想から生まれた斜丸刀ですが、使ってみるとこれがなかなかいいんです。刃先が常に滑らし切り状態となるため仕上げ面がきれいに。また、木目の切り替わり部分の仕上げにも便利です。
【左右の使い分けについて】この商品には左右がございますが、利き手用というわけではございません。右利きの場合、例えば手前から奥に食い込まないようにお使いの場合は左を持つのがオススメです。
用途木彫、仏像彫刻
材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)180
特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。
用途木彫り、彫刻作業。
材質高級刃物鋼
刃先(mm)平15
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
初心者向けに最適な木彫のみ。柄が合成樹脂で壊れない。荒・中彫りなどに最適。仏像彫刻・能面など木彫全般
用途木彫入門者用
付属品専用プラスチックケース
セット内容平15mm、24mm、丸9mm、15mm、24mm
材質刃物鋼鋼付、柄:合成樹脂
全長(mm)180
1セット
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!刃先は平面仕上げに便利な平刀です。
用途木彫全般
材質刃先:ハイス鋼、柄:クルミ
全長(mm)約190
柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
彫刻方式振動のみ
振動数(min-1)10000
電源(V)AC100~120、50/60Hz
消費電力(W)55
質量(g)415(コード除く)
外径×全長(mm)42×218
トラスコ品番799-9143
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)78
口深(mm)30
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
最大クランプ幅(mm)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
完全焼入れ。
用途木彫・彫刻・小細工に。
材質(刃部)安来鋼白紙、(柄部)赤樫
丸く荒彫りしたいときに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫
全長(mm)220
柄長さ(mm)125
木製のオリジナル太鼓型木槌。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫、木版画、木工
寸法(mm)Φ55×100×280
質量(g)300
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】
カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載!
【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】
まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。
木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。
また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。
盤面サイズ縦横200mmの正方形。
カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです!
【当て板が固定用クランプに!】
当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。
手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。
すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。
また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。
【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】
付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。
固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!
用途木彫、木のカトラリー
付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布)
材質MDF
高さ(mm)35(当て板)
主な用途木彫
有効寸法(mm)200×200(平面部)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだセット品です。
用途木彫、彫刻。
材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。
用途木彫り、彫刻作業。
材質高級刃物鋼
特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。
用途木彫り、彫刻作業。
材質高級刃物鋼
セット内容丸型(9・12mm)、カマクラ曲型(12mm)、キワ(12mm)、三角型(3mm)
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に。刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。
全長(mm)172
刃型丸曲
材質(刃)安来鋼白紙二号
材質(柄部)赤樫
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻
仕様平スクイ刃
トラスコ品番852-1722
適合機種CH-80
材質安来鋼青紙1号
質量(g)57
刃幅(mm)50.0
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻
仕様超丸大刃
トラスコ品番852-1795
適合機種CH-80
材質安来鋼青紙1号
質量(g)92
刃長(mm)100
刃幅(mm)55.0
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
曲面の荒削り作業に。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。
全長(mm)172
材質(柄部)赤樫
材質(刃)安来鋼白紙二号
刃型丸
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻
仕様丸刃
トラスコ品番852-1794
適合機種CH-80
材質安来鋼青紙1号
質量(g)43
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻に
仕様平刃
トラスコ品番852-2904
適合機種CH-80
材質安来鋼×青紙1号
質量(g)60
刃長(mm)70
刃幅(mm)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ