カテゴリ

  • 農業・園芸資材(23)
  • 電動工具(18)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 建築金物(11)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 物流用品(6)
  • 塗料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)

「木支柱」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sure Cut Single Handed Grass Shears 小型芝刈りばさみ Kent & StoweSure Cut Single Handed Grass Shears 小型芝刈りばさみKent & Stowe
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
木、フェンス、支柱の周囲の草を正確にトリミング。芝生の刈り込みや端に沿ってきれいに仕上げる為の頼りになるツールです。ヘッドは360 度回転します。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)370×90×30質量(g)290
モーラー GM50 サンエーモーラー GM50サンエー
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
支柱の下穴や施肥穴などをあける打ち込み式穴あけ器。柔らかい土質には体重をかけて、固い土質には木槌でたたいて穴をあけることができます。
質量(kg)3.4寸法(cm)40×3.5×91穴径(mm)50.8深さ(cm)最大26
どこでもヤンマくんスティック9本セット ファミリー・ライフどこでもヤンマくんスティック9本セットファミリー・ライフ
3,298税込3,628
1セット(9本)
10日以内出荷
簡単設置のリアルなオニヤンマでイヤな虫よけにスティックタイプでどんな場所にも取付OK!薬剤や電気不要で簡単で安全に設置可能。害虫たちの天敵「オニヤンマ」!!蚊・ハエ・アブ・スズメバチ・ブヨ・カメムシなどに!!木の枝や支柱に巻き付けて、畑や植木鉢に挿して色々な場所で大活躍!ガーデニング・農作業・家庭菜園・植木鉢・玄関・ベランダ
材質本体:PVC、スティック:鉄・PVC質量(g)1本:(約)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)14×8.9×3(1本)直径×高さ(cm)スティック:(約)0.1×24.4
miffy マグネットふきんハンガー オカトーmiffy マグネットふきんハンガーオカトー
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
マグネットが取り付けられる壁面に使えます。取付カンタン。コンパクトに折り畳めて、キッチンの引き出しなどに収納できます。角度が調整できて、ふきんが乾きやすい。
材質本体/スチール(粉体塗装)・支柱/天然木・マグネット/ゴム磁石寸法(mm)20×250×120
拡大鏡約2倍付卓上ミラー木製台 メリー拡大鏡約2倍付卓上ミラー木製台メリー
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
組立式(支柱1本付属)の見やすいロングタイプで、アイメイクや視力の弱い方に便利な高倍率の拡大鏡付です。片面は通常平面鏡です。台座がナチュラル感漂う天然木で、窪みがトレイ機能になっています。
材質ガラス・アルミ・天然木幅(mm)173シルバー&ナチュラル高さ(mm)315質量(g)370奥行(mm)100鏡面寸法(mm)145Φ
木製T字杖 固定式 TYシリーズ 日進医療器(車イス)木製T字杖 固定式 TYシリーズ日進医療器(車イス)
2,598税込2,858
1本
7日以内出荷
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
ステンレス柱受 HOJOステンレス柱受HOJO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
水排け穴は底に4穴と、中心穴1あります。地上出しは100mmが理想。折々に支柱パイプの径が若干異なる場合があります。ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質ステンレス(SUS304)
24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ) YARD FORCE24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ)YARD FORCE
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
季節に入ると野菜や防風ネット・ビニールハウスなどの支柱挿し・・・ミカンやバラなど果樹や花木の追肥...農業、園芸、ガーデニング、ガーデンライトの設置などの準備など・・・穴掘りは、地面が固いと力がいるし、掘る穴が多かったりや深い穴掘りはとっても大変。そんな面倒で大変な作業が、力いらずで女性でも簡単に穴掘りが出来る「YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機(電動オーガ)」が登場!ハイパワー24V電動コードレス式なので、面倒な準備もなく本体機器に「YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー」を装着してスイッチを入れるだけで力強く簡単に地面に穴がスッポリ!誰でもスムーズに穴掘りが行え、固い地面も本体左右両手グリップを両側からしっかり支え垂直下向きに体重を利用して作業が出来ますので固い地面穴あけもラクラク。しかもリバース機能搭載なので抜くときも簡単です。安全構造Wスイッチ採用によりスイッチから手を放すと停止しますので誤作動を防止する安全機能も搭載、また軽量設計のため車の荷台に入れて運べたり女性でも手軽に扱えます。用途にあわせて別売ドリルも追加できるので、野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけまで様々使用が出来て家中で大活躍する電動穴掘り機です!
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに標準付属のドリル径は40mm幅です。セット内容本体、径40mm(300mm長)ドリル、24Vバッテリー、充電器他材質ABS、スチール他質量(kg)本体:約1.9(40mmドリル含む)、24Vバッテリー:約0.44寸法(cm)本体/幅26×奥行18×高さ37、ドリル径4×長さ30連続使用時間約40分(※無負荷時)バッテリー24Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー回転数550(rpm)充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)入数1セット作動音(dB)86
子供用ポールハンガー シームミミ 市場子供用ポールハンガー シームミミ市場
5,598税込6,158
1台
7日以内出荷
おしゃれな佇まいでお子様の洋服やバッグをスッキリ収納してくれます。玄関やリビング、子供部屋などどこにおいても便利です。フックに木目を出してアクセントにしました。
用途子供用ポールハンガー材質支柱・フック:天然木(ラバーウッド材) 土台:繊維板 ラッカー塗装仕上げ質量(kg)2.1耐荷重(kg)各フック2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1185
組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産)組立式回転柵キット【T型】タバタ(畜産)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm
用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
液晶ディスプレイスタンド_ サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_サンワサプライ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。 ±10°のチルト機能があります。 初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。 W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。 会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。 組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。 脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:35キャスターあり形態ノックダウン組立式組立時間30分対応インチサイズ55インチ総耐荷重(kg)40六角レンチ(mm)5組立人数2対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
トイレサポート 870シリーズ Aron(アロン化成)トイレサポート 870シリーズAron(アロン化成)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
置くだけ設置!多彩なひじ掛け設定で様々なトイレ環境身体状況にフィット尿臭染み付きを防止!設置は簡単!あっという間に完了
miffy ふきんハンガー オカトーmiffy ふきんハンガーオカトー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ふきんを可愛らしく収納できる。
用途濡れたふきんを掛けて乾かせます。滑り止め付きだからずれにくく、傷が付きにくい。同時に3枚まで掛けられます。使わない時は折り畳んで収納できます。材質本体/スチール(粉体塗装)、支柱/天然木、滑り止め/シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×3×22(全体サイズ)
ポールハンガー クレーン 市場ポールハンガー クレーン市場
6,798税込7,478
1台
6日以内出荷
シンプルで洋服を美しく見せるハンガーラック。
用途衣類掛け仕様組立品材質支柱・フック:天然木(ラバーウッド)、土台:繊維板質量(kg)2.6耐荷重(kg)前方バー:3、後方フック:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×1440組立時間約15分材質(塗装)ラッカー塗装
ポールハンガー シーム 市場ポールハンガー シーム市場
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
樹木のような佇まいのポール型ハンガー。
用途衣類掛け仕様組立品材質支柱・フック:天然木(ラバーウッド材)、土台:繊維板質量(kg)2.95耐荷重(kg)各フック:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1695組立時間約15分材質(塗装)ラッカー塗装
水性クレオトップ 吉田製油所水性クレオトップ吉田製油所
1,798税込1,978
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。 木目を活かす半透明仕上げです。 防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途木柵・ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱などの屋外木部に主な用途屋外木製品乾燥時間(時間)(表面)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防虫塗回数2
室内用手すり支柱 ECLE(エクレ)室内用手すり支柱ECLE(エクレ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます 木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本材質支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール径(Φmm)手すり径32/35兼用
リビングハンガー(もく) 永井興産リビングハンガー(もく)永井興産
5,898税込6,488
1台ほか
3日以内出荷
素材のぬくもりを生かしたシンプルで実用的な収納ハンガー「もく」シリーズ フックの数が多く収納力のあるポールハンガー。 どんな部屋でも合わせやすく優しい雰囲気のある天然木使用。 リビングや玄関先など置くだけですぐに手が届く収納スペースに。 真ん中の支柱を外して組立すると子供サイズ(高さ122cm)としてもご利用いただけます 天然木仕様 フック9本 2WAY仕様
用途ハンガーラック・コートハンガー・木製ハンガー・衣類収納・キッズハンガー・子供用ハンガーラック・子供部屋・オフィス・店舗などにも仕様組立商品.天然木.2WAY.木製.木目材質天然木(ラバーウッド)質量(kg)2.7耐荷重(kg)約1.5(フック1本につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1800塗装ラッカー塗装テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバーYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。
用途大型室外機対応タイプ。日よけカバー/室外機ラック/エアコンラック/室外機カバー/ガーデン/ラック材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ質量(kg)9.2ダークブラウン組立時間約30-40分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)107.2×41×99取扱説明書(0.26MB)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)室外機収納部:99×38×95
ガーデン結束タイ GARDEN FRIENDSガーデン結束タイGARDEN FRIENDS
169税込186
1袋(20本)
6日以内出荷から7日以内出荷
簡単に結束できて便利。しかも強力!そえ木・支柱・ネット・フェンスなどの固定に便利な結束バンド(結束タイ)一度締めると外せませんのでご注意ください。外す場合はニッパーで切断してください。厳寒期はナイロンの性質上、固く折れやすくなります。室温に戻してからお使いください。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85
重量タイプCSパールワゴン用オプション棚板(支柱31.8Φ用) サカエ重量タイプCSパールワゴン用オプション棚板(支柱31.8Φ用)サカエ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
段増用CSパールワゴンオプション棚板です。 棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。 棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。
付属品ブッシュ付高さ(mm)50適合サイズ(mm)支柱31.8Φ用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)
CSパールワゴン用スライド棚 サカエCSパールワゴン用スライド棚サカエ
18,980税込20,878
1枚
翌日出荷
CSパールワゴン用オプションスライド棚です。 棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。
付属品ブッシュ付高さ(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.07MB)
CSパールワゴン用オプション棚板 サカエCSパールワゴン用オプション棚板サカエ
5,798税込6,378
1枚
翌日出荷
段増用CSパールワゴンオプション棚板です。 棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。 棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。
付属品ブッシュ付高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)
三角屋根収納庫 住まいスタイル三角屋根収納庫住まいスタイル
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
お庭が一瞬ですっきり! レトロな三角屋根なら、どこに置いてもかわいい♪ 北欧の街並みを思わせる、三角屋根の天然木収納庫です。 ガーデニング用品や、お掃除グッズなどをひとまとめに! 棚は取り外しOK。 ホウキやデッキブラシ、園芸用の支柱など、高さのあるものも収納できます。
高さ(mm)1600間口(mm)1060奥行(mm)690寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板1枚(左)/約295×210、棚板1枚(右)/約520×210質量(kg)40.8材質杉材天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で60分
AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AT-P AタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]
399税込439
1パック(50本)
当日出荷から4日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6Aブラック適合ビット2番
エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。 天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。 さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。 そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。 冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。 直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。 脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)92×41×73質量(kg)8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×38×71(室外機収納部)材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ組立時間約30-40分天板耐荷重(kg)約8ダークブラウン取扱説明書(0.26MB)
グランドデッキパネル スロープセット YAMAZEN(山善)グランドデッキパネル スロープセットYAMAZEN(山善)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
アルミ支柱補強で頑丈な作りの人工木デッキパネルとスロープのお得なセット。 重厚感のある厚み3.7cm仕様で、お庭を高級感とリゾート感を演出できます。 2層の表面層はPE90%で耐候性抜群。 ジョイントの爪の凹凸部がわずか約3mmのためカットの必要が無く、端まできれいにすっきり敷き詰めることができます。 縦にも横にも連結可能。複数枚敷くことでウッドデッキのように作り込むこともできます。 人工木のデッキなので天然木製に比べてお手入れも簡単。 コーナースロープは2個1組で1コーナー分になります。
用途ベランダ、テラス、お庭などのガーデニングやDIY、リノベーションにダークブラウン材質タイル部:木粉混合ポリエチレン・アルミ、ベース部:ポリエチレン
蓋付きアクセサリートレー トスカ 5段 山崎実業蓋付きアクセサリートレー トスカ 5段山崎実業
2,500税込2,750
1個
6日以内出荷
木のトレーが取り外し可能。 便利な回転式のアクセサリートレー5段。 必要な段のトレーをスライドさせれば、簡単に収納したものを取り出せます。 木蓋は取り外し自由で、トレーとしても使用できます。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×12.5材質本体・台座:ABS樹脂、台座・支柱:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木、マット:フェルト質量(g)約440内寸(cm)トレー1つあたり:約直径9.5×高さ1.8
スーパークレオトップ 吉田製油所スーパークレオトップ吉田製油所
2,798税込3,078
1缶(2L)ほか
当日出荷
紫外線に強く、色落ちや剥がれが起きにくい高耐久タイプの木材防腐剤(屋外用)です。 防腐効果だけでなく、防虫(白アリ)防カビ効果もあります。 美しい濃色仕上げです。
用途ウッドデッキ、木製フェンス、木製プランター、木杭、支柱など屋外木部の防腐/防虫/防かびに。成分合成樹脂(アルキド)主な用途屋外木製品希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数2
スタンド(本体のみ) 山田照明スタンド(本体のみ)山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色)質量(kg)1.6直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張セット YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張セットYAMAZEN(山善)
8,898税込9,788
1セット
翌々日出荷
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプクローズ(フェンス)
フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セットYAMAZEN(山善)
9,498税込10,448
1セット
翌々日出荷
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として。お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプボーダー(フェンス)
フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能YAMAZEN(山善)
14,980税込16,478特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、クローズ(フェンス)
フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、ボーダー(フェンス)
天然繊維ラフィア GARDEN FRIENDS天然繊維ラフィアGARDEN FRIENDS
229税込252
1個
5日以内出荷
天然繊維なので自由に伸縮して植物を傷めず、又、自然に腐って植物の肥料になります。
用途支柱、接ぎ木等とのくくり、植え替え後の木の固定等に。
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:534質量(kg)13.4長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:534質量(kg)13.4長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:1325質量(kg)11.9長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 2.0~2.5外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:950質量(kg)11.6長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500参考/旧型式RP-041ML(Φ75×70)標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5
ビーバー 杭打機 山田機械工業ビーバー 杭打機山田機械工業
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様打撃力:2.0t全長(mm)外形:950質量(kg)11.6長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン打撃数(min-1[回/分])4700~5500標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など排気量(cc)41.5