カテゴリ

  • 塗料(321)
    • 防腐/防虫(95)
    • ステイン(39)
    • ニス(22)
  • 塗装・養生・内装用品(35)
  • 研磨材(25)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 事務用品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業服(3)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
水性or油性
特性
さび止め・その他・ツヤ出し・ツヤ消し・導電・紫外線吸収・耐久・耐摩耗・耐候・耐熱・難燃・耐薬品・耐衝撃・耐振動・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エマルション・シリコン・フッ素
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材 塗料」の検索結果

473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ニス PREMIUM アサヒペン水性ニス PREMIUMアサヒペン
799税込879
1個(100mL)ほか
翌々日出荷
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がり。屋内外兼用で、耐候性と防カビ性に優れ、木材を長期間保護。ツヤ消し色は、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。UVA(紫外線吸収剤)配合。HALS(紫外線劣化防止剤)配合。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
用途用途:木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内外の木部※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、テーブルの天面・座面、床面には適しません。仕様屋内外用使用方法【うすめ方】塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい仕上【塗膜】透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2使用後の手入方法使用した用具はニスが乾かないうちに、水か湯で洗って下さい危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性サビシラズ ミヤキ水性サビシラズミヤキ
34,980税込38,478
1セット(5kg)
9日以内出荷
「水性サビシラズ」水性錆止めコーティング剤です。【特長】 1コートで防錆+基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。 (本製品は錆止めプライマーではありません。) 金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。 主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。 下地材いらずの1回塗りのトップコート、無色透明の塗膜を形成します。 高い密着性を持つ強靭な塗膜になります。 耐久性・耐候性・錆の発生を予防する等、溶剤対応に匹敵する性能を有します。 水性のため低臭で安全性が高い。 施工が簡単で速乾タイプです。 【使い方】初めに、硬化剤と水、主剤の順で混合してください。混合比率は1:1:4です。刷毛やローラー、その他塗装機器などで施工してください。基本1回塗りです。塗装完了後、20分~35分で指触乾燥、1~2時間程度で共用可能となります。(あくまで目安です。施工時の温湿度の条件によって、所要時間は異なります。)
用途【適用素材及び用途】◆ 鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。 (ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等、金属の種類・使用によっては適用できないケースがありますので事前テストの上、ご確認ください。)◆ FRP、人口木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。【対象施工面(例)】 ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス 折板屋根等の金属建材・外装建材 自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り エアコンの室外機 FRP 人口木ウッドデッキ コンクリート・モルタル成分アクリルウレタンセット内容主剤:4kgポリ缶 / 硬化剤:1kg角缶規格ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆膜厚(μm)60外観主剤:乳白色液体 / 硬化剤:無色透明液体危険物の類別非危険物色相クリアー混合比【主剤】硬化剤:【水】4:1:1性状水性クリアーコーティング剤RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.34MB) 製品カタログ(2.78MB)標準塗布量(g/m2)100~200塗布面積(m2/セット)25~50
竹製和風コーンカバー 和コーン 山分物産竹製和風コーンカバー 和コーン山分物産
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
カラーコーンに和の趣を 風致地区、神社仏閣、旅館の景観にマッチ イベント会場などの空間演出に
用途コーンカバー イベント・お祭り向け交通規制・誘導標識 景観保護材質主要部:天然竹 / 紐材:たこ紐表面仕上げ水性木材保護塗料直径×高さ(mm)310×700
はがし剤 コントラクターズ ディゾルビットはがし剤 コントラクターズディゾルビット
56,980税込62,678
1缶
4日以内出荷
鉱物・動物・植物油・蛋白質系の汚れを落とす多用途洗浄剤です。シール・テープ・粘着汚れを強力に剥離します。天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です。 汚れの種類により希釈ができる万能クリーナーです。ディゾルビットの強力版になります。ディゾルビットと同じですが、LD-50は17750mg/kgとさらに安全です。汚れ具合によって、256倍まで水で希釈してお使いいただけます。ガラス・金属・プラスチック・コンクリート・木材・壁紙・繊維など素材を選ばず使用できます。高い引火点(70度C)の為、加温して使用が可能です。
用途油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去その他【LD50】17750mg/kgトラスコ品番712-1365材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤容量(mL)18900塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワミニマムローラー無泡インダストリーコーワ
429税込472
1パック(3本)
5日以内出荷
毛抜けが少なく泡が出にくい無泡タイプのローラー。内装塗装仕上げに最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性◎、油性〇、木材保護△、防水△ローラーサイズ(inch)2材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワミニマムローラー無泡インダストリーコーワ
419税込461
1パック(2本)
5日以内出荷
毛抜けが少なく泡が出にくい無泡タイプのローラー。内装塗装仕上げに最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性◎、油性〇、木材保護△、防水△ローラーサイズ(inch)4材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワミニマムローラー無泡インダストリーコーワ
429税込472
1パック(3本)
5日以内出荷
毛抜けが少なく泡が出にくい無泡タイプのローラー。内装塗装仕上げに最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性◎、油性〇、木材保護△、防水△ローラーサイズ(inch)1材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワミニマムローラー無泡インダストリーコーワ
409税込450
1パック(2本)
5日以内出荷
毛抜けが少なく泡が出にくい無泡タイプのローラー。内装塗装仕上げに最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性◎、油性〇、木材保護△、防水△ローラーサイズ(inch)3材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワミニマムローラー仕上用インダストリーコーワ
429税込472
1パック(3本)
5日以内出荷
平滑面塗装で泡が出にくく、鉄部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ短毛毛丈(mm)5適合塗料水性〇、油性◎、木材保護△、防水△ローラーサイズ(inch)2材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワミニマムローラー仕上用インダストリーコーワ
429税込472
1パック(3本)
5日以内出荷
平滑面塗装で泡が出にくく、鉄部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ短毛毛丈(mm)5適合塗料水性〇、油性◎、木材保護△、防水△ローラーサイズ(inch)1材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワミニマムローラー仕上用インダストリーコーワ
419税込461
1パック(2本)
5日以内出荷
平滑面塗装で泡が出にくく、鉄部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ短毛毛丈(mm)5適合塗料水性〇、油性◎、木材保護△、防水△ローラーサイズ(inch)4材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワミニマムローラー仕上用インダストリーコーワ
409税込450
1パック(2本)
5日以内出荷
平滑面塗装で泡が出にくく、鉄部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ短毛毛丈(mm)5適合塗料水性〇、油性◎、木材保護△、防水△ローラーサイズ(inch)3材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラー万能 インダストリーコーワミニマムローラー万能インダストリーコーワ
429税込472
1パック(3本)
5日以内出荷
万能タイプで平滑面から多少の粗面まで対応し作業性が向上。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性〇、油性〇、木材保護〇、防水△ローラーサイズ(inch)2材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラー万能 インダストリーコーワミニマムローラー万能インダストリーコーワ
429税込472
1パック(3本)
5日以内出荷
万能タイプで平滑面から多少の粗面まで対応し作業性が向上。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性〇、油性〇、木材保護〇、防水△ローラーサイズ(inch)1材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラー万能 インダストリーコーワミニマムローラー万能インダストリーコーワ
409税込450
1パック(2本)
5日以内出荷
万能タイプで平滑面から多少の粗面まで対応し作業性が向上。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性〇、油性〇、木材保護〇、防水△ローラーサイズ(inch)3材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラー万能 インダストリーコーワミニマムローラー万能インダストリーコーワ
419税込461
1パック(2本)
5日以内出荷
万能タイプで平滑面から多少の粗面まで対応し作業性が向上。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性〇、油性〇、木材保護〇、防水△ローラーサイズ(inch)4材質(パイル)ポリエステル材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワミニマムローラーマイクロファイバーインダストリーコーワ
429税込472
1パック(3本)
5日以内出荷
低飛散で泡が出にくいマイクロファイバータイプのローラー。木部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性◎、油性〇、木材保護◎、防水△ローラーサイズ(inch)2材質(パイル)ポリエステル(マイクロファイバー)材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワミニマムローラーマイクロファイバーインダストリーコーワ
429税込472
1パック(3本)
5日以内出荷
低飛散で泡が出にくいマイクロファイバータイプのローラー。木部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性◎、油性〇、木材保護◎、防水△ローラーサイズ(inch)1材質(パイル)ポリエステル(マイクロファイバー)材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワミニマムローラーマイクロファイバーインダストリーコーワ
409税込450
1パック(2本)
5日以内出荷
低飛散で泡が出にくいマイクロファイバータイプのローラー。木部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性◎、油性〇、木材保護◎、防水△ローラーサイズ(inch)3材質(パイル)ポリエステル(マイクロファイバー)材質(コア)ポリプロピレン
ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワミニマムローラーマイクロファイバーインダストリーコーワ
419税込461
1パック(2本)
5日以内出荷
低飛散で泡が出にくいマイクロファイバータイプのローラー。木部仕上げ塗装に最適。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装。水性油性兼用。
サイズミニマムタイプ中毛毛丈(mm)13適合塗料水性◎、油性〇、木材保護◎、防水△ローラーサイズ(inch)4材質(パイル)ポリエステル(マイクロファイバー)材質(コア)ポリプロピレン
無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプウッドワン
21,980税込24,178
1ケース(40枚)
5日以内出荷
既存の床材の上から施工可能。(遮音・防音フロアーを除く。)簡単リフォームで無垢のフローリングに。一般的に薄くするほど反りや曲りが発生しやすい木材を、製材から柾目の板取りを行うことでりウォームに最適な6mm厚の床材が実現しました。
用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)6工法上貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(4kg)
6日以内出荷
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。[木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。]つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10荷姿3.6kg丸缶(塗料液)、0.4kg小缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果、木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)36/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上関連資料商品カタログ(3.06MB)施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
42,980税込47,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。(木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。)つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10荷姿13.5kg石油缶(塗料液)、1.5kg小ハーフ缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果・木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)136/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上関連資料商品カタログ(3.06MB)施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
アリゾール乳剤 大日本木材防腐アリゾール乳剤大日本木材防腐
58,980税込64,878
1缶(16L×1缶)ほか
5日以内出荷
速効性や忌避性に優れた土壌用防蟻剤です。
危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
アリゾールサンド 大日本木材防腐アリゾールサンド大日本木材防腐
34,980税込38,478
1セット(10kg×2袋)ほか
5日以内出荷
安全性が高い土壌用防蟻剤。粒剤を散布するだけなので施工が簡単。液剤より安定した効果が持続します。
危険物の類別非危険物
モクボーノンクラックP 大日本木材防腐モクボーノンクラックP大日本木材防腐
13,980税込15,378
1缶(17kg)
5日以内出荷
パラフィン皮膜形成タイプの木材用割れ止め剤です。被膜が硬くならず、工具の刃を傷めません。
危険物の類別非危険物
モクボーカビロック 大日本木材防腐モクボーカビロック大日本木材防腐
22,980税込25,278
1缶(25kg)
5日以内出荷
木材の材質を損なうことなく漂白し、カビや腐朽、変色菌による材質の汚染を除去して木肌を復元させる漂白カビ取り剤です。
危険物の類別非危険物
モクボーノンクラックA 大日本木材防腐モクボーノンクラックA大日本木材防腐
19,980税込21,978
1缶(18kg)
5日以内出荷
アクリル樹脂タイプの木材用割れ止め剤です。水濡れによる戻りがありません。処理材は滑らずに作業性も良好です。
危険物の類別非危険物
シェーナスティン 大日本木材防腐シェーナスティン大日本木材防腐
58,980税込64,878
1セット(4L×4缶)
5日以内出荷
防虫・防腐・防カビ効果に加えて耐候性に優れ、木材の美しさを最大限に生かします。浸透タイプの屋外用木材保護塗料です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性塗布量1m2あたり:150~200(mL危険物の性状非水溶性
アクアアリゾールTC 大日本木材防腐アクアアリゾールTC大日本木材防腐
17,980税込19,778
1缶(15L×1缶)ほか
5日以内出荷
安全性に配慮し、VOCを低減させた水性タイプの薬剤です。防腐・防蟻・防カビ効果があります。
用途木材の防蟻・防腐・防カビ危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
モクボーペネザーブ 大日本木材防腐モクボーペネザーブ大日本木材防腐
14,980税込16,478
1缶(16kg)
5日以内出荷
主成分であるホウ酸は天然物であり、なおかつ揮発しないので、住む人にやさしい薬剤です。・人々が生活する様々な建築物に広く使用されています。・白蟻専門業者用のモクボーペネザーブを希釈した一般用・DIY向け製品。・1989年から販売。確かな実績。・防蟻・防腐効果で建物が長持ち。・長期優良住宅にも対応。
希釈倍率5倍主成分ホウサン主な用途木材危険物の類別非危険物
水性塗料「艶有りトップコートA」 オーブテック水性塗料「艶有りトップコートA」オーブテック
19,980税込21,978
1箱(3.78L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
・塗膜が硬い・安全で強力な防汚効果・ニオイが非常に少なく直ぐ消える・誰でも塗れてムラが出ない・乾燥が速く、作業時間が短縮できる・環境対応・すべての石材・木材に塗れて、艶が復元・ハクリが出来る【スペースシャイン「ストリッパー」(剥離剤)3倍希釈使用】・シンナーは使用していない。
用途御影石・コンクリート・ライムストーン・ステンレス・アルミ・銅・鉄・プラスチック・大理石・レンガ等の石材成分アクリル共重合体分散材・ビニール共重合体・樹脂溶液・ジエチレン・グリコール・モノメチル・エーテル液性pH:8.5~9.0標準使用量約30~60m2:1L、約110~220m2:1ガロン(3.78L)、約550~1100m2:5ガロン(18.9L)危険物の類別非危険物光沢1層15~30、2層40~50、3層60~65、4層68~81使用可能材質ステンレス、アルミ、ガラス、銅、鉄、御影石、大理石、トラバーチン、ライムストーン、煉瓦等の石材。
SOFT99 ”ボデーペン” SOFT99SOFT99 ”ボデーペン”SOFT99
7,198税込7,918
1箱(6本)
3日以内出荷
車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です。バレー式ボタン採用で、楽にキレイにスプレーできます。ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です。
用途自動車ボディ、バンパー用、金属、木材用。材質成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤容量(mL)300危険物の類別非危険物
コードレススプレーガン BOSCH(ボッシュ)コードレススプレーガンBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。
用途DIYでの塗装や、板金塗装セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317タンク容量(mL)1200吐出量(mL/min)300動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
白ありホウ酸スプレー 吉田製油所白ありホウ酸スプレー吉田製油所
1,598税込1,758
1個(400mL)
9日以内出荷
・ホウ酸を使用した安全性の高い防虫・駆除剤です。・有効成分のホウ酸塩は揮発しないため、室内の空気を汚染しません。また、分解しないため、長期間効果が持続します。・白アリに対して食害(食べて死ぬ)として作用。本剤を噴霧した木材を白アリの被害から守ります。
用途木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除と予防に。成分エチレングリコール、八ホウ酸ニナトリウム四水和物、水使用方法・塗料やワックスの塗っていない未処理の木部に、よく染み込むように噴霧してください。・噴霧面とノズルの間に10cmの間隔をあけて噴霧してください。・噴霧後、1週間を目途に再噴霧するとより効果的です。容量(mL)400液性水性危険物の類別非危険物使用面積(m2)約2.7
木材防腐剤 水性九三七一 吉田製油所木材防腐剤 水性九三七一吉田製油所
3,298税込3,628
1個(2L)ほか
9日以内出荷
・木材内部に浸透して防腐・防かび効果を発揮します。・屋内外兼用で使用できます。・除菌効果があります。(大腸菌・黄色ブドウ球菌)・F☆☆☆☆取得で、建築基準法の面積の制限がありません。・水性、油性塗料の上塗りができます。・木部の防かび、防腐、除菌が一度にできる水性塗料です。・クリア仕上げで素材の風合いを保ちます。・低臭性で作業性に優れています。
用途・屋内外の木部・木製品・壁内部の構造材・すのこ、押入れ、クローゼット、浴室、洗面所などの未塗装木製品に成分水、合成樹脂(アクリル)、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤、その他使用方法クリヤ・塗る面のゴミ、ホコリ、汚れを拭き取りニスやペンキ等古い塗膜はサンドペーパーなどで完全に削り落としてください。・かび等は予めアルコール等で除去し、乾燥させてください。・塗布する前に本剤を底から充分にかき混ぜてください。本剤はうすめず原液のまま水性用刷毛、ローラーで塗布してください。・水のかかる場所や屋外に塗る場合は、ペンキ、ステイン、ニスなどを上塗りしてください。上塗りする場合は、本剤を塗布後約2時間以上乾燥させてください。ークリヤー乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤不要使用後の手入方法危険物の類別非危険物塗回数1
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
25,980税込28,578
1本(4L)
5日以内出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
87,980税込96,778
1缶(18L)
翌々日出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
87,980税込96,778
1缶(18L)
翌々日出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
25,980税込28,578
1本(4L)
5日以内出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら