2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルランド充電式電動のこぎり
エコ商品
廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。
仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載 セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード 材質ABS、PP 質量(kg)1.1 電源AC100~240V 入力電圧(V)21 0.75Ah 寸法(cm)約7×19×28 連続使用時間(分)約20 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

関連キーワード