20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GS-2010 ガーデンシュレッダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg)14 容量(L)(シュレッダーボックス)50 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050 定格電流(A)15 枝外径(Φmm)(最大粉砕)25 絶縁方式二重絶縁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒 材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼 消費電力(W)1450 電源家庭用電源AC100V 本体質量(kg)12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ 質量(kg)19.8 消費電力(W)1500 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×460×925 切断能力(mm)30
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途園芸用粉砕機。 仕様粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚 付属品手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ 質量(kg)約55 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1220×500×1130 動力エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L) 能力(Φmm)粉砕:約40 出力(kW/min-1)エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

YRM-35B 園芸用電動粉砕機 ローラーミルガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善) 動画あり
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。 セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本 質量(kg)26 容量(L)55 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855 保証期間お買い上げ日より1年
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

YGS-30B 粉砕機 園芸用 電動 ガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善) 動画あり
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。 付属品本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1 質量(kg)18 容量(L)粉砕バッグ:60 電流(A)15 消費電力(W)1500 電源AC100V(50/60Hz) 能力最大破砕:生木小枝(直径30mm) コード長さ(m)4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(無負荷時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×510×885 定格時間(分)25(※気温20度基準) アズワン品番64-3282-26
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895 質量(kg)20 サイズ(ベルト)M29 タイプ手動式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

微細粉じん・紙粉をフィルター機能により最大98%カットします。自動注油で常に刃をベストの状態に維持します。本体内部のマイクロフォンにより、ノックすると緊急停止機能が作動します。
セット内容オイル・フィルター 材質本体:木材、カッターユニット:金属 2018年トラスコ掲載ページ10 0555 リバース機能あり
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブレードセット(ガーデンシュレッダ用)
適合機種GS-2010
1セット(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!。竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。
仕様標準木仕様 1セット 6ステップ入 材質(ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス 質量(g)700 耐荷重(kg)85 寸法(cm)【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付 材質(ベルト)ナイロン ベルト寸法(mm×m)1200×25 材質(ロープ)テトロン9mm
1セット(6個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

大竹製作所定置カッター
ワラ・剪定枝・タバコ残幹の切断に信頼の実績! 切れ味・喰い込み・耐久性抜群!低重心・低振動の安定性能に加え、 ワンタッチフレームオープンでメンテナンスがさらにラクになりました。
仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合) 質量(kg)67 全長×全幅W×全高(mm)1640×460×845 主軸回転数(min-1[r.p.m])950~1000 ロール幅(mm)190 切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90)
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

ギアブレードでパワフル&静音。安全ロック機構。便利な収集ボックスタイプ。大容量の枝も約1/8に粉砕。収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。最大粉砕径は、約Φ35mmです。
用途園芸用粉砕機。 付属品押し込み棒、ゴーグル、手袋 質量(kg)約28.5 出力(W)1500 容量(L)収集ボックス:60 電源(V)100・50/60Hz 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×480×930 電源コード(m)(本体コード)約10 能力(Φmm)粉砕:~35(生木の場合) 定格時間連続 材質(ブレード)特殊鋼ギア刃 安全機構モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。 大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm)940 高さ(mm)510 質量(g)42000 奥行(mm)270 容量(L)(オイル)3.5 定格圧力(MPa)9 能力(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm(薪割り力)約2トン 定格消費電力15A/1500W
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷

ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。 薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様2段刃 質量(kg)73 長さ(cm)最大処理:52 動力単相100V/20A/1.5kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)108×33×54 破砕力(t)最大7
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

仕様供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー+ナイフ、粉砕径(最大):軟質60mm/硬質45mm、処理能力:300~500kg/h 出力(kW)4.6(6.3PS) 全幅(mm)929 使用燃料無鉛ガソリン エンジン形式空冷4サイクルエンジン 始動方式リコイルスターター
1台
489,800 税込538,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。 小型ながら高性能。 飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。 滑り止め付足踏みペダル。 一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。 ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)860 有効寸法(mm)(作業幅)400
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)830 質量(kg)24 サイズ(ベルト)A44 タイプ動力式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 モーター80W/100V プーリー(主軸)200mm、(手動)75mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷