一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材木、プラスチック、厚紙
主なワークパーツ
グリーンマーク認定
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
厚さ(mm)0.3
長さ(m)5
粘着力(N/25mm)44
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
専用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など
ピッチ(mm)7
切り幅(mm)1.2
表面処理特殊表面処理
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など
ピッチ(mm)7
切り幅(mm)1.2
材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)180
仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなし
トラスコ品番515-9199
全長(mm)217
質量(g)35
表面処理特殊表面処理
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)180
仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入
トラスコ品番215-4463
全長(mm)折込時:235、使用時:407
質量(g)162
ピッチ(mm)6
切り幅(mm)1.2
適合替刃P-18-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)180
折込可
全長(mm)折込時/235使用時/407
仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入
トラスコ品番515-9181
質量(g)162
適合替刃P-18H-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,188
税込¥3,507
3日以内出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色白色(硬化後:透明)
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
危険物の類別非危険物
特性水性
木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。
現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色白色(硬化後:透明)
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
標準使用量150~200g/m2
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
特性速乾、水性
関連キーワード