エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
木材水分計 ケツト科学研究所 当日出荷 から 14日以内出荷
多種類の木材・合板の水分計
測定物に当てるだけで測定可能
(財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品 電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書 質量(kg) 0.39 電源 電池(006Pアルカリ)X1 測定方式 高周波容量式(20MHz) 表示方式 128X64ドットマトリクスLCD 測定範囲(%) 2~150(ただし比重、樹種により異なる) 測定対象 木材全般 その他の機能 統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど データメモリ 999点 測定精度(%) 標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009 消費電力(mW) 350 サイズ(mm) 72(W)×146(D)×118(H) RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
木材水分計 ケツト科学研究所 3日以内出荷
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。
平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。
管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様 表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 付属品 4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg) 0.5 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3アルカリ電池1.5V×6 測定方式 電気抵抗式 測定精度 20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×210×50 測定範囲(%) 6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。 機能 自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%) 測定対象 単板・木材全般 RoHS指令(10物質対応) 対応
高周波水分計 センセカ(旧グライシンガー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 45日以内出荷
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。
測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途 木材、建材の水分測定、コンクリート養生 寸法(mm) 106×67×30 質量(g) 145 測定範囲(mm) (深度)10/25の切替 測定項目 含水率、含水比 保護等級 IP65 測定対象 18種類の建材 電池 9Vブロック電池ブロック電池 動作温度範囲(℃) -25~50(凍っていない状態)
木材水分計 ケツト科学研究所 5日以内出荷 から 14日以内出荷
仕様 ●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類 付属品 4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg) 0.5 消費電力(W) 約0.45 電源 電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式 電気抵抗式 表示方式 デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×210×50 測定範囲(%) 6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる) 測定対象 単板・木材全般 使用温湿度範囲 0~40℃ 測定精度(%) 20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度) 付加機能 自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%) RoHS指令(10物質対応) 対応
水分計 サンコウ電子 翌々日出荷 から 13日以内出荷
上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
用途 適用材質:木材。 質量(g) 200 電源 単4乾電池×4本(付属) 測定方式 直流電気抵抗式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×35×150 測定範囲(%) 0.8~50 分解能(%) 0.001
木材水分計 TG-101 サンコウ電子 4日以内出荷 から 13日以内出荷
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。
広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途 各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。 測定範囲(%) 6~50、1~100(MCモード) 仕様 ●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定 付属品 バッグ、予備針、六角レンチ 質量(g) 320 使用温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) 電源 単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ 測定方式 電気式 プローブ 小型差込式2針電極 表示方式 LCDデジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×35×150 表示分解能 0.1% 1(MCモード) RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%) 0.1、MCモード/1
木材水分計用 TG-PA サンコウ電子 3日以内出荷 から 13日以内出荷
建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%) 3.5~50 仕様 水分比較モード MC-3 : 1~100表示 質量(g) 320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×30×135 主な用途 ●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 RoHS指令(10物質対応) 対応
木材水分計 AQ-10 サンコウ電子 3日以内出荷
超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
測定範囲(%) 6.5~100 質量(g) 約100 電源 単4乾電池(1.5V)×2本 測定方式 電気式 測定精度 -(自動温度補正) 表示方式 LCDデジタル、ホ-ルド機能付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×123×34 モード切替 木材水分%、MCモ-ド アズワン品番 1-4441-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%) 0.5、1、2、5、10、20
電気式水分計 MR-200 サンコウ電子 当日出荷 から 13日以内出荷
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式 直流電気抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×35×150
建築水分計 AQ-30 サンコウ電子 8日以内出荷
超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
測定範囲(%) 木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11 質量(g) 約100 電源 単4乾電池(1.5V)×2本 測定方式 電気式 測定精度 -(自動温度補正) 表示方式 LCDデジタル、ホ-ルド機能付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×123×34 モード切替 水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ド RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%) 0.5、1、2、5、10、20
電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計 サンコウ電子 5日以内出荷
胸ポケットサイズの超小型です。
高性能でありながら低価格です。
建築用材の含水率をチェックできます。
測定範囲(%) 6.5~100 適合 製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。 トラスコ品番 276-1793 質量(g) 100 電源 単4乾電池×2本(付属) 測定方式 直流電気抵抗式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×34×123 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%) 0.5~20.0%
高性能水分計MR器専用木材用プローブ サンコウ電子 5日以内出荷
測定範囲(%) 3.5~50 仕様 水分比較モード MC-3 : 1~100表示 質量(g) 320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×40×150 主な用途 ●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 RoHS指令(10物質対応) 対応