16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ベニヤ合板 仕様10mm方眼目盛付 質量(kg)3.8 外形寸法D(mm)50 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

日東工業台板
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 仕様FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業THX-B 木製基板
エコ商品
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付 適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用 板厚(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス 材質スチール焼入材 ユニクロ 適合ビット2番 サイズ(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
339 税込373
当日出荷

用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ 材質アルミ挽物 呼び8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ 適合GPS、GPM 材質アルミ挽物 ねじピッチ(mm)1.0 呼び10 ねじサイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フィットクイックブラケット
エコ商品
ガラス棚設置、および木棚板設置兼用(ガラス棚は腕金具の内側へ納める仕様、木棚板は腕金具両端のクッション材を取り外した部位へ嵌め込み装着のため、あらかじめそれに合致する溝加工が必要) ナローダボシステム用基礎支柱(NR-6など)への装着も可能 のみ寸0限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの棚設置用腕金具(軽量用) 仕様ガラス棚、木棚兼用 付属品クッション 材質スチール 厚さ(mm)1.6 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ 材質SUS304 厚さ(mm)0.8t ステンレスヘアーライン サイズ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
379 税込417
当日出荷

ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。 メモや予定を気軽に書き込める、卓上サイズのスタンド付きホワイトボードです。 スタンド付、壁掛けOK、マーカーホルダー付
材質(表面)スチール 付属品マーカー(黒1本)、マーカーホルダー(1個)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、吊りヒモ(1本) 材質フレーム/天然木、裏板・スタンド/MDF RoHS指令(10物質対応)対応
1台
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
間口(mm)605 奥行(mm)460 ポール4本付属 材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 固定方法テーパー固定方式 材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製 材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト 棚板高さ調整(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オモイオ (omoio)オムツっ子NR
エコ商品
従来よりもコンパクトなサイズの据置型 RoHS対応品
用途据置型おむつ交換ベッド 材質主材:ウレタンフォーム・木合板・MDFメラミン化粧板・木/張材:ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×930 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)0ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

段増用CSパールワゴンオプション棚板です。 棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。 棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。
付属品ブッシュ付 高さ(mm)50 適合サイズ(mm)支柱31.8Φ用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.5MB)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y-4 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)4.5(上)、4.2(下) 径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ) 穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

王将(須佐製作所)マグナム船手玄能
エコ商品
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

王将(須佐製作所)マグナム片口玄能
エコ商品
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)