23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象物を傷つけにくい
用途木製品の組み立てや金型の取り付けに 材質(柄部)
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製ヘッドで相手に傷をつけにくいです。ゴム製ヘッドなので傷をつけにくいです。
用途木製品・機械の組み立てなど。 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途木製品・機械の組み立て
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。 材質(柄部)木柄 材質(頭)ゴム製 主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
1本
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製品など傷を付けたくない物に最適! 傷をつけたくない物に対してご使用ください
材質ハンマー:ゴム、柄:柳
1個
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)48 全長(mm)270 材質(頭)合成ゴム 材質(柄部)天然木 主な用途打ち込み作業 質量(g)約267.5
1個
779 税込857
当日出荷

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 硬度HDD17 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)310 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称#1 頭部長(mm)112 質量(g)420 トラスコ品番352-8537
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。白い物をたたく時に適しています。
用途木製品等の組立。レベル出し 種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 硬度HDD15 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)310 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 エスコ品番EA575WV-1
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。
用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し 種類コンビハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)310 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称#1 頭部長(mm)112 使用温度範囲(℃)4~80 質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマー ゴム製 白 モノタロウ 動画あり
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)48 全長(mm)290 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業 質量(g)330 頭部長(mm)77
1本
539 税込593
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー ゴム(黒) ヘッドハンドル交換可
エコ商品
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です 種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム複合材 材質(柄部) 主な用途大工作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。マット(非光沢)な質感の牛黒床皮を使用しています。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付きです。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。 材質黒皮 幅(mm)75 寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85 ブラック 奥行(mm)55 縦(mm)265 対応寸法(mm)【ベルト】50/60
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

『黒皮工具差し TK-40』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。「ベルト通し部」から「工具差し部」までの距離を長く取って可動域を増やし、工具の取り出し動作が快適に行えます。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付です。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。 材質黒皮 幅(mm)75 寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85 ブラック 奥行(mm)55 縦(mm)265 対応寸法(mm)【ベルト】50/60
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

材質ハンマー:合成ゴム、柄=天然木、ペグ抜取器:本体=鉄(亜鉛めっき)、グリップ=合成ゴム 寸法(mm)(約)ハンマー:Φ48×長さ270、ペグ抜取器:92×135
1セット
899 税込989
当日出荷