カテゴリ

  • 店舗什器・備品(19)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • オフィス家具(1)
  • 自転車部品(1)

「木棚用ブラケット 黒」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドブラケット ハイロジックウッドブラケットハイロジック
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズ木棚板専用水平ブラケット木棚専用
材質スチール特殊鋼
壁掛けAVラック/1段タイプ/耐荷重7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフ StarTech.com壁掛けAVラック/1段タイプ/耐荷重7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフStarTech.com
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
壁掛けAVラック/2段タイプ/耐荷重各7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフ StarTech.com壁掛けAVラック/2段タイプ/耐荷重各7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフStarTech.com
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納仕様ケーブル管理機構ありその他高さ調節ありセット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)360幅(mm)250質量(kg)3ブラック取付壁面取付高さ(mm)402耐荷重(kg)7RoHS指令(10物質対応)対応
イベント什器 マルシェ簡易フレーム用トレー棚 「ナチュラル」 フレームブラック用 ストア・エキスプレスイベント什器 マルシェ簡易フレーム用トレー棚 「ナチュラル」 フレームブラック用ストア・エキスプレス
9,498税込10,448
1セット
翌日出荷
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 ※上部に取り付けることはできません。セット内容トレー棚×1 ブラケット×2耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
イベント什器 マルシェ簡易フレーム用木棚 ラーチ合板 フレームブラック用 ストア・エキスプレスイベント什器 マルシェ簡易フレーム用木棚 ラーチ合板 フレームブラック用ストア・エキスプレス
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
マルシェ簡易フレーム専用の追加棚です。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途「木棚セット」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ ブラケット:スチール製 粉体塗装厚さ(mm)棚:18
ハコマルシェワゴンW90cmセット ブラック ストア・エキスプレスハコマルシェワゴンW90cmセット ブラックストア・エキスプレス
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
注目度の高いワゴン什器のセットです。パーツの選択不要で画像の什器セットをまるごと購入いただけます。前面パネルはラスティック柄とブラックボード(チョークOK)のリバーシブル。裏側はストックが収納できる棚付きです。お好みで上部フレームを外してご使用もできます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。※パーツ単位での販売もございます。※別注色などカスタマイズのご相談も承ります。
仕様●セット内容●▼本体・トレー天板・ワゴン用中間棚・ワゴン用底板×各1●▼ブラケット×4●▼上部フレーム・上部フレーム用テント・テント受け金具・サイドハンドル・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:ブラケット・テント受け金具・サイドハンドル/スチール製、粉体塗装 天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製 強化コート紙貼り●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)、ボルト径/3/8w高さ(mm)900(上部フレームを追加すると1800)材質(本体)スチール奥行(mm)445間口(mm)940耐荷重(kg/段)木棚/30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー天板外寸/898×600×80、内寸/874×576×60アズワン品番65-5559-98総耐荷重(kg)本体/50、サイドハンドル/10
SF壁面有孔パネルタイプ W90×H210cm ブラック 61シリーズ ストア・エキスプレスSF壁面有孔パネルタイプ W90×H210cm ブラック 61シリーズストア・エキスプレス
359,800税込395,780
1セット
5日以内出荷
ローコストと充実したオプションが自慢のスリット式什器「スタンダードフレーム」の壁面3連結セット販売です。棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。
スチール製垂直型ラックマウントブラケット 1U/19インチ StarTech.comスチール製垂直型ラックマウントブラケット 1U/19インチStarTech.com
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 ラックソリューションを必要とする中小企業に最適仕様エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチールセット内容1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書性能Weight Capacity:56.7kg質量(kg)0.6ブラック間口(mm)503高さ(cm)5.9縦(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
有孔パネル用木棚セット 黒 ストア・エキスプレス有孔パネル用木棚セット 黒ストア・エキスプレス
2,198税込2,418
1セット
翌日出荷
有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)引っ掛け部:4耐荷重(kg)2棚板厚さ(mm)18
シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚エクリュW90cmタイプ ブラック用 ストア・エキスプレスシリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚エクリュW90cmタイプ ブラック用ストア・エキスプレス
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。
耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26
シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚ラスティック柄W90cmタイプ ブラック用 ストア・エキスプレスシリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚ラスティック柄W90cmタイプ ブラック用ストア・エキスプレス
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。
耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26
システム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D40cm ストア・エキスプレスシステム什器 木棚セット W60cmタイプ クロームブラケット D40cmストア・エキスプレス
3,898税込4,288
1セット
翌日出荷
吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。 他の仕上げに比べてローコストです。 つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。 (表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。)
用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキサイズW59.8×D40cm 棚厚:26mm耐荷重(kg)30
木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 ストア・エキスプレス木棚セット W120cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合ストア・エキスプレス
4,498税込4,948
1セット
翌日出荷
とにかくコストを抑えたい! 強化コート紙木棚がオススメです。吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。他の仕上げに比べてローコストです。つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。) ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)スリット芯々88.8cm時:30 スリット芯々118.8cm時:15棚板厚さ(mm)26
木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 ストア・エキスプレス木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合ストア・エキスプレス
7,398税込8,138
1セット
翌日出荷
とにかくコストを抑えたい! 強化コート紙木棚がオススメです。吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。他の仕上げに比べてローコストです。つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。) ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26
メタル&ウッドラック ドリームウェアメタル&ウッドラックドリームウェア
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
メタルフレームと木調ボードの異素材が美しいラック。ボルトレスでシンプルで美しい仕上がり。 ブラケットの反転設置でボードはフラットにも、こぼれ止め用にも対応。2分割にして、高さ90cmのラックを2個にすることも可能。 組み立ては簡単で、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用。
用途スチールラック、収納ラック、オープンシェルフとして。倉庫、物置の棚などにも。付属品組立用専用ゴムハンマー付き材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)組立時間約30-40分
フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,198税込1,318
1本
12日以内出荷
木棚板専用ブラケットBタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数4
フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
2,298税込2,528
1セット
12日以内出荷
木棚板専用ブラケットBタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数4
フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
679税込747
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
木棚板専用ブラケットBタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数3
フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
929税込1,022
1セット
10日以内出荷から12日以内出荷
木棚板専用ブラケットBタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ
ウッドブラケット中間受け専用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット中間受け専用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
509税込560
1本
11日以内出荷から14日以内出荷
中間受け専用の木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ
ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から13日以内出荷
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ
木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
629税込692
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数3
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,298税込1,428特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数3
木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
429税込472
1本
11日以内出荷から13日以内出荷
自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
999税込1,099
1セット
当日出荷から5日以内出荷
仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
WR-02A DEEP ウッドワイヤーラック 深型(キャリパーブレーキ用) 昭和インダストリーズWR-02A DEEP ウッドワイヤーラック 深型(キャリパーブレーキ用)昭和インダストリーズ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
シンプルなワイヤーフレームと天然木の底板が、レトロな雰囲気を漂わせる深型のフロントラック。 ハンドバー引っ掛けタイプのブラケットと2本のステーによる取り付け方法でキャリパーブレーキに対応。 ステー先端には大小2つの穴付き(ハブ軸に固定する場合の8mm穴とキャリアダボ、泥除けダボに固定する場合の5mm穴)。
底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220付属品取付金具幅(mm)410高さ(mm)165奥行(mm)248耐荷重(kg)7適合車種26インチ~700Cまで(※キャリアダボ、泥除けダボまたはハブ軸からハンドルの上端の高さ約500~620mm)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら