シリーズDWood series木棚
高さ(mm)30
厚さ(mm)1
素材塩ビ
TR・TW専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)89.4×5.5
1組(2本)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
素材塩化ビニル0.8mm厚
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
NE-12棚板専用です。
材質PET 1.0t
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・軟質塩ビ
色クリア
陳列物の落下防止とプライスのディスプレイに。
色クリア
材質塩ビ
寸法H(mm)53
TR・TWシリーズ什器専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。<bar>0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質塩化ビニル1mm厚
前面部分にワンタッチで取り付けれるプレイス表示用レールです。
KV棚板、KV重量棚板、KVスライド棚板専用です。
材質ABS樹脂
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
KV棚板、KV重量用棚板、KVスライド棚板専用です。
材質PET 1.0t
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレン
色ホワイト
高さ(mm)41
質量(g)20
種類スライド形
段数1
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)257
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
TW用木棚・ガルバ分割棚(61-759-18-1~2)に取り付けられるプライスレールです。0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
仕様●素材:塩化ビニル1mm厚●サイズ:W89.4×H5.5cm●0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
アズワン品番65-5561-47
1組(2本)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
木目調カードレールに取り付けるプライスカードホルダーです。
用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
材質透明樹脂
板厚(mm)0.8
縦(cm)7.5
横(cm)7
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)6
種類スライド形
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)277
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥51
税込¥56
当日出荷
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
寸法H(mm)69
材質PET・エラストマー
色クリア
差し込みタイプで付け外しが簡単。テープは不要です。W120cm棚にはW60cm×2をご使用ください。
材質塩化ビニル1mm厚
台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。付属のマグネットシートを本体に貼り付ければブラックボードやホワイトボードにくっつけてご使用いただけます。
用途マグネット対応のホワイトボードやパネル、壁等
枚数マグネットシート:4
関連キーワード