厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
材質天然木
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
タイプスタンダード
種類木ハンマー
打撃物にキズをつけにくいです。丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
種類木ハンマー
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。
種類木ハンマー
材質(頭)アッシュ
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途建築作業/大工作業/板金作業
頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。
種類木ハンマー
打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
材質ケヤキ
柄長さ(mm)400
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
種類木ハンマー
頭径(Φmm)40
材質(頭)木
材質(柄部)木
主な用途大工作業
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
全長(mm)330
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に
種類石頭ハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)木柄
主な用途石工作業
種類木ハンマー
頭径(Φmm)60
全長(mm)370
材質(頭)木
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
質量(g)400
TKG品番9-0533-1501
TKG品番(2017)6-0475-2301
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)240
日曜大工、ホビー、クラフト等使い方は幅広く、多用途に渡り活躍できるアイテムです。
用途大工作業、家具・建具の組み立て、打ちマメ作業に。
材質イタヤ
寸法(mm)打撃面:約48
質量(g)240
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立
種類木ハンマー
全長(mm)360
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード