カテゴリ

  • 切削工具(11)
    • 木工用ドリル(4)
    • ハイス六角軸ドリル(4)
絞り込み
ブランド
  • 大西工業(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • トップ工業(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • SK11(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.1(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3(3)
  • 3~5(1)
  • 3.5(2)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 5(3)
全長(mm)
  • 62(1)
  • 81(1)
  • 95(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 116(1)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 128(1)
  • 130(3)
  • 135(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3.175(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
溝長(mm)
  • 28(1)
  • 35(1)
  • 42(3)
  • 43.5(1)
  • 49(1)
  • 55(2)
  • 56(2)
  • 63(1)
  • 65(2)
  • 70(2)
材質
  • ハイス(6)
  • 炭素工具鋼(1)
ハイス・炭素工具鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木用ドリル」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴用ドリルセット BIGMAN(ビッグマン)下穴用ドリルセットBIGMAN(ビッグマン)
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。材質ハイス鋼(HSS鋼)軸径(Φmm)6.35/六角軸刃先径(Φmm)3.4.5焼入硬度HRC65±1(刃部)入数3本
下穴用ドリル BIGMAN(ビッグマン)下穴用ドリルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。材質ハイス鋼(HSS鋼)軸径(Φmm)6.35/六角軸焼入硬度HRC65±1(刃部)六角シャンク径(Φmm)6.35
インパクト木工ホールソー深穴 SK11インパクト木工ホールソー深穴SK11
4,598税込5,058
1個
当日出荷
厚物の穴あけがスピーディーにできます。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
インパクト木工ホールソー快速 SK11インパクト木工ホールソー快速SK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
木ダボドリル SK(新潟精機)木ダボドリルSK(新潟精機)(16件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに全長(mm)62材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC41~45
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(3個)
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
電動ドリル用 丁番ドリル トップ工業電動ドリル用 丁番ドリルトップ工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。材質本体:高速度鋼(HSS)質量(g)20シャンク径(Φmm)6.35止ねじM3シャンク六角軸6.35mm
六角シャンクテーパー下穴錐(セット) トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐(セット)トップ工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(3本)
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(15件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
No.21 ハイス下穴錐 大西工業No.21 ハイス下穴錐大西工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(3本)
翌日出荷から6日以内出荷
用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
No.21 ハイス下穴錐 大西工業No.21 ハイス下穴錐大西工業(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用チャック径(mm)6.35(6角軸)適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら