「木登り 安全帯」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
29,980 税込32,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズM 質量(g)約1085 タイプビニロン 三つ打ちロープ フックFS-60 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
サイズM 質量(g)約1735 タイプスチール製、D環・角環各1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト) ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト) 方式三つ打ち フックFS-60 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
49,980 税込54,978
27日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巴化成の木登りステップは発売20年を越えるベストセラー商品です。木に対して簡易的な足場つくりの手助けをします。軽量・シンプル・コンパクト!! 通常取り付けに約10秒、取り外しに約5秒です。大阪通商産業局長賞受賞発明品。ステップ、鋸・斧などの道具入れを兼ねたマルチステップハンガーに、安全帯がセットになったさらにお得なフルセットです。
用途1.ツヨロン 安全帯 12C。・林業専用に開発された巴化成仕様。国で定めた安全帯構造規格品で安心して使えます。さらに安全を追求するための切断防止具を取り付けました。・安全ロープの長さの調節は簡単、しかも絶対確実に止まります。・瞬時にフックを掛けることができ、2重の安全装置つきで外すのは簡単です。2.マルチステップハンガー1個。・ハンガーにステップを12ケ掛けられ、さらに鋸・斧などを入れる道具入れが付いています。・安全ベルトの環に簡単に着脱でき、いつも垂直に下っていて作業の邪魔になりません。・ステップの縄をまとめて結ぶか、束ねておくと地上を歩くのに便利です。3.ステップ(12ステップ入)+予備ロープ。・直径5cmから30cmまでの木へ、自由な間隔と方向に両足を揃えるようにもとりつけられます。・木とは円筒面で接触し、縄で取り付けるので幹に傷がつきません。・靴底が滑らず、終日作業しても足が痛みません。・1個110g、1組で2.4kg。かさばらないので携帯に便利です。 セット内容木登りステップ+予備ロープ 12個・マルチステップハンガー 1個・安全帯 1個 取扱説明書(0.6MB)
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ち ロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む) ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100 材質(ロープ)ナイロン打ち 仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン) 質量(g)820 全長(m)0.5-5 ロープ径(Φmm)12.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) 8字環 ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ 伸縮調節器67N型
質量(g)約1240 ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

Y-1 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本 径(Φmm)120~250(木の使用径) 長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) 寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400 仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式) 付属品FS-51L 2個付 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9312 質量(g)約1570 フック口開き(mm)18 ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y-4 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)4.5(上)、4.2(下) 径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ) 穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500 胴ベルト幅(mm)50 質量(g)約900 種類ロープ式 フックFS-99 ランヤード(直径)(Φmm)10 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
1セットほか
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)ネットウォーカー
ネット面を縦・横・斜め自在に移動可能。 強力な爪が網目を捉えますので、ネット面を縦・横・斜め自在に移動でき、 ロックネットの昇降移動時に安定した姿勢で作業ができます。
仕様本体長さ調節可能(15mm間隔5段階) 質量(g)約2100(1セット)
1個
27,980 税込30,778
22日以内出荷

高耐久のスタティックロープとドゥルイドPRO(ディッセンダー)により構築されたワークポジショニングランヤードです。滑らかに作動するロッキングカムは効率よくショックエネルギーを吸収し、ロープの摩耗や劣化を低減させます。構造体の周りに一時的なアンカーポイントとして使用することが可能です。※カラビナ2点が付属します。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質ディセンダー(アルミ合金+ステンレス)、ロープ(ナイロン)、カラビナ(アルミ合金×2) 質量(g)700 全長(m)0.5-2 ロープ径(Φmm)11
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

切断防止用の8mmスティールケーブルコアを内蔵したポジショニングランヤードです。2重の外皮の内側はスティールケーブルを滑らない素材で、外側はポジショニングデバイスの動作を滑らかにするポリエステルで作られています。ロープ外径は13mm。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープコア(スチール8mm)、カラビナ(アルミ合金) 質量(g)1900 全長(m)0.5-2 ロープ径(Φmm)13
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業 仕様防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)混紡 材質(ソール)ゴム 機能防滑底 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ足袋
1足
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。 適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。 コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム 各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC 最大使用質量(kg)140
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)