38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツヨロン(藤井電工)木登り器
内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
仕様4本爪 付属品締付けベルト・ゴムバンド トラスコ品番444-9304 材質本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム 質量(g)約1130(1セット)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

Y-1 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本 径(Φmm)120~250(木の使用径) 長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) 寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
29,980 税込32,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各ステップが溶接構造のため丈夫です。 上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)変数不可 正面踏ざん有効幅(mm)100.2 材質アルミ製 使用角度(°)80~90 材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YX-3 ロングワイヤー 780mm 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーションロングワイヤー 780mm
RoHS
径(Φmm)200~330(木の使用径) 長さ(cm)78(ワイヤー) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)ネットウォーカー
ネット面を縦・横・斜め自在に移動可能。 強力な爪が網目を捉えますので、ネット面を縦・横・斜め自在に移動でき、 ロックネットの昇降移動時に安定した姿勢で作業ができます。
仕様本体長さ調節可能(15mm間隔5段階) 質量(g)約2100(1セット)
1個
27,980 税込30,778
22日以内出荷

Y-4 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)4.5(上)、4.2(下) 径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ) 穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

ナカオ昇柱用具
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金製 仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途林業用 最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)74 材質アルミ 使用角度(°)75 材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y-2 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下) 質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本 使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 径(Φmm)200~330(木の使用径) 長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)尻掛けベルト
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。 体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。 長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色深緑 幅(mm)45 質量(g)260 ベルト調節可能
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
49,980 税込54,978
27日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0 最大切断能力(mm)(木材)Φ160 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数2 質量(kg)約2.3(電池含む) 寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26 付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本 トラスコ品番769-7651 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

山林業務のプロフェッショナルが開発した木登り器「与作」大型タイプ。 両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。 タイプ超ロング、大型ツノ ワイヤー径(Φmm)超ロングワイヤー:300~480
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

WAKO(和光商事)木登器 与作3
両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。 ワイヤー径(Φmm)標準ワイヤー:120~250mm
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。
材質アルミ合金 軸径(Φmm)40 肉厚(mm)2.5 耐荷重(kg)85
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ木登り器
4本の爪が、がっちり木の表面を捉えます。締付けベルト・ゴムベルト付。両足各々の内側の短爪が木の表面に食い込み、外側の長爪がそれを補助するため、枝に足をかけるのと同じような姿勢で昇降できます。
用途林業用。 材質スチール 質量(g)1130
1組
39,900 税込43,890
翌日出荷

用途建設現場のライフライン設置に
1本
26,980 税込29,678
12日以内出荷

YX-7 与作用標準ツノ 5穴 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション与作用標準ツノ 5穴
RoHS
長さ(cm)29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!。竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。
材質(ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス 寸法(mm)(ベルト)大径木2400×25 質量(g)700 耐荷重(kg)85 寸法(cm)【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付 材質(ベルト)ナイロン 材質(ロープ)テトロン9mm
1セット(6個)
51,980 税込57,178
当日出荷

1巻
92,980 税込102,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。
材質アルミ合金 軸径(Φmm)40 肉厚(mm)2.5 耐荷重(kg)85
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

巴化成の木登りステップは発売20年を越えるベストセラー商品です。木に対して簡易的な足場つくりの手助けをします。軽量・シンプル・コンパクト!! 通常取り付けに約10秒、取り外しに約5秒です。大阪通商産業局長賞受賞発明品。ステップ、鋸・斧などの道具入れを兼ねたマルチステップハンガーに、安全帯がセットになったさらにお得なフルセットです。
用途1.ツヨロン 安全帯 12C。・林業専用に開発された巴化成仕様。国で定めた安全帯構造規格品で安心して使えます。さらに安全を追求するための切断防止具を取り付けました。・安全ロープの長さの調節は簡単、しかも絶対確実に止まります。・瞬時にフックを掛けることができ、2重の安全装置つきで外すのは簡単です。2.マルチステップハンガー1個。・ハンガーにステップを12ケ掛けられ、さらに鋸・斧などを入れる道具入れが付いています。・安全ベルトの環に簡単に着脱でき、いつも垂直に下っていて作業の邪魔になりません。・ステップの縄をまとめて結ぶか、束ねておくと地上を歩くのに便利です。3.ステップ(12ステップ入)+予備ロープ。・直径5cmから30cmまでの木へ、自由な間隔と方向に両足を揃えるようにもとりつけられます。・木とは円筒面で接触し、縄で取り付けるので幹に傷がつきません。・靴底が滑らず、終日作業しても足が痛みません。・1個110g、1組で2.4kg。かさばらないので携帯に便利です。 セット内容木登りステップ+予備ロープ 12個・マルチステップハンガー 1個・安全帯 1個 取扱説明書(0.6MB)
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷

YX-1 ショートワイヤー 450mm 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーションショートワイヤー 450mm
RoHS
径(Φmm)60~180(木の使用径) 長さ(cm)45(ワイヤー) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

YX-4 超ロングワイヤー 1100mm 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション超ロングワイヤー 1100mm
RoHS
径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

トモエの育林作業用ハシゴは、プロの為に作られたハシゴです。山での作業がより快適に行なえるよう、軽量・コンパクト設計になっております。 もちろん安全性、耐久性も充分確保されています。
材質本体:アルミ合金、ステップ:超硬い:アルミ、土突:鉄 軸径(Φmm)40 肉厚(mm)2.5 耐荷重(kg)85
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トモエの育林作業用ハシゴは、プロの為に作られたハシゴです。山での作業がより快適に行なえるよう、軽量・コンパクト設計になっております。 もちろん安全性、耐久性も充分確保されています。
材質本体:アルミ合金、ステップ:超硬い:アルミ、土突:鉄 軸径(Φmm)40 肉厚(mm)2.5 耐荷重(kg)85
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YX-2 標準ワイヤー 610mm 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション標準ワイヤー 610mm
RoHS
径(Φmm)120~250(木の使用径) 長さ(cm)61(ワイヤー) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

YX-8 与作用大型ツノ 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション与作用大型ツノ
RoHS
質量(kg)1.32 長さ(cm)45(ツノ) 穴数11(ツノ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

巴化成工業木登り名人
軽量・コンパクト・ハイパフォーマンス!木に直接取り付ける可変式ステップの採用で、直径が10cmから30cmまでの木に取り付ける事が可能です。ナイロンベルトは一見頼りなさそうですが、実は耐力310kg!!(木登り名人耐荷重は85kgです)このナイロンベルトのおかげで、木肌にやさしく木の径に対してフレキシブルに密着させる事が可能になりました。
材質ステップ:アルミ合金、ベルト:ナイロン、ロープ:テトロン9mm、可動部分:ステンレス 寸法(mm)ステップ:(85×40)×2、ベルト:1200×25 質量(g)470 耐荷重(kg)85 寸法(cm)ロープ→ステップ距離:50 取扱説明書(0.71MB)
1セット(6個)
47,980 税込52,778
3日以内出荷

巴化成の木登りステップは発売20年を越えるベストセラー商品です。木に対して簡易的な足場つくりの手助けをします。軽量・シンプル・コンパクト!! 通常取り付けに約10秒、取り外しに約5秒です。大阪通商産業局長賞受賞発明品。ステップ、鋸・斧などの道具入れを兼ねたマルチステップハンガーがセットになったお得な基本セットです。
用途1.ステップ(12ステップ入)+予備ロープ。・直径5cmから30cmまでの木へ、自由な間隔と方向に両足を揃えるようにもとりつけられます。・木とは円筒面で接触し、縄で取り付けるので幹に傷がつきません。・靴底が滑らず、終日作業しても足が痛みません。・1個110g、1組で2.4kg。かさばらないので携帯に便利です。2.マルチステップハンガー1個。・ハンガーにステップを12ケ掛けられ、さらに鋸・斧などを入れる道具入れが付いています。・安全ベルトの環に簡単に着脱でき、いつも垂直に下っていて作業の邪魔になりません。・ステップの縄をまとめて結ぶか、束ねておくと地上を歩くのに便利です。 セット内容木登りステップ+予備ロープ 12個・マルチステップハンガー 1個 取扱説明書(0.6MB)
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1巻(200m)ほか
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業 質量(kg)12.8 寸法(cm)340×420×350 最大牽引質量(kg)1200 排気量(cc)53
1個
359,900 税込395,890
5日以内出荷

木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!。竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。
仕様標準木仕様 1セット 6ステップ入 材質(ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス 質量(g)700 耐荷重(kg)85 寸法(cm)【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付 材質(ベルト)ナイロン ベルト寸法(mm×m)1200×25 材質(ロープ)テトロン9mm
1セット(6個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

木登り器の和光商事 与作専用短ワイヤーは木の太さに応じてご使用ください。
用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKO(和光商事)杣 ウインチロープ
ウインチ用ロープ90M×9.5mm
長さ(m)90 太さ(mm)9.5
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

集材用木寄せキャップです。
用途集材の際丸太の先頭に付けてウインチの負荷軽減させます。 寸法(cm)約64×50×62
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷