カテゴリ

  • 機構部品(59)
  • 建築金物(37)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(49)
  • ジョー・プリンス竹下(33)
  • 宇佐美工業(7)
  • OHSATO(大里)(6)
  • TANNER(3)
  • TRUSCO(2)
  • RS PRO(2)
  • 大西工業(1)
  • マサル工業(1)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • StarTech.com(1)
  • diffuL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木皿ネジ」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応 StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応StarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260WRoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(66本)ほか
翌々日出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(66本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
489税込538
1パック(33本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質ステンレス十字穴番号1番ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
299税込329
1パック(100本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
269税込296
1パック(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ボールベアリング丁番 DFHG型 diffuLステンレス ボールベアリング丁番 DFHG型diffuL
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。
用途防火扉、屋外・室内扉、産業用扉など付属品十字穴付皿木ねじ4.9×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼厚さ(mm)3シルバー色表面処理ヘアライン仕上ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角型フード ブラック(黒) 宇佐美工業ステンレス製 角型フード ブラック(黒)宇佐美工業
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm材質(本体・長穴板)SUS304種類角型フード寸法A(mm)196寸法D(mm)199寸法E(mm)102寸法B(mm)246寸法C(mm)150仕上ブラック焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199
ステンレスレジスターガラリセット 150×200 宇佐美工業ステンレスレジスターガラリセット 150×200宇佐美工業
1,998税込2,198
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスターガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149使用場所内外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒) 宇佐美工業ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用 ブラック(黒)宇佐美工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ステンレス製の角型レジスターのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスター寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149仕上ブラック焼付塗装使用場所内壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)60.3切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 ブラック(黒) 宇佐美工業ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 ブラック(黒)宇佐美工業
859税込945
1枚
当日出荷
ステンレス製の角型ガラリのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149仕上ブラック焼付塗装使用場所外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
プッシュラッチ TRUSCOプッシュラッチTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
ワンタッチ操作にて扉の開閉が可能です。
用途扉などの保持に。付属品ストライク、十字穴付なべ木ねじ(2.7×13)×4本、十字穴付皿木ねじ(2.4×10)×2本トラスコ品番256-3276材質本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座、ストライク:ポリアミド(PA)全長(mm)36.3ブラック保持力N(kgf)29/3RoHS指令(10物質対応)対応
丸型マグネラッチ TRUSCO丸型マグネラッチTRUSCO
629税込692
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。
用途扉などの保持に。付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC)全長(mm)44.8吸着力(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ引抜落し ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落しジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
用途鋼製建具材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ引抜落し ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落しジョー・プリンス竹下
499税込549
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。
用途鋼製建具材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
棚受金具 ジョー・プリンス竹下棚受金具ジョー・プリンス竹下
659税込725
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ROHS対応品です。
用途家具、建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色塗装付属品M4皿木ネジ6本許容荷重(N[kgf])392(40)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスNラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスNラッチジョー・プリンス竹下
969税込1,066
1個
予約販売
ROHS対応品です。
用途各種産業機器等付属品M2.7皿木ネジ6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック LAMP(スガツネ工業)収納フックLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。 フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。 フック収納時は、フラットになるデザインです。 フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR)ホワイト質量(g)32仕上シボ推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30耐荷重(N)(先端)93、(根元)500RoHS指令(10物質対応)対応
マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22吸着力(N)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
76税込84
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。
適合J95用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)ジョー・プリンス竹下
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上MST(鏡面)適合パイプ径(Φmm)34推奨ねじ#4.8皿木ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストロングストップ掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレスストロングストップ掛金ジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスソケット ジョー・プリンス竹下ステンレスソケットジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×3本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状ソケット寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストソケット ジョー・プリンス竹下ダイカストソケットジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状ソケット寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト首長ゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下ダイカスト首長ゲンコ止メ型ジョー・プリンス竹下
549税込604
1個
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスゲンコ通シ型 ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ通シ型ジョー・プリンス竹下
689税込758
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状直通寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストゲンコ通シ型 ジョー・プリンス竹下ダイカストゲンコ通シ型ジョー・プリンス竹下
549税込604
1個
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直通寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ止メ型ジョー・プリンス竹下
689税込758
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状直止寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下ダイカストゲンコ止メ型ジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
6日以内出荷
付属品M3皿木ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスガススプリング(25N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
オイルレスガススプリング(80N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
オイルレスガススプリング(100N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(100N)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
オイルレスガススプリング(120N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
オイルレスガススプリング(150N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(150N)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手ジョー・プリンス竹下
744税込818
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M3皿木ネジ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ材質亜鉛合金種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら