リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
古くなった扉やキッチンキャビネットのリフォームに!。※扉のリフォームに!硬質ウレタン樹脂の木目シール。※。※キャビネットや扉の平らな面などの上から重ねて貼れます。※キズついたり、汚れたりしてしまった扉の上から貼れます。※木目のシールなら、簡単に手軽に上から貼るだけ!隠すリフォームができます。※裏紙はがして貼るシールタイプ。※普通の小さなシールを貼るように裏紙をはがして貼るだけ。ハサミで簡単にカットできるから、キズや汚れの大きさに合わせて自由に貼れます。※キズに強い【硬質ウレタン加工】。※硬質ウレタン樹脂を建材規格の2H硬度に表面強化した安全性の高い複合加工シートです。※だ・か・ら、汚れにくく洗剤で簡単拭き取りできます。※有害物質を含んでいないから安心。※塩ビ系樹脂を使用していません。ダイオキシンの発生の恐れもありません。また、ホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)を含んでおりません。※
用途キズついた扉の模様替え、ペットでキズついた柱に。
タイプ木目タイプ
長さ(cm)2000
縦(cm)92
とことん品質にこだわった高級粘着シート!。※スリキズに強い!高品質!強粘着!。※溶剤に強い:アルコールなどで拭いても木目は溶けません。※強粘着:いきなりベタッと貼りつかず軽くあおることができるから貼りやすい。※(しっかり貼り付けた後は…強粘着となります)。※リアルな質感:プロも納得の高級感の溢れるリアルな木目・質感です。※コーナも貼れる:家具のコーナー、四隅もドライヤーであたためながら貼ると、しっかり貼ることができます。
幅(mm)460
長さ(m)20
とことん品質にこだわった高級粘着シート!。※スリキズに強い!高品質!強粘着!。※溶剤に強い:アルコールなどで拭いても木目は溶けません。※強粘着:いきなりベタッと貼りつかず軽くあおることができるから貼りやすい。※(しっかり貼り付けた後は…強粘着となります)。※リアルな質感:プロも納得の高級感の溢れるリアルな木目・質感です。※コーナも貼れる:家具のコーナー、四隅もドライヤーであたためながら貼ると、しっかり貼ることができます。
幅(mm)920
長さ(m)20
関連キーワード