床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色オーク
長さ(mm)1000
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
配線モールを直角に曲がる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので取付けが簡単で、きれいに仕上がります。
形状曲がり
色ナチュラル
仕様コーナー用
サイズミニ
1個
¥208
税込¥229
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
寸法C(mm)30
寸法D(mm)30
形状入隅
配線モールを直角に曲がる際のジョイントとして使用します。
はめ込み式ですので取付けが簡単で、きれいに仕上がります。
形状曲がり
色ナチュラル
仕様コーナー用
サイズ2号
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000
仕様テープ無し
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.3
材質硬質PVC+軟質PVC
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能
材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金
幅(mm)約102
全長(mm)約222
質量(g)410
全高(mm)約60
角度調整範囲90、75、60、45°
刃渡り(mm)70
最大開口径(mm)55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:ダーク
長さ(m)1
色ダーク
1個
¥493
税込¥542
5日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:アイボリー
1個
¥493
税込¥542
当日出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
関連キーワード