突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。
使いやすい定番の2段伸縮タイプです。
長さ(mm)700~960
材質(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓)
質量(g)335
太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17.5
塗装特殊アルマイト
適応身長(cm)188ぐらいまで
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.34
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
リーズナブルな伸縮ステッキをスタンダードカラーで取り揃えました。
長さ(mm)665~890
材質アルミ、(グリップ)木製
質量(g)240
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 歩く楽しさ大切さ しっかりサポート。 人気のスタンダードな杖をお求めやすい価格で。 接合部にペンシルタイプを採用、よりしっかりとした安定感。 落ち着いた色合いの無地 パイプ径:手元 19ミリ、杖先 16ミリ 足ゴム内径:Φ16
全長(mm)780~880
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)290
ピッチ(mm)250
パイプ径(Φmm)19/16
太身サイズながら握り部は細首で、最大長さは103cmと身長が高い方にもご使用頂けます。
付属品収納袋
材質収納袋:PVC
質量(g)約450
長さ(cm)約83~103(5段階調節)
材質(グリップ)木製
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(先ゴム)PVC
カラーバリエーション豊富な伸縮ステッキ
材質握り部:木製
質量(g)約275
長さ(cm)67.5~90(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)杖先ゴム:16
材質(支柱)アルミ
和服に合う高級一本杖
全長(cm)72~82
質量(g)300
タイプ折りたたみ
パイプサイズピッチ2cm・6段
パイプ径(Φmm)手元20、杖先17
握り部木製
材質(支柱)アルミ
最長1mで背の高い方にも対応します。長さ調節のしやすい多段式シャフトです。ストラップ付き。
仕様●長さ:約70~100cm●高さ調節:13段階(ピッチサイズ約2.5cm)●杖の太さ:上管/約22mm、下管/約19mm●重量:約350g●材質:本体/アルミ、グリップ/木(楓)、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ19mm
握りやすい木製グリップです。
軽くて、且つ丈夫なので使いやすい。
材質本体:アルミ、手元:木製
質量(g)250
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。
コンパクトさが魅力の4つ折り伸縮タイプです。
長さ(mm)760~880
材質(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓)
質量(g)350
太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17.5
塗装特殊アルマイト
適応身長(cm)172くらいまで
和服に合う高級一本杖
全長(cm)65~85
質量(g)260
タイプ伸縮
パイプサイズピッチ2cm・11段
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ
楽しさ咲き誇るフラワー柄。サビに強い特殊加工も安心。軽量のアルミパイプ。
材質本体:アルミ、グリップ:木製、先ゴム:合成ゴム
質量(g)240
ケース入数10
寸法(cm)長さ62~85(10段階/2.5)、グリップ長さ:12、ゴムチップ底径:約3.0
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)15
3段で伸び縮みするので携帯に便利です。長さも10段階に調節できます。
握りやすい木製グリップ。
材質本体:アルミ
質量(g)245
3段で伸び縮みするので携帯に便利です。長さも10段階に調節できます。
握りやすい木製グリップ。収納時45cm。
全長(cm)69~93(10段階調節)
材質(本体)アルミ
質量(g)245
材質(グリップ)木製
パイプ径(Φmm)上/20、下/17、14
自分の身長に合わせて10段階調節可能。グリップにあたたかみのある木製(ブナ)を使用したシンプルデザイン。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.32
色ブラック
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×770~990
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
1本
¥3,688
税込¥4,057
5日以内出荷
スタンダードカラーのリーズナブルなステッキ。1本目に最適です。
寸法(cm)長さ66.5~89(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
質量(g)240
材質本体:アルミ、グリップ:木製(楓材)
適合ゴムチップ内径(mm)約16
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数20
握って優しい木製グリップ。
コストパフォーマンスに優れた製品です。
材質本体:アルミ、手元:木製
質量(g)270
お好きなカラーがお選びでき、先ゴムは吸盤タイプで滑りにくいステッキ
質量(g)約260
長さ(cm)68.5~91(10段階調節2.5cm間隔)
材質(グリップ)木製
材質(支柱)アルミ
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(ストラップ)ポリエステル
対応サイズ(Φmm)16
4段階に長さ調節できます。
収納時25.5センチになります。
携帯用ホールダー付。
材質本体:アルミ、グリップ:木製
質量(g)270
耐荷重(kg)SG基準合格品
寸法(cm)収納時:25.5
かわいいスヌーピーの折畳みステッキ
仕様●サイズ:長さ75~85cm(5段階調整2.5cm間隔)折畳み時約26cm●重量:約295g●材質:支柱/アルミ、握り部/木製、杖先ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 折りたたみ固定パーツ付 収納、持ち運びの際に、折りたたみ状態を保持し、コンパクトにまとめることができる固定パーツが付いています。 ペンシル型ジョイント 継ぎ目がきれいで、組み立てやすいペンシル型のジョイントです。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001
全長(cm)78~88・2cmピッチ
質量(g)300
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ
関連キーワード
1
2
3
次へ