店頭やお部屋のインテリアにぴったりなフレーム付きの木製黒板。メニューボードやメッセージボードに。
付属品トレー1個吊り下げ金具2個吊りヒモ1本木ネジ大小各2本
材質(盤面/黒板)MDF(フレーム・トレー)MDF(芯材)段ボール
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル
色グレー
タイプオイルダンパー
材質(ケース)ABS
キャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い)
適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使い
ストローク量(mm)ランナー:64.3
推奨ねじAトラスタッピングΦ3
材質(バネ)SWP-B
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル
色グレー(一部白)
タイプオイルダンパー
材質(ケース)ABS
キャビネット質量(kg)推奨:~20(片側使い)
適合幅(mm)推奨キャビネット:~600/片側使い
ストローク量(mm)ランナー:56
推奨ねじAトラスタッピングΦ3
材質(バネ)SWP-B
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル
色グレー(一部白)
タイプオイルダンパー
材質(ケース)ABS
キャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い)
適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使い
ストローク量(mm)ランナー:56
推奨ねじAトラスタッピングΦ3
材質(バネ)SWP-B
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
1個
¥739
税込¥813
欠品中
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)5
保証期間5年間
天板厚さ(mm)12.7(最小)~38.1(最大)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)635×332×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ネットワーク構築に適した配線機能を持ったプリンタスタンドとなり、3段階まで可動できる中棚付となります。
材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット1個付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・コード配線トレー・コードホール付、脚部:アジャスター仕様・樹脂カバー付・中棚付
質量(kg)29
色ホワイト
最大積載量(kg)80
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×800×720
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)474×309・30ピッチ可動(3段階)
1台
¥59,980
税込¥65,978
29日以内出荷
高さ(mm)720
幅(mm)1800(2000・2200)
奥行(mm)900
仕様引出し:左右オールロック
付属品ワイヤリングダクト
材質天板・本体:木製・ホワイトウォーク突板、ポリウレタン塗装、デスク幕板・収納前板:木製メラミン化粧板(框:アルミ)、取手:アルミ
質量(kg)95
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左)上段:W345×D506×H246mm(仕切板1枚付)、下段:W345×D506×H266mm(仕切板1枚付)、(右)上段:W345×D506×H62mm(トレー付)、中段:W345×D506×H146mm(仕切板1枚付)、下段:W345×D506×H266mm(仕切板2枚付)
アズワン品番64-8198-32
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥559,800
税込¥615,780
46日以内出荷
ロータイプは、じっくりと時間をかけて集中討議したいときに。ハイタイプは、立ったまま打合せができ、打合せ時間の短縮・チェアスペースの削減が図れ、効率的なコミュニケーションを促します。
材質(天板)木製・メラミン化粧板
天板厚さ(mm)26
材質(脚部)楕円パイプ・アルミ・アルマイト(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚受け金具アルミダイキャスト
関連キーワード