カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
さらに商品を絞り込む

「木製 出隅」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベース Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベースPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(2個)
4日以内出荷
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。
用途歩行補助手すり
ベースプレート用木製カバー出隅用 120mm マツ六ベースプレート用木製カバー出隅用 120mmマツ六
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木ケース入数10
ベースプレート用木製カバー出隅用 100mm マツ六ベースプレート用木製カバー出隅用 100mmマツ六
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木ケース入数10
デニムタイル(デニムレンガ) マテリアルワールドデニムタイル(デニムレンガ)マテリアルワールド
22,980税込25,278
1箱(88枚)
翌々日出荷
デニム巻いた木製タイル。一般的なスライス煉瓦や二丁掛タイルに近いサイズとすることで、モジュールとしては馴染みのあるものなのに、今まで見たことがない新鮮で心地良いデニムタイル。 一つひとつ手作業で、丁寧に小口側まで生地を巻き込んであるので、目地スペースを設けて施工したり、出隅なども綺麗に納めることが可能です。 5色のバージンデニムを組み合わせた絶妙なカラーコンビネーションのEAST COAST TRADITIONALと、ユーズドデニムを使ったWEST COAST VINTAGEの2種類があります。
用途室内の壁面セット内容レギュラー72枚+ハーフ16枚寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)レギュラーサイズ:220×60×10/ハーフサイズ:110×60×10適合面積(m2)1
隅押さえローラー ヤヨイ化学隅押さえローラーヤヨイ化学
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
ローラー部をV型に加工してありますので、出隅部分のクロス押さえにご使用できます。
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
出隅ローラー ヤヨイ化学出隅ローラーヤヨイ化学
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
出隅部分の圧着にご使用ください。 ローラーの中央部が8mmまで開く構造になっていますので、出隅にピッタリフィットします。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしサイズジュラコン(R)Φ40×45mm材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら