本体強度の強いセミノックダウンタイプ。
お好みの高さに調節可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×630×985
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。
4段階に高さ調整可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140
RoHS指令(10物質対応)対応
ボード受けは8段階に高さ調節可能:多彩な掲示が可能です。大判サイズに対応:横幅620mmのワイドサイズ。900×600mmサイズなどの大判サイズに対応可能です。適したボード寸法・重量(目安)幅:285mm~800mm高さ:320mm~1180mm厚さ:30mm以下耐荷重:5kg以下。スライド式ボードストッパー採用:スチール製でより強固なボード保持が可能となりました。
材質アルダー材
仕様お客様組立
質量(kg)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1130
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクやチェスト上で使えるミニサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル。
スタンドが付いていない額縁でも、このイーゼルで気軽に立てて飾ることができます。
使用できる額縁の大きさの目安はA3サイズです。
材質木
仕様棹の厚みが20mmまでの額縁に対応、アルミ額縁HFA-02は不可、額縁サイズ目安:A3
質量(g)480
耐荷重(kg)5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開脚時】約300×260×490
天然木を使用した、モダンテイストのイーゼルです。
材質天然木、スチール
質量(kg)約2.5
耐荷重(kg)5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約61×約126
材質木製塗装仕上げ
仕様折りたたみ式
質量(kg)6.3
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×590×1680
安全荷重(kg)合計8まで
パネル適合:A2・B2・A1・B1・A0、パネル厚30mmまで
1台
¥20,880
税込¥22,968
4日以内出荷
関連キーワード