12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ベニヤ合板 仕様10mm方眼目盛付 質量(kg)3.8 外形寸法D(mm)50 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

受付カウンターのコーナーで終わる場合に使用するエンドパネルです。 丈夫でハイカウンターを安定させます。 ホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色 豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる 別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、アジャスター:ABS 幅(mm)24 質量(kg)4.5 高さ(mm)1040 奥行(mm)487 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受付カウンターのコーナーで終わる場合に使用するエンドパネルです。 丈夫でハイカウンターを安定させます。 ホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色 豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる 別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、アジャスター:ABS 幅(mm)24 質量(kg)5.5 高さ(mm)765 奥行(mm)738 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板サイズは幅7種類×奥行3種類の21種類。また、オプションのアジャスターで高さが3種類選べます。
高さ(mm)700 材質天板/木製 メラミン化粧板、脚パネル・間口パネル/スチール メラミン焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き 消費電力(W)130 付属品専用カバー 質量(kg)1.2(脚付き) (本体)黒、(カバー)ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35 再生紙使用マーク適合
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下木製扉用裏板
木製扉への取り付けには、木製扉用裏板をご使用下さい。
取付板厚(mm)20 仕様20mより薄い場合は、M3ネジで扉をおさえることができます。パネルカットは(木製扉用)をご使用下さい。
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RK519WALLV ラックマウントブラケット/5U/19インチ/垂直型ウォールマウント金具/耐荷重68kg/ケージナット付属/データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 動画あり
便利な縦型ラックマウントブラケット:ネットワークスイッチ、パッチパネル、AV機器などを縦に収納できる5U薄型ラックマウントブラケット。フルラックを設置できない場所でも機器へのアクセスが簡。頑丈なデザイン:機器を安全に壁面に収納できる高耐久スチール製パッチパネルブラケット。耐荷重90kg。19インチデータラック規格EIA-310準拠。組み立て不要:完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用のケージねじと木製面取付け用1.5インチねじが付属。ホームオフィスなど小さなスペースで便利なオープンフレーム L型ラックキット。壁面設置用ねじ穴付き:本体に開けてある40.6cm間隔の取り付け穴で壁裏の間柱に固定し、安定性を確保。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバー、ネットワーク、通信機器を縦向きに設置可能な5U対応壁面ラック 仕様マウントレールプロファイル:L型、ラックタイプ:2ポスト、ユニット高さ:5U 付属品M5ケージナット、M5ネジ、木製ネジ 材質スチール 長さ(mm)500 質量(kg)1.4 ブラック 高さ(mm)150 間口(mm)235 適合規格EIA/ECA-310-E フレームオープンフレーム 耐荷重(kg)90 (実際の耐荷重はラックを取り付ける壁の強度に依存します。) 取付穴角型(ケージナット用) 対応壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。. 各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 110.5mm高さ = 32 mm幅 = 10.5mmピッチ = 100mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。. 各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 148mm高さ = 40 mm幅 = 19mmピッチ = 130mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。. 特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。. 各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 140mm高さ = 50 mm幅 = 14.5mmピッチ = 125mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)150 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)