カフェスペースやオフィスに最適! 間仕切りにもなるボックス&シェルフ。
上部ボックス内には水受けトレーが付いていてグリーンが飾れます。
ストエキオリジナルでローコストを実現!
ステンレス仕上げの台輪です。
水受けトレー×2枚付き
材質木/低圧メラミン化粧板 台輪化粧パネル:ステンレス 芯材:パーティクルボード 木口:木口テープ 水受けトレー:樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×25×80.9
質量(kg)20.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.9×21.4×15/水受けトレー:38.3×17.8×3.2
柄ラスティック柄
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
用途植物育成用にご使用下さい。
材質ポリプロピレン
グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。
ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。
風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。
用途つる性植物育成用にご使用下さい。
材質ポリプロピレン
色ハーブグリーン
従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。
用途植物、花、観葉植物、野菜など
材質本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン
カラフルでビビットなプランターボックス。ビビットなボディーで鉢植えを彩ります。6号鉢を3つまで置くことができます
用途プランター ガーデンプランター カラフル スチール製 花壇 植木鉢 長方形 花台 観葉植物 おしゃれ スチール
質量(kg)5
耐荷重(kg)30 ※転倒耐荷重ではありませんので注意して下さい
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:60.5×20.8×60、内寸:59×18.5×18
組立時間約10-20分
取扱説明書(0.3MB)
鉢底石やネットなどを敷いて直植えしたり、プランターごと入れてプランタースタンドとしてもご使用いただけます。
内寸:幅約65cm×奥行25cm×高さ23cm 水抜き穴:2ヶ所 土容量:25L
用途屋外用。屋内のインテリアとしても使えます。鉢植えごと入れてプランタースタンドとしてお使いいただけます。
材質天然木
質量(kg)約3
容量(L)土:約25(目安値)
穴数水抜き穴:2箇所
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約68.5×28.5×25.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約65×25×23
お庭やベランダーにお洒落なプランター
材質水杉
外寸(cm)約54×37.5×高さ10
デンマーク企画(ベトナム製)のおしゃれなラタン調プランターボックスです。
用途プランター
材質構造部材:銅(亜鉛メッキ)、ラタン部/プランター:ポリエチレン
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約830×295×1305
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのプランタータイプです。素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
用途植物の植付、寄せ植えなどに
材質ポリプロピレン
ちょっとしたスペースでしっかり育てられる、室内用プランター。窓辺に置きやすく、ベビーリーフをしっかり栽培できる奥行と深さを確保しました。
底はメッシュタイプになっております
材質ポリプロピレン
脚と水抜き穴が付いていて、風通しがよく植物の根腐れがしにくくなっています。持ち手も付いているので、持ち運びに便利です。
用途スリムなので、テラスやベランダの省スペースで飾れるプランター。根の広がりを防ぐ間仕切り付きで、自由に付け外しができます。※土が入っていないときに限ります。
材質天然木
容量(L)約13
質量(g)約700
寸法(縦×横×高さ)(mm)約230×655×180
地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質ファイバークレイ
仕様(底穴)あり
材質ポリプロピレン(耐衝撃用樹脂)
容量(L)9.5
寸法(mm)650×225×180
規格(型)650型
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色モスグリーン
本体側面(4面)とフランジ4隅にはエレガントなティアラをモチーフにした装飾入り。
通気性のよいスノコ付き、排水性の良い底穴付き仕様。
葉っぱのレリーフがオシャレなプランター角型ワイド。
ウィンドウボックスタイプで、ベランダなどの家庭菜園や寄せ植えに最適!
天然素材(木粉)を融合した原料を用いることでより自然に近い風合いで表現することができ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。花や緑をやさしく演出します。
材質ポリプロピレン(木粉入り)
関連キーワード