用途写真撮影、位置確認
外径(Φmm)28.5
サイズ2m/1段
質量(g)約740
マイゾックスコード217182
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
長さ(m)2
仕様20cm赤白
直径(Φmm)30
質量(g)800
1セット(20本×2箱)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)2
フロアスクイジー接続用。差し込んで使用します。
用途床・厨房・タイル清掃
材質木
繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)28(24)
材質アルミ合金
段数2
タイプ2段
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24)
段数2
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2
直径(Φmm)29
材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)1
質量(g)468
1ケース
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
。LVL材を使用した木製ポール
仕様●単品サイズ:2090×30×30mm●重量:0.8kg●商品コード:021-1106
アズワン品番65-8998-47
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
降雪地域のドライバーを安全に導くスノーポールです。軽量・手軽なので設置作業の効率化がはかれます。
用途降雪地域の安全対策に。
仕様赤色部:5段(各300mmピッチ)、剣先有
トラスコ品番106-3868
材質木
質量(kg)1
長さ(m)3
寸法(Φ×mm)30×3000
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)29(25)
全長(mm)2000
収納寸法(mm)1190
段数2
仕様2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番813-4354
材質アルミ
外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33
本体質量(g)555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途測量用ポール。軽量なので山林調査などにも。
材質アルミ
寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)
色赤×シルバー
質量(g)450
目盛間隔(mm)200
1箱(10本)
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
幅(mm)反射シート:300(赤・3段巻き)
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質スチール
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)35
ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。
赤白5cm間隔。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。
仕様小径ピンポール
直径(Φmm)3.5
材質スチール
赤色部の上3段が反射します。木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途積雪のある場所での境界目印に。
材質アルミ
寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)
色赤(一部反射)×シルバー
質量(g)450
目盛間隔(mm)200
1箱(10本)
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、物干し竿が掛けられる2個組のポールホルダー。
以下の条件の木製の鴨居、スライド扉の枠、窓枠、机、棚に対応。1.枠の厚さ:約1.5~3cm、2.机上部の奥行き:約1cm以上 3.枠下部の奥行き:約1.5cm以上
直径約3cm以内、長さ約180cm以内のポールに対応。
ピンで刺すため、取り付け箇所に2mmほどの穴跡が残っても差支えのない所に取り付ける。
取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、取り付け前に強度などを確認する。
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約85(1つあたり)
耐荷重(kg)全体:約10(ホルダー1つあたり:約5)
寸法(cm)約2×6×9(1つあたり)
適合サイズポールの直径:約3cm以内・幅180cm以内のものを目安としています。枠の幅:幅約180cm以内、1.枠の厚さ:約1.5cm~3cm、2.枠上部の奥行き:約1cm以上、3.枠下部の奥行き:約1.5cm以上
1セット(2個)
¥2,100
税込¥2,310
6日以内出荷
鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、物干し竿が掛けられる2個組のポールホルダー。
以下の条件の木製の鴨居、スライド扉の枠、窓枠、机、棚に対応。1.枠の厚さ:約1.5~3cm、2.机上部の奥行き:約1cm以上 3.枠下部の奥行き:約1.5cm以上
直径約3cm以内、長さ約180cm以内のポールに対応。
ピンで刺すため、取り付け箇所に2mmほどの穴跡が残っても差支えのない所に取り付ける。
取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、取り付け前に強度などを確認する。
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)85(1個あたり)
シリーズtower
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×6×9(1個あたり)
ポール直径3cm以内、長さ180cm以内
1セット(2個)
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
関連キーワード