水性アールネート木部床ロックペイント¥10,980~税込¥12,078~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
水性の安心設計、F☆☆☆☆適合:溶剤型塗料に比べてVOC含有量がはるかに少なく、また、ホルムアルデヒドの発散もないため室内で安心して使用できます。一液架橋型で耐摩耗性、耐水性にすぐれる:耐摩耗性をはじめ溶剤型一液ウレタン樹脂の床用クリヤーに匹敵する塗膜性能があり、しかも変色しにくくなっています。美しい仕上がり:塗膜は肉持ち感にすぐれ、つやが良く美しい仕上がりが得られます。低臭・速乾で作業性が良好:水性で塗りやすく、においも少ないうえ、乾燥も速くなっています。
用途屋内の木製床、建具、家具などの透明仕上げ木製の床、階段、手すり、扉、廻り縁、巾木及び、体育館、廊下等のフローリング床など色クリヤー使用場所屋内用特性耐水、耐摩耗、速乾主な用途木床指触乾燥時間(分)約30(0℃、湿度65%の場合)希釈水(通常は希釈せず、そのまま塗装します。)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4(20℃、湿度65%の場合)塗付量(kg/m2・回)0.08~0.10(通常サンディングシーラー1回、上塗りクリヤー2回塗り仕上げ)