「木製組み合わせパズル」の検索結果
自由な発想で形をつくるパズルです!
仕様7ピース
材質木
外形寸法(mm)【枠】120×120×12
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
ピースをひねって 頭をひねって脳を活性化!
7つのカラフルなピースを組み合わせていろいろな形を作りましょう。
180度ひねることで形を変えられる変形ピースを使って柔軟に考えることで、形の合成・分解能力が身につき、「脳力」を高めます。
テキストブックには、お子様が楽しく取り組める易しいレベルから、大人でも難しいレベルまで多彩な問題を101問掲載しています。ひとつのイラストを何通りもの組み合わせで作ることができます。ヒントや解答例にない組み合わせにも挑戦してみましょう。
セット内容ピース×7、ケース×1、テキストブック×1
寸法(cm)15×12×1.5(ケース)、3.5×3.5×1.2(ピース)
適合年齢(歳)3~
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
仕様48ピース
材質木製
寸法(mm)50×17×10
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×20
あそびながら、おはしの練習ができます!
セット内容角棒つみき(長・短)×各6、丸棒つみき(長・短)×各6、おはし
材質木製
寸法(mm)おはし:130×Φ2~6、つみき:40~70×10×10
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-03
材質木製
寸法(mm)30×22×15H
種類大
ケース入数(個)100
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
「あいうえお」と「どうぶつ」が楽しく学べる知育パズルです!
仕様24ピース
材質紙
寸法(mm)260×187
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる!
47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4
材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS
寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
かわいい水族館の動物の木製パズル!
セット内容本体×1
材質ベニヤ
寸法(mm)167×136×3.6
質量(g)55
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
好きな絵を描こう!ピース数の少ない簡単なパズルです。サイズも小さく短時間でできます。30ピース。
材質紙
寸法(mm)205×280
科目図工
1個
¥255
税込¥281
欠品中
色々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付
材質ABS
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
自由に遊んで創造力をのばそう。アーテックブロックに大きくて遊びやすいブロックが登場。
オリジナルアーテックブロック同様、前後・上下・斜めにつなげられる。
小さな子の手のひらにピッタリの8倍ボリューム。お子様の体ほどの大きな作品が、簡単にできあがる。
オリジナルブロックとも接続可能。広がる遊びのバリエーション。
材質ブロック:ABS、プラバケツ:PP、作例集:紙
セット内容プラケース、作例集付(A3サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各40、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各8、丸×16、回転軸×16、タイヤ×16、レールA×5、レールB×5
材質ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20mmハーフA:W20×H20×D10mmハーフB:W20×H20×D10mm三角A:W20×H20×D20mm丸:Φ20mm回転軸:W20×H20×D6mmタイヤ:Φ36mmレールA:W76×H10×D20mmレールB:W20×H10×D20mm作例集:420×594(A2)
1個
¥12,000
税込¥13,200
10日以内出荷
ゲームを創る、ゲームで遊ぶ。ブロックゲームの新定番。
20種類のゲームが楽しめる。
セット内容130pcs【基本四角:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各16、ハーフB:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各2、三角A:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各2、丸×10】、遊び方説明書付き
材質ABS
寸法(mm)基本四角:W20×H20×D20、ハーフB:W20×H20×D10、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20
1個
¥4,000
税込¥4,400
3日以内出荷
材質ABS
寸法(mm)20×108×10
質量(g)85
1セット(8個)
¥720
税込¥792
当日出荷