「木製額縁 B4」の検索結果
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】190×277
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】267×354×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】245×332
シンプル&ナチュラルな木製額縁です。前面板にアクリル板を採用することで、軽量・安全性が向上しました。
用途展示、掲示、陳列など
材質(前面板)透明アクリル板
台紙Vカット台紙
軽量設計!割れなく安全!環境に優しい素材を使用!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊り紐付き(吊り金具は額縁に取り付け済み)
材質フレーム:樹脂製(再生PS)フレーム21mm幅・10mm厚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。
付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。
フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒
材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
表面仕上げウレタン塗装
再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
JIS規格サイズ:インクジェット写真・コピー用紙対応
材質フレーム:木製(ラミン材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
不要になったヒノキの端材を使用した環境対応商品。天然ヒノキを使用。ヒノキ独特の風合いが高級感を伝える額縁です。
付属品ひも、ひも止め金具、額吊り金具
材質天然木ヒノキ、裏板/パーティクルボード
厚さ(mm)ガラス:2
仕上表面:ウレタン塗装
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
落ち着きのあるシックな木目調が賞状を彩ります
仕様縦横 兼用・掛けのみ
付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(B4コピー用紙窓寸)、247×354mm
材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
質量(g)560
外寸(mm)305×410
内寸(mm)274×380
適合サイズ賞状用紙B4(273×379mm)・コピー用紙B4(257×364mm)
柄木目
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2
材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード
付属品ひも、額吊り金具
仕上表面:アルマイト加工
仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA4サイズ用の木製額縁。B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり
サイズA4
質量(g)約320
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約232×319×11
材質(フレーム)木
スタンドあり
画面サイズA4:約200×287mm(マット紙なし) B5:約172×247mm(マット紙あり)
アズワン品番68-0806-15
マットタイプビク抜きマット紙
パッケージPP袋
マット寸法(mm)(外寸)約W210×H297×D0.2
1枚
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3サイズ用の木製額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり
サイズA3
質量(g)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11
材質(フレーム)木
スタンドなし
画面サイズA3:約287×410mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)
マットタイプビク抜きマット紙
パッケージPE袋
マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
材質はPS。ひも・ひも止め金具、額吊り金具付き
賞状B3(四市)。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具
フレーム木目転写
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
木のあたたかみを感じるベーシックなL判フレーム。19mmの程よい奥行のある、フラットで高級感のある質感です。
適合サイズL判
外寸(mm)110×148×19
内寸(mm)89×127
窓寸法(幅×高さ)(mm)82×120
質量(g)140
柄木目
材質(本体)木製、(面材)ガラス
仕様壁掛用金具・縦横兼用スタンド付、縦横・掛け置き兼用