カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(86)
    • スクリュー釘・リング釘(10)
    • 丸釘(8)
    • 細ビス(46)
    • 特殊釘その他釘(1)
    • 木ねじ(1)
  • 建築金物(28)
    • 棚ダボ・エンドキャップ(5)
  • 卓上消耗品(3)
    • 竹串・竹フォーク(2)
  • 切削工具(23)
    • 木工用ドリル(16)
    • ハイス六角軸ドリル(3)
  • 学童・教育用品(2)
    • その他工芸用品/素材(1)
  • 作業工具(83)
  • 空調・電設資材(27)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 空圧工具(6)
  • 電動工具(5)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部径(Φmm)
全長(mm)
太さ(mm)
ブランド
モノタロウ・角利(角利産業)・サンキープ(旧:サンユー印刷)・松尾物産・SK(新潟精機)・サンフレックス・ハイロジック・アマテイ・ハインズワーク・ファスリンク・まるわ・マルキン印・大阪魂・未来工業・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・与板利器工業・エスコ・スターエム・藤元・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木釘」の検索結果

関連キーワード
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木釘 角利(角利産業)木釘角利(角利産業)(3件のレビュー)
219税込241
1セット(12本)ほか
当日出荷
材質天然木
木製 ドック棒 松尾物産木製 ドック棒松尾物産
509税込560
1個
当日出荷
材質天然木外径(Φmm)約5.5
木ダボ サンフレックス木ダボサンフレックス(9件のレビュー)
949税込1,044
1パック(100個)ほか
当日出荷
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
木ダボ SK(新潟精機)木ダボSK(新潟精機)(30件のレビュー)
329税込362
1パック(40本)ほか
当日出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
木製ダボ ハイロジック木製ダボハイロジック(13件のレビュー)
169税込186
1袋(12個)ほか
当日出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質
丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
291税込320
1セット(5本)ほか
当日出荷
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
ドッグ棒 まるわドッグ棒まるわ(5件のレビュー)
399税込439
1パック(100本)
当日出荷
アメリカンドッグ・フランクフルトにお使いいただけます。
材質白樺直径(Φmm)5.5
木工ダボ WAKI(和気産業)木工ダボWAKI(和気産業)(19件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
木釘 最高級ブナ材仕様 サンキープ(旧:サンユー印刷)木釘 最高級ブナ材仕様サンキープ(旧:サンユー印刷)
1,898税込2,088
1セット(60個)ほか
9日以内出荷
最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。
用途木釘として
木釘専用下穴錐 角利(角利産業)木釘専用下穴錐角利(角利産業)(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス鋼
ダボセット SK(新潟精機)ダボセットSK(新潟精機)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)先端形状丸シャンク
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(950本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ六角軸テーパー下穴錐モノタロウ(28件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(115本)ほか
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
木部補修用 木工パテA セメダイン木部補修用 木工パテAセメダイン(29件のレビュー)
479税込527
1本(50mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
NEWカラーパテ ハウスボックスNEWカラーパテハウスボックス(5件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
カラーパテは粒子が細かく、硬化後の切削性にも優れています。 木製品の欠け・えぐれ・割れ・隙間の充填・補修に最適です。 色数は12色を揃え、多くの木製品の色をカバーします。 又、カラーパテ同士を混 ぜ合わせての調色も出来ます。 完全硬化後は、釘打ち、塗装が可能です。
主成分アクリル樹脂、水など硬化時間(時間)約6(実用強度)、24(完全硬化)危険物の類別非危険物
清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き LEC(レック)清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付きLEC(レック)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ペーパーが引き出しやすいように若干のすき間がある便利な構造です。片手でサッと切れるラクラクカットです。ペーパーの取り付けがワンタッチでできます。芯あり・芯なしペーパー対応です。取付方法は木ネジです。付属のプラグを使ってコンクリートにも設置可能です。【◎取り付けられる場所】柱、板壁、プリント合板(下地にサンがある所)、コンクリート※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
用途トイレ収納に。材質本体:スチロール樹脂、フック:ポリプロピレン寸法(mm)170×100×130Hホワイト材質(本体)スチロール樹脂質量(g)290タイプ棚付きシリーズr+style耐荷重(kg)1収納数1取付け方法木ネジ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×130
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し)カンペハピオ(4件のレビュー)
989税込1,088
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 [屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 [防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 [塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(400本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
ふきん掛け 粘着 LEC(レック)ふきん掛け 粘着LEC(レック)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
本体を取外して洗うことが出来るので衛生的です。粘着テープの他、木ネジで取り付けることも可能です。この場合は、お手持ちの木ネジをご利用ください。【粘着テープで取付けの場合◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。【お手持ちの太さ3mmの木ネジ:取り付けられる場所】柱、板壁(45mm以上)、カモイ、プリント合板(下地にサンがある所)※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
用途キッチンの収納に材質本体:スチロール樹脂取付け方法粘着テープ耐荷重(g)100(アーム1本)
ピーラインマグネ水糸 タジマツール(TJMデザイン)ピーラインマグネ水糸タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)0.6トラスコ品番813-4860材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦110×横82×奥35本体質量(g)150材質(糸)ナイロン
ノックダウン金具 福井金属工芸ノックダウン金具福井金属工芸(2件のレビュー)
499税込549
1パック
当日出荷
額吊金物。壁面に取り付けたネジの頭に落とし込んで使用します
材質ユニクロメッキ安全荷重(kg)5
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入ウイング(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300本)ほか
当日出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ねんどパテ 建築の友ねんどパテ建築の友(7件のレビュー)
649税込714
1セット(20g)
当日出荷
5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋危険物の類別非危険物
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(15件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品) 大阪魂SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。
材質ステンレスねじの呼びM2
No.75B 六角軸下穴錐 スターエムNo.75B 六角軸下穴錐スターエム(12件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(120本)ほか
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入ウイング(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(380本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(10本)ほか
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
火造りカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)火造りカスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
238税込262
1本
当日出荷
木材になじむ生地かすがい(表面処理なし)木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質表面処理無し
木造用耐震ドリルねじ TRUSCO木造用耐震ドリルねじTRUSCO
989税込1,088
1セット(50本)
当日出荷
合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。
用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。材質鋼製トラスコ品番855-8090寸法(mm)Φ4.2質量(g)200適合ドライバープラスNO.22018年トラスコ掲載ページ2 0461
額用木部受金具 ネジ足昭和折釘 山口安製作所額用木部受金具 ネジ足昭和折釘山口安製作所(2件のレビュー)
359税込395
1パック(2個)
当日出荷
額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに材質亜鉛ダイカスト
モリギン 木ダボ ACE(エース)モリギン 木ダボACE(エース)(1件のレビュー)
96税込106特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
釘やねじを使わずに木部を継ぎ合わせることができます。太さ16~12Φは溝(ローレット)有り、16Φのみ溝(ローレット)無しです。
用途木部の接合などに。仕様ローレット:有
額用木部吊金具 ネジ足二重折釘 山口安製作所額用木部吊金具 ネジ足二重折釘山口安製作所(1件のレビュー)
359税込395
1パック(2個)
当日出荷
額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに材質亜鉛ダイカスト寸法b(mm)9寸法c(mm)9
ケーブルハンガー( ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業(3件のレビュー)
539税込593
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
タル木どめSD タナカタル木どめSDタナカ(8件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6