9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(950本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部ストレート
1パック(120本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。 材質スチール、ユニクロメッキ
1箱(4kg)
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。 材質軟鋼線材 長さ(mm)45 形状スクリュ 対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP) 胴径(Φmm)2.1 入数400本×10巻き 頭径(mm)5
1箱
3,998 税込4,398
翌々日出荷

表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。 胴部スムース 着色イエロー
1ケース(25kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 材質スチール(着色)
1セット(4000本×4ケース)
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアー釘
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。 適合木釘:フロアー材 材質スチール、表面処理:クロメート ゴールド 表面処理クロメートメッキ 胴部形状スクリュー
1パック(18本)
129 税込142
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード