壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。
長さ(mm)1200
幅(mm)600
厚さ(mm)3
寸法(mm)600×1200
品名パンチングボード
奥行(mm)6.5
耐荷重(kg)20
板厚(mm)3
耐荷重N(kgf)20
ねじ穴(Φmm)5
ピッチ(inch)ねじ穴:1
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
厚さ(mm)5.5
材質/仕上MDF
タイプ板面:シート貼り
ピッチ(mm)ねじ穴:25
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げシート貼り
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。板面凹凸のあるシートなので、立体感がでます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面収納や工具の分類に。
幅(mm)530
厚さ(mm)5.5
材質/仕上MDF、塩ビ
タイプ板面:シート貼り
耐荷重(kg)20
耐荷重(N)20
ねじ穴(Φmm)5
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)5.5
材質/仕上MDF
質量(kg)7.5
タイプ板面:シート貼り
ピッチ(mm)ねじ穴:25
耐荷重(kg)30
縦(mm)1820
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げシート貼り
関連キーワード