31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適 種別4型 長さ(mm)130(バインド) タイプ接着剤付 適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1袋(50個)
5,998 税込6,598
当日出荷

1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)バインド線:130 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(5束)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)バインド線:130 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])15(1.5)
1袋(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)バインド線:130 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(50個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

長さ(mm)バインド線:130 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(10個)
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 下穴ドリル径(mm)Φ6mm(深さ:36mm以上) 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])49[5]
1パック(20個)
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様デッキプレート厚(0.8~1.6)、下穴ドリル径(Φ5mm) 長さ(mm)バインド線:200 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(10個)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
1パック(20個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
1箱(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)バインド線:130 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個×5束)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様デッキプレート厚(0.8~1.6)、下穴ドリル径(Φ5mm) 長さ(mm)バインド線:210 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

長さ(mm)バインド線:130 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(5束)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様結束バンド:巾8mm以下 長さ(mm)バインド線:無し 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8(1.0)
1袋(10個)
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)バインド線:130 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バインドハンガーのバインド線無タイプ等に取り付けて使用します。 ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
1セット
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様バインドハンガー(接着タイプ)※SCH-N5・52型・4型は除くストリングハンガー 全長(mm)1740
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

日動電工パイピタ19
脚立を使わずに天井面への取付けができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
1袋(20個)ほか
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

間柱へのケーブル・配管支持に最適です。 2条ねじ付は軽量間仕切・木間仕切、兼用です。 ねじ一体型・ビニタイ付きです。 釘付もあります。
適合2条ねじ3.5×22(2条ねじ付×1本)、釘1.7×25(釘付×1本) 材質ポリエチレン
1袋(50個)
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動電工カクピタS
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル 全長(mm)260
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。 浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。 開口の無い間柱にも取付けできます。
1個
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)