1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等
セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1
電源単4乾電池3本(電池別売)
オートパワーオフ約1分半
検知距離(mm)~40
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
3分スタット付ボックス発見用の磁石です。
(マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)
適合3分スタット付ボックス
色グレー
1セット(10個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合メーカースライドボックス
1セット(10個)
¥679
税込¥747
当日出荷
二重天井等でボックスのセンター位置を探知する為に使用します。
メーカー製磁石探知器を使用し、ボックスのセンターを探知できるからSBホルソーで一発開孔できます
適合(ボトル)W3/8
適合ボックスアウトレットボックス(3分スタット付)
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し
測定範囲(mm)壁厚15以内
材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石
寸法(mm)30×30×31.5
質量(g)13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合スライドボックス/深さ36mm用
1セット(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
センター磁石を探知し、SBホルソーでダルマ穴をあける場合に使用します。
突起部により、ダルマ穴の2つの穴あけポイントを同時にマーキングできるので便利です。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。
(磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に
使用します。)
器具の取り付けに便利な水平器付です。
適合穴あけポイント探知用磁石
本体寸法(mm)92×46
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
EGスライドボックス等の折り取りタイプの磁石に継ぎ足し、探知力をアップできます。
適合ボックスGスライドボックス、小判スライドボックス、軽間ボックス、形鋼用スライドボックス
1セット(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
鋼材に磁石でくっつけるだけの簡単施工!
適合管PF管16(MFは除く)・VE管16
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
色黒
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
色赤
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
ダウンライトホールソー専用ホールソーボディ。
アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式ツールホルダー!
用途アルミフレーム用アクセサリー・ツールホルダー
色イエロー
質量(g)60
適合工具軽量工具(300g以下)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ボックス内への仕上げ材の侵入を防止します。
取り付けワンタッチ。 はめ込むだけでOKです。
探知用磁石(継ぎたしマグネット)が取り付けられます。
アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式スプレーホルダー!
用途アルミフレーム用アクセサリー・スプレーホルダー
仕様適合スプレー缶:鉄製缶(1Kg以下)
色イエロー
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ハンドルを左右に回すだけのラチェット機能で作業がラクラク。
狭いスペース、壁際での作業に最適です。
指先で早回しができ大変便利です。
商品構成単品
ビット(+)側 (#2)、(-)側 (刃巾6mm)
1個
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。
金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。
ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。
スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。
※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。
天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31
フトコロの深さ(mm)31
刃厚(mm)1.27
適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等
材質(刃)高速度鋼(M42)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。※穴あけポイント位置に強力磁石がセットされています。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
種類1ヶ用
本数管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
1セット(100個)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
厚壁対応・探知距離アップの強力磁石です。
関連キーワード