64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
40 税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



1袋(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。 溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。 横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。 ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
1箱(20本)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス製 適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB 適合径(Φmm)7.4~7.7
1袋(100個)
3,598 税込3,958
欠品中


1袋(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


未来工業CD管片サドル
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付) 規格アンカープラグ付
1セット(20個)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。
材質3.1×22:ユニクロめっき 寸法B(mm)10
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
1セット(10個)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1袋(50個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
適合MF-30 寸法L(mm)67 寸法D(Φmm)39 寸法B(mm)25 寸法P(mm)31.5 寸法d1(mm)5.2 寸法d2(mm)10
1セット(10個)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ねじ付 適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

屋根瓦への片サドルの固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
付属品ねじ付 適合片サドル/SSKT-(14~36)J・SSKT-(14~36)・SSKT-D(16~32)C・SSKTF-(16~36) 材質ステンレス製
1セット(10個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

付属品ねじ付 適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36) 材質ステンレス製
1袋(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)(台高さ5mm用)※鋼製電線管の台付サドルには、使用できません。 付属品台座固定用タッピンねじ(呼び5×8) 最高高さ(mm)使用台座高さ:最大15mm迄 台の高さ(mm)5
1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷

付属品ねじ付 材質ステンレス製 適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36) 付属品ビス(M5×45) 下穴径(Φmm)アンカー使用時:Φ8.5×35 最高高さ(mm)使用台座高さ:最大50mm迄 台の高さ(mm)10
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1セット(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
1セット(50個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木ネジ1本で固定できます。
適合管VE22 ベージュ 寸法L(mm)52.8 寸法D(Φmm)26.5 寸法B(mm)20 寸法P(mm)28 寸法d1(Φmm)5 寸法d2(Φmm)6.5
1セット(50個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷


接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15 材質ステンレス製
1セット(100個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷