FRPポール直径14mm専用取付フック。
直径(Φmm)約14
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
直径(mm)約20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
1パック(100個)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
1セット(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
FRPポール支柱。
直径(Φmm)14
長さ(cm)90
対応14mmフック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
セット内容ゲートハンドル3型(1個)、EGFゲートフック(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合支柱ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、リングポール
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
付属品ゲートフック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能支柱径(mm)14~26
電線長さ(mm)ゲッターコード22
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
フックを取付けるだけのアルミテープ付のおじろ用心棒塩ビパイプです。
対象動物サル
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
牛が接触しても折れにくいFRPポールを使用します。
電気さく線の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。
放牧時は連続(24時間)で使用することが多いので、
ソーラータイプや100V式の電気さく本器がオススメです。
対象動物ウシ
セット内容電気さく本器 ゲッターエース3ソーラー×1台、支柱 FRPポール(14mm×1.5m)125本、14mmフック×250個、電気さく線 ゲッターコード500m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
直径約4~6mmのワイヤーメッシュ用のマルチガイシとポールなど必要資材のセットです。斜め方向だけでなく、垂直方向への取り付けも可能です。
セット内容マルチガイシ×30個、FRPポール50cm×30個、14mmミニフック×120個、おじろスプリング14mm×90個【約50m分】
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
小さな田畑(周囲100m以内)など家庭菜園に最適な電気さくセットです。
仕様出力電圧(V):7600
付属品出力コード1.5m/取扱説明書/保証書登録カード
セット内容ゲッターアルカリ電池12V単一8個入×1、10mmFRPポール×30本、デンエモンコード200m×1巻、10mmフック×60個、デンエモンコード×2個、デンエモン用マイナス棒×1本、パルスチェッカー×1個、注意表示板×2枚
質量(kg)約2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約286×140×220
電線長さ(m)400【2段張りの場合:周囲約200m、3段張りの場合:約133m】
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
2重張りは内側に4段の電気さく線を張り、外側にも1段電気さく線を張ります。
外側に1段張ることで体の大きなクマでも内側の電気さく線に触れやすくなります。
電気さく本器も強力タイプを使用する事で、より高い効果が期待できます。
対象動物クマ
セット内容電気さく本器 ゲッターエースSP1台、支柱(内さく直線用) FRPポール(14mm×1.5m)20本、支柱(外さく用) FRPポール(14mm×90cm)25本、14mmフック×105個、支柱(内さくコーナー用) FRPポール(26mm×1.5m)5本、26mmフック×20個、電気さく線 スーパーゲッターコード300m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個
1セット
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
直径14mmのFRPポール1.2m延長用のポールジョイントセットです。
セット内容ジョイント用ポール/1本(直径/約14mm・長さ/約1.2m)、ポールジョイント/1個、20mmフック/1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥449
税込¥494
4日以内出荷
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。
密閉方式により雨水の防御は万全です。
経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板
寸法(mm)310×205×155
質量(kg)3
電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)
出力電圧(V)最大DC10000
モード切替連続/夜間出力/昼間出力
有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ