24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。 発振周波数(kHz)(公称)24/31 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 最大出力(W)110 発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗) 最大使用液温(℃)80 タイマー各周波数設定時間/1~99秒 水槽容量(L)3 内槽寸法(mm)W240×D140×H100 槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む) 付属品フタ 質量(kg)4.4 電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用) 保護回路サーモスタット 入力電源AC100V 50/60Hz 200VA 材質(槽内)SUS304
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

本多電子卓上型超音波洗浄機
エコ商品
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄 発振周波数(kHz)40 発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST) 最大使用液温(℃)5~65 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変) タイマー0~99分(1分単位) 制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位) 電源コード(m)2 材質(槽内)SUS304 バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ビーカーラック、すのこ、ふた 材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体・ふた・すのこ) 寸法(mm)170×100×80(槽)、243×196×184(本体) 質量(kg)2.3
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ 質量(kg)55 定格出力1200W 発振周波数40KHz 外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H) アズワン品番61-0173-59 材質(水槽)SUS304 発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
639,800 税込703,780
5日以内出荷

フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器 質量(kg)11 電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA 定格出力(W)600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148 発振周波数(kHz)28、75 アズワン品番61-0172-74 発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
1個
509,800 税込560,780
76日以内出荷

電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
光出力可変範囲0~100%(調節可能) 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定10分/20分/30分/連続 材質(槽内)ステンレスSUS304 発振方式FM+AM変調
1個
429,800 税込472,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒 材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304 寸法(mm)280×220×254(洗浄槽) 質量(kg)35 出力(W)250 容量(L)12 電源(V)AC100(50/60Hz)500VA 最高温度(℃)70(使用) 外寸(mm)382×367×440 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定0~60分(1分単位) バルブ【排水】Rc1/2
1個
739,800 税込813,780
6日以内出荷

付属品ふた 材質SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体) 寸法(mm)240×140×100(槽内寸)、290×208×249(本体) 質量(kg)4.4
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

電波法型式指定取得済 用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。 4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。 発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。
光出力可変範囲25~100%(調節可能) 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定0~99分(1分単位) 制御温度(℃)30~60(10単位) 材質(槽内)ステンレスSUS304 バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ) 発振方式AM+FM 4モードから選択可能
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様槽内(mm):400(W)×350(D)×272(H)(40L)、ドレインバルブ:Rc20A (3/4B) バルブ 質量(kg)40 電源AC100V 50/60Hz 300VA 定格出力600W 発振周波数40KHz 外寸法(mm)600(W)×410(D)×472(H) アズワン品番61-0173-58 材質(水槽)SUS304 発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
429,800 税込472,780
4日以内出荷

WDX-600-Ⅰ用投込型振動子
種別投込みタイプ振動子 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200 周波数(kHz)【駆動】28、75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×100 材質(ケース)SUS304 アズワン品番61-0172-75 許容入力(W)【最大】600
1個
309,800 税込340,780
76日以内出荷

従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
周波数(kHz)40 定格出力(W)200 容量(L)12 仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒) 質量(kg)35 槽内寸法(mm)W280×D220×H254 最高温度(℃)(使用液)70 入力AC100V 50/60Hz 500VA 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440 タイマー設定0~60分(1分単位) 振動子ボルト締めランジュバン振動子 入力電源AC100V 50/60Hz 500VA
1個
739,800 税込813,780
4日以内出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます。細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です。
種別W-113MK-Ⅱ 質量(kg)4.4 電源AC100V 50/60Hz 200VA 槽内寸法(mm)240(W)×140(D)×100(H)(3L) 定格出力(W)110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×208×249 発振周波数(kHz)24、31 アズワン品番61-0173-61 材質(水槽)SUS304 発振方式単周波発振/高速切替発振(爆洗)
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WDX-1200-Ⅰ用振動板型振動子
種別振動板タイプ振動子 材質【板】SUS304 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300 周波数(kHz)【駆動】28、75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×83 厚さt(mm)2.5 材質(パッキン)EPDM t=3mm アズワン品番61-0172-79 許容入力(W)【最大】1200
1個
499,800 税込549,780
76日以内出荷

WDX-1200-Ⅰ用投込型振動子
種別投込みタイプ振動子 質量(kg)18 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300 周波数(kHz)【駆動】28、75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×100 材質(ケース)SUS304 アズワン品番61-0172-78 許容入力(W)【最大】1200
1個
589,800 税込648,780
76日以内出荷

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40 消費電力(W)40 槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質(洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg)1.27 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141 電源コード(m)1.5 振動子2個 タイマー5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58 不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

本多電子超音波洗浄機
エコ商品
電波法型式指定取得済 洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。 周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。
寸法(mm)170×100×80(洗浄槽) 容量(mL)1300 出力(W)25(平均) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40 最大出力(W)75 最高温度(℃)60(使用) 周波数(kHz)40 外寸(mm)243×196×184 電源コード(m)約1.5 タイマー設定5分/10分 振動子BLT振動子 材質(槽内)ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

従来の機種と比較して消費電力は約1/3です(メーカー比)。洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路を搭載。周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。電波法型式指定取得済
発振周波数(kHz)38.5 容量(L)1.3 材質本体:PP、洗浄槽:SUS304 質量(kg)2.3 槽内寸法(mm)W170×D100×H80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×196×184 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 高周波出力(W)定格:75(最大値)、25(実効値) タイマー5分、10分(選択式) 定格入力電源AC100V 50/60Hz 40W ※
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

WDX-600-Ⅰ用振動板型振動子
種別振動板タイプ振動子 材質【板】SUS304 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200 周波数(kHz)【駆動】28、75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×240×83 厚さt(mm)2.5 材質(パッキン)EPDM t=3mm アズワン品番61-0172-76 許容入力(W)【最大】600
1個
279,800 税込307,780
76日以内出荷

フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器 質量(kg)12 電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 2400VA 定格出力(W)1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148 発振周波数(kHz)28、75 アズワン品番61-0172-77 発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷

超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン 動画あり
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズステンレス製・ASUM 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間1年 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン 動画あり
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂 電源(V)AC100 50/60Hz シリーズASU 電源コード(m)2(3Pプラグ) 保証期間3年
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)