清潔感のあるホワイトとやさしい印象のアイボリーの2色をラインナップ。
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなシステム収納家具。
カラー分類でスピィーディな書類整理。
見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
仕様引出しラッチ付
付属品鍵2本、仕切板(引出し1段につき2枚)
材質スチール
色アイボリー
タイプB4用
奥行(mm)620
間口(mm)455
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵シリンダ錠
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)387×561×299.0
関連キーワード