「本締錠」の検索結果

1,640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LX 38 本体 GOAL(ゴール)LX 38 本体GOAL(ゴール)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通バックセット(mm)38
LX 64 本体 GOAL(ゴール)LX 64 本体GOAL(ゴール)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通バックセット(mm)64
LX 32 本体 GOAL(ゴール)LX 32 本体GOAL(ゴール)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通バックセット(mm)32
LX 51 本体 GOAL(ゴール)LX 51 本体GOAL(ゴール)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通バックセット(mm)51
5350用 交換シリンダー GOAL(ゴール)5350用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
付属品【キー】3本シルバー(仕上げ記号:11)シリンダーV-18シリンダー取付扉厚(mm)28~44
取替用玉座セット GOAL(ゴール)取替用玉座セットGOAL(ゴール)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
スピンドルや引足の取替が簡単にできますので、他社メーカーの錠にも使用できます。また、扉厚の変化にも簡単に対応できます。
仕様【室内】サムターン【室外】シリンダー付属品【キー】3本勝手左右兼用シリンダーGPシリンダー
面付本締錠 GOAL(ゴール)面付本締錠GOAL(ゴール)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
付属品【キー】3本シリンダーGPシリンダー
サムターン GOAL(ゴール)サムターンGOAL(ゴール)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付扉厚(mm)29~43
MDU用 交換シリンダー GOAL(ゴール)MDU用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
付属品【キー】3本シルバー(仕上げ記号:11)シリンダーV-18シリンダー取付扉厚(mm)24~61
TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)TX用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
3,198税込3,518
1個ほか
6日以内出荷
防犯サムターン GOAL(ゴール)防犯サムターンGOAL(ゴール)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
シルバー(仕上げ記号:11)取付扉厚(mm)29~43
ユニロック(円筒錠) GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)GOAL(ゴール)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
シルバー(仕上げ記号:11)取付扉厚(mm)25~30
LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール)LX ダミーシリンダーGOAL(ゴール)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
シルバー(仕上げ記号:11)取付扉厚(mm)29~43
AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール)AD取替用 シリンダーGOAL(ゴール)
3,298税込3,628
1個ほか
6日以内出荷
刻印【シルバー】33.6
LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)LX用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
付属品【キー】3本
272 ベストケースロック BEST[金物]272 ベストケースロックBEST[金物]
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:64mm扉厚:30~42mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
用途室内錠長さ(mm)130幅(mm)100厚さ(mm)176ヘアライン
273 万能取替ノブ錠 BEST[金物]273 万能取替ノブ錠BEST[金物]
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:100mm扉厚:25~35mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
用途室内錠長さ(mm)150幅(mm)136厚さ(mm)176ヘアライン
277S オフセット引戸錠(両面サムタン) BEST[金物]277S オフセット引戸錠(両面サムタン)BEST[金物]
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:60mm扉厚:30~40mm付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)83.5厚さ(mm)40
271 ベストロック BEST[金物]271 ベストロックBEST[金物]
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛バックセット:60mm扉厚:28~45mmファンクション: G、M、T、Pシリンダー:ウエハーシリンダー付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm
幅(mm)60ヘアライン
274 ニューラブロック BEST[金物]274 ニューラブロックBEST[金物]
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:60mm扉厚:25~40mmファンクション:M、T、P付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66幅(mm)66ヘアライン
276N 固定玉片面 BEST[金物]276N 固定玉片面BEST[金物]
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途トイレ等外開きドアの握玉形状の取手長さ(mm)66幅(mm)66厚さ(mm)67ヘアライン
234 マミーロック BEST[金物]234 マミーロックBEST[金物]
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛扉厚:30~36mm付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm、3.1×20mm
用途引違い戸長さ(mm)46.5幅(mm)24厚さ(mm)39クローム
209 簡易シリンダー本締錠 BEST[金物]209 簡易シリンダー本締錠BEST[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質:黄銅バックセット:50mm扉厚:33~45mm付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠長さ(mm)77幅(mm)86.5厚さ(mm)58
208 シリンダー本締錠 BEST[金物]208 シリンダー本締錠BEST[金物]
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
材質:黄銅バックセット:50mm、64mm扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠厚さ(mm)58
225N 彫込空錠 BEST[金物]225N 彫込空錠BEST[金物]
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレスバックセット:50、64mm扉厚:33~40mm作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用長さ(mm)150厚さ(mm)124サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
234 マミーロック BEST[金物]234 マミーロックBEST[金物]
459税込505
1個
10日以内出荷
材質:ヘアライン化粧リング40mm用(オプション)マミーロック扉厚:37~40mmの時に使用するリング
用途引違い戸長さ(mm)5.5幅(mm)33厚さ(mm)33ヘアライン
235 ホームロック BEST[金物]235 ホームロックBEST[金物]
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛扉厚:30~33mm付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm
用途引違い戸長さ(mm)50幅(mm)71.5厚さ(mm)124クローム
215N 彫込箱錠 BEST[金物]215N 彫込箱錠BEST[金物]
76,980税込84,678
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅バックセット:50、63mm扉厚:33~40mm作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用長さ(mm)160厚さ(mm)147サテンブラス
シャーロックチャイルドロック スターツファシリティ―サービスシャーロックチャイルドロックスターツファシリティ―サービス
5,398税込5,938
1個(1個)
14日以内出荷
・ユニバーサルデザイン人間工学に基づく操作性とフィット感を大切にした六角形のつまみ部。・チャイルドロック機能左右のストッパーをLOOKすると、つまみ部を押し込むことができなくなり、更に防犯性を高める機能。また、小さいお子様のいたずら防止としてもご活用いただけます。・プッシングターン機能つまみ部を押し込んで回すことで施解錠を行い、押し込まないと空回りする。・インジケーター付き(シール)インジケーター付き(シール)のため、遠くからも状態が確認できる。
用途玄関扉用(専有部)材質(本体)[製品内部(駆動部)] 亜鉛ダイキャスト製、真鍮、[製品外部(つまみ部)] 難燃性特殊ABS樹脂、[座部] シボ仕上、[つまみ部] マット仕上対応戸厚(mm)33~42
シャーロックキースイッチ スターツファシリティ―サービスシャーロックキースイッチスターツファシリティ―サービス
36,980税込40,678
1個(1個)
14日以内出荷
仕様防浸型(SW)材質PCGF20樹脂、ステンレス保護構造IEC規格 IP67定格(抵抗負荷)0.1A 125V AC / 0.1A 250V AC / 0.1A 28V DC使用周囲温度(℃)防浸型:-40~+85接触抵抗(mΩ)初期値:150以下(DC6~8V 0.1A電圧降下法による)機械的寿命防浸型:500万回以上絶縁抵抗100mΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振性片振幅0.75mm10~55Hz(接点開離が1ms以下)電気的寿命20万回以上耐電圧(V)AC1000 / 1分間
シリンダー錠 ハイテクウッドプラスシリンダー錠ハイテクウッドプラス
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
シリンダー錠単品のみの商品です。レバーセットはついてません。
用途取り付けるドアがレバーハンドルのみ(錠なし)のセットの場合取り付け部分に加工が必要になります。シャンパンゴールド
ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセットGIKEN(川口技研)
8,498税込9,348
1セット
3日以内出荷
仕様LVSケース錠、ディンプルキー:3本付き材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ角座(セパレート)仕上塗装シルバー適合扉厚(mm)33~40表面仕上げ塗装仕上バックセット(mm)51
アルファ 引出し錠 アルファアルファ 引出し錠アルファ
999税込1,099
1組
5日以内出荷
木製デスク専用錠
付属品キー2本付シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト対応ドア厚:14~21mmシリンダー5枚ディスクシリンダー
アルファ 3790-60 本体 ASSY アルファアルファ 3790-60 本体 ASSYアルファ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
寸法BS(mm)60
FBロック アルファFBロックアルファ
9,998税込10,998
1個ほか
5日以内出荷
ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
アルファ ロッカー錠 アルファアルファ ロッカー錠アルファ
999税込1,099
1組
5日以内出荷
木製ロッカー専用
付属品キー2本付シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト対応ドア厚:14~21mmシリンダー5枚ディスクシリンダー
本締付モノロック 美和ロック本締付モノロック美和ロック
7,998税込8,798
1組
当日出荷
内部扉専用錠です。
材質ノブ:ステンレス丸座径(Φmm)76
非常用丸カバーユニット小型 美和ロック非常用丸カバーユニット小型美和ロック
3,998税込4,398
1組
当日出荷
非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
3線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)3線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
58,980税込64,878
1組
5日以内出荷
用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
シリンダー付きプルハンドル錠 クラビス(シブタニ)シリンダー付きプルハンドル錠クラビス(シブタニ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
各戸専用宅配ボックス、トランクルーム、点検口などにご使用いただけます。
用途・住戸キーで解錠できます。・フラットなハンドルなので壁面にすっきりと納まります。・サムターンツマミを施錠状態にして扉を閉めることで、キーを使用せずに扉の施錠ができます(解錠時はキーが必要)。・閉じ込め防止として、室内側から解錠できる非常開ツマミが付いています。シリンダーF-22適合扉厚(mm)1.2~2.33本付
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら