一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル
高さ(mm)0.38
タイプ標識
縦(mm)100
横(mm)35
取付け方法上部Φ4mm穴あき付
種別命札
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
材質ラミプレート
仕様両面印刷
取付方式上部穴1
穴寸法(Φmm)5×1
取付方式札
材質硬質エンビ
仕様ラミネート加工、片面印刷
寸法(mm)50×100×2
穴径(Φmm)3
穴数2
あらゆるバルブの設置場所に。
用途取付金具は別売です。
色赤
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
表示内容操作禁止
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
取付方式札
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。命札として。
トラスコ品番705-8431
材質PET
厚さ(mm)2
取付吊り下げタイプ(ヒモ等別売)
縦(mm)150
横(mm)70
表示内容操作禁止・さわるな
取付穴径(mm)Φ4 (1ヵ所)
1枚
¥819
税込¥901
欠品中
バルブ関係標識
材質ポリプロピレン
仕様3.5mmΦ金ハトメ
付属品針金
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×70×0.3
仕様両面印刷
材質ラミプレート
厚さ(mm)2
寸法(mm)100×50
文字内容修理中スイッチ投入禁止
取付方式穴上1
材質本体/ペット樹脂・書込札/紙製
仕様Φ3mm上部穴1
トラスコ品番742-2512
寸法(mm)300×100
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.6
取付マグネットまたは吊下げタイプ(ヒモ別売)
表示内容さわるな・操作禁止
取付穴径(mm)Φ3 (2ヵ所)
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
表示内容点検中スイッチいれるな
アズワン品番65-2305-05
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。
穴数1
仕様両面表示
材質再生ポリプロピレン
厚さ(mm)2
取付方式札
裏返しになっても確認できる両面表示。
材質エコユニボード
関連キーワード