固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。
雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。
色朱液
トラスコ品番253-3278
容量(mL)180
質量(g)約215
主成分各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
固まりにくく、凍らない建築用青液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
色青
1本(180mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩)
色朱液
寸法(mm)H160×W57×D36
質量(g)220
1本(180mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
伝統ある朱の色彩を近代的な感覚にマッチさせた優美な色調。
塗覆力に優れ、筆運びも軽く、添削に最適です。
鮮やかな冴えのある朱色は、各種建築のマーキングやフロア設計の線引きなどに最適。
顔料を使用していますので、耐光性に優れています。
墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別朱液
寸法(mm)59×35×160
色朱液
容量(mL)180
1本(180mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
種別朱液
寸法(mm)59×37×160
色朱液
容量(mL)180
1本(180mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
寸法(mm)縦210×横148
サイズA5
行数25行
紙質上質紙
墨打ちする下地の色によって使い分けます。2色とも濃い色でよく目立ちます。屋外向きです。
マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)45×27×110
容量(mL)60
蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。
錆びない、凍らない。
雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。)
色蛍光桃色
容量(mL)180
タイプ無塩
1本(180mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
関連資料(2.05MB) (1.23MB)
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
関連資料(1.23MB) (1.23MB)
濡れた面でもにじまず打てます
墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません
竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34
本体質量(g)250
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。
用途建築・土木用
RoHS指令(10物質対応)対応
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の朱液
色朱
材質ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)56.5×27×18.5
質量(g)38
内容量(mL)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。
仕様水性
材質【ボトル】プラスチック
色朱色
内容量(mL)180
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
固まりにくく、凍らない建築用朱液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
色朱
1本(180mL)
¥749
税込¥824
3日以内出荷
関連キーワード