給食などマスクを外すときも安心
組立簡単、アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
角丸加工ケガ防止のため角を丸くしています。
両面保護フィルム付、0.5mm厚高透明度PET製
特許出願中
透明シールドで3面をガード!(たわみ防止構造)
折りたたんでフックに掛けられる!ゴムひもでしっかり固定!取り付け簡単!
学校机にしっかりフィット!一般的な学校机のサイズに適合・透明シールドは高い視認性で学習の邪魔になりません。
用途学校の授業の感染予防に
セット内容名前シール・ゴムひも付
材質PET、ゴム
幅(mm)500
材質(パネル)PET
透明アクリルで圧迫感の無いシールドスタンド。
新型コロナウイルスやインフルエンザの飛沫感染予防に使用できます。
開口部があるので書類などの受け渡しもラクラク可能!
アルミフレームはサイズを選択する事が可能!
オリジナルの焼付塗装を行ったステンレス足が付属します。
用途飛沫感染予防
開口寸法(mm)80(高さ)
透明アクリルで圧迫感の無いシールドスタンド。
新型コロナウイルスやインフルエンザの飛沫感染予防に使用できます。
開口部があるので書類などの受け渡しもラクラク可能!特殊な工具は必要なく簡単な作業で設置が出来ます。
用途飛沫感染予防
寸法(幅W×高さH)(mm)800×600
開口寸法(mm)400×100(下部)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
透明アクリルで圧迫感の無いシールドスタンド。
新型コロナウイルスやインフルエンザの飛沫感染予防に使用できます。
開口部があるので書類などの受け渡しもラクラク可能!特殊な工具は必要なく簡単な作業で設置が出来ます。
オリジナルの焼付塗装を行ったステンレス足が付属します。
用途飛沫感染予防
寸法(幅W×高さH)(mm)800×600
開口寸法(mm)400×100(下部)
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。
アクリル板の厚みは3mmです。
透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
スタンドが2個付いております。
アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション
材質アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
組立簡単。0.5mm厚高透明度PET製。超軽量、対面での接客。オフィスでの会議・面接・対面での会話、学校や塾での面談・講習等に!お手入れや保管も楽々! アルコール洗剤での清拭可能。平たくたたんでコンパクトに保管。PET樹脂製だから割れにくい!
セット内容本体×1、ゴム紐付き
材質PET
寸法(mm)500×400×500
包装形態PP袋入り
アズワン品番64-5186-37
材質(パネル)PET
1セット
¥550
税込¥605
当日出荷
置くだけで簡単設置。材質は透明度がよく、割れにくいA-PET製です。
用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!
材質A-PET
厚さ(mm)2
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個
材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式自立式
材質(パネル)PP
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
小型化により、日々の様々なシーンにフィットする、汎用性の高いフェイスシールドです。フィルムを顔の中心付近で保持する為、フィルムが変形しにくく、安定保持が可能となりました。フィルムを顔に近づけられるようになり、防止範囲を確保しつつ、顔と同等サイズに小型化できました。シェイプバーをあご先に付けることで前面フィルムの下部を絞り、顔との隙間を小さくしています。小型で動作の邪魔にならず、気軽に装着できます。水洗い、アルコール消毒等が可能で、繰り返し使用ができます。付属のネックストラップにより、首に掛けておくことが出来ます。別売で交換用フィルム(「FG-1 交換用フィルム」 5枚入り)を用意しています。
付属品シールドフィルム×3枚、ネックストラップ
材質フレーム、シェイプバー/PP(ポリプロピレン)、フィルム/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)159×64×198
質量(g)約20
アズワン品番65-2331-68
1セット(3枚)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
フィルムを用いた、対浸透性に優れる飛沫防止用マスクです。フレームに付けた前面、上面のフィルムで飛沫の拡散、侵入を防ぎます。シェイプバーをあご先に付けることで前面フィルムの下部を絞り、顔との隙間を小さくしています。鼻口を塞ぐことなく、飛沫を防ぎます。紙、布マスクの上から着用出来、併せて着用することで、より効果を上げることが出来ます。水洗い、アルコール消毒等が可能で、繰り返し使えるマスクです。付属のネックストラップにより、首に掛けておくことが出来ます。別売で交換用フィルム(「MG-1 交換用フィルム」 5枚入り)を用意しています。
付属品シールドフィルム×3枚、ネックストラップ
材質フレーム、シェイプバー/PP(ポリプロピレン)、フィルム/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)159×59×100
質量(g)約18
アズワン品番65-2331-67
1セット
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
飛沫を防ぐ透明の仕切り板。飲食店や受付カウンターなどの飛沫感染予防対策に。
厚さ(mm)3
落下防止シールドで物が落ちにくい!天板ギリギリまで机が広く使える!PP素材で軽くて安全!
セット内容ギガシールド本体、ゴムひも、名前シール
材質PP
耐荷重(kg)5
寸法(cm)34×69×0.3
アズワン品番65-2743-80
1個
¥600
税込¥660
3日以内出荷
「フェイスガード FG-1」用の交換フィルムです。(フィルム5枚、耳掛けゴム4本入り)。本商品は交換パーツで、本商品のみでは装着が出来ません。使用にはFG-1本体が必要です。
付属品シールドフィルム×5枚、耳掛けゴム×4本
寸法(mm)260×195×5
質量(g)約10
アズワン品番65-2331-70
材質(フィルム)PP(ポリプロピレン)
1セット(5枚)
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
「ハードマスク MG-1」用の交換フィルムです。(フィルム5枚、耳掛けゴム4本入り)。本商品は交換パーツで、本商品のみでは装着が出来ません。使用にはMG-1本体が必要です
付属品シールドフィルム×5枚、耳掛けゴム×4本
寸法(mm)260×195×5
質量(g)約10
アズワン品番65-2331-69
材質(フィルム)PP(ポリプロピレン)
1セット
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
落下防止シールドで物が落ちにくい!天板ギリギリまで机が広く使える!
セット内容ギガシールド本体、ゴムひも、名前シール
材質PP
寸法(mm)600×500×120、天板サイズ:600×400(厚さ20まで対応)
包装形態OPP袋
1セット
¥600
税込¥660
3日以内出荷
引き出しの中を整理整頓!
仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
サイズL
パネルサイズ(mm)135×250
適合サイズ(cm)引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
フラットステップのスクーター対応の防寒レッグシールド。裏地にボアとキルティングを効果的に採用し、暖かさと操作性を両立。立体縫製により着座姿勢で下半身をすっぽり覆い、寒風をシャットアウトします。両サイドに視認性に配慮したリフレクターを配備。右腿に便利なフラップポケット付き。ガレージでのデスクワークやアウトドアシーンでも防寒用ひざ掛けとして重宝します。
サイズフリー
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様滑り止めゴム付き(底面)
材質アクリル
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
yuu 「遊び」をテーマに、個性的で遊び心を忘れない大人のモダンインテリアを目指しています。カラフルでエッジのきいた製品を提案し、様々なテイストにミックスしながらコンテンポラリーな空間を表現していきます。エッグデスクチェア・・・アイコニックなフォルムとシックでシンプルな落ち着いた色味のエッグチェア。どのカラーバリエーションも空間に溶け込むような配色です。PP樹脂のモデルには座クッションがついており、ファブリックモデル同様の座り心地とツートン使用の見た目と素材使いがユニークです。ファブリックモデルはシートのディテールを活かしたホールド感のある座りが特徴です。
キャスターあり
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×550×790
透明アクリルで圧迫感の無いシールドスタンド。
新型コロナウイルスやインフルエンザの飛沫感染予防に使用できます。
開口部があるので書類などの受け渡しもラクラク可能!
アルミフレームはサイズを選択する事が可能!
オリジナルの焼付塗装を行ったステンレス足が付属します。
用途飛沫感染予防
開口寸法(mm)480(高さ)
EMCシールド仕様の19インチサーバーラックです。外来電磁波によるサーバーの誤作動が低減します。サーバーからの電磁波による情報漏えいを防ぎます。NER20-4170A0WGは電波吸収体を設置していることにより、サーバーからの電波を吸収し機器同士の干渉障害を低減します。床貫通管によりシールド性能を落とすことなく光ケーブル等をラック内に引き込むことができます。(床貫通管は最大4本まで増設可能)。ラックの前後面、上下面の開口部で自然換気される構造です。電磁シールド性能は、周波数範囲300MHz~1000MHzの範囲で20dB以上のシールド効果を実現しています。専用アクセサリーの連結板を使用すれば、ラック同士を連結できます。<対象設備等>インターネットデータセンター電子政府・電子自治体銀行等金融機関警察一般企業の電算ルーム研究開発施設
仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1000mm●有効高さ:41U●質量:145kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6422-99
1台
¥799,800
税込¥879,780
32日以内出荷
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式クランプ式
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)クロス(ポリエステル)
C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。
3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として
材質C5AF(厚さ約5mm)
入数(枚)1セット(40枚)
サイズ(mm)910×910
1セット(40枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
芯数8芯(4P)
検査項目100%導通検査
ケーブルスタンダードタイプ
シールドSTPケーブル
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)6.1
感染症対策のアクリルパーテーション。オフィス、会議室、飲食店、受付等様々なシチュエーションで利用可能。軽くて安全、ちょうどよい厚み3mm。
小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。
透明度が高く違和感無く使用が可能。
パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。
組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止として。
材質アクリル樹脂
幅(mm)500
厚さ(mm)3
LANケーブルを延長、ノイズに強いシールドタイプ、マグネット付きでスチール部に取付け可能、10GBASE-T対応のカテゴリ6A STP延長LANケーブル
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。
ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。
マグネット付きでスチール部に取付け可能です。
ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。
UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。
1GBASE-T 10ギガビットイーサネット、カテゴリ6Aに準拠しています。
伝送速度10Giga、伝送帯域500MHzを実現します。
仕様(ケーブル導体)26AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査
形状スタンダードタイプ、丸型ケーブル
カバーツメ折れ防止カバー有
色ブラック
直径(Φmm)(ケーブル)6.5
規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造(ケーブル導体)単線
コネクタ形状RJ-45シールドオスコネクタ-RJ-45シールドメスコネクタツメ折れ防止カバー付き
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
芯数(ケーブル)8芯(4P)
ケーブル(構造)STP
コネクタスリムコネクタ:有
通信速度10Gbps
結線ストレート結線
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
トラスコ品番694-1895
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)73/73
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)60/60
設置形態据え置き
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クリアセーフ スプラッシュシールド 支柱のみのセットです。
サブラックFCSシリーズのフロントWフレームに取り付けるEMC対策部品です。挿入したEMC仕様フロントパネルとの接触面がシールドされます。
仕様●色/外装処理:ステンレス生地
アズワン品番65-6469-14
1式(2個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
サブラックFCSシリーズのサイドプレートに貼り付けるEMC対策部品です。サブラックの端にフロントパネルを挿入した際に、サイドプレートとの接触面がシールドされます。
仕様●色/外装処理:ステンレス生地
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングメッシュチェア G-130オフィス用ゲーミングチェア長時間のデスクワークをサポートするオフィス仕様のゲーミングチェアです。コンセプト令和ニューノーマルは 「ゲーミングオフィス」「長時間座りっぱなしでデスクワークをする」そんなビジネスマンとゲーマーの共通点に着目し、オフィス仕様のゲーミングチェアを開発しました。ヘビーゲーマー向けに設計した分厚いモールドウレタンクッションを採用しているので、お尻が痛くなりにくく、快適な座り心地です。また、ゲーミングチェアの派手なデザインを シンプルに見直すことで、オフィス空間にも馴染みやすいよう配慮しました。テレワークにもおすすめな、 ビジネスマン向けの一脚です。ゲーミングオフィスとは1日10時間近くPCに向かうというヘビーゲーマー向けにつくられたゲーミング家具は、毎日長時間デスクワークを行うビジネスマンにも最適です。オフィスレイアウトにゲーミング家具を転用することで、より快適で集中しやすい仕事環境が構築できます。オフィスに馴染みやすいデザインゲーミングチェアのオフィス使用を検討するにあたり、ネックとなりがちな「デザインが派手すぎる」問題。形状・配色を一から見直し、シンプルなデザインとすることでオフィス空間によく馴染む、導入しやすいチェアに仕上げました。跳ね上げ式アームレスト様々なデスクワークをサポートする肘掛けは、跳ね上げ式を採用しています。立ち・座りの際に邪魔にならず、離席時はデスクの下にチェアをしっかり収納できます。ゲーミングシート座部クッションには、長時間座っていても疲れにくい「ゲーミングシート」を採用しています。型くずれしにくい高密度モールドウレタンクッションは、弾力性に優れ、お尻の底づき感もありません。ランバーサポートチェアの形状に合わせて調整した腰クッションが、背中の自然なS字カーブをサポートします。お尻から腰までをカバーする大きめサイズで、 身体をゆったり預けられます。女性ワーカーにも対応する座面高女性や小柄な方にも対応する低座面設計にこだわりました。足の裏をしっかりと床につける座り姿勢は、むくみ予防や集中力UPに効果的です。別売の昇降式PCデスクと組み合わせれば、より快適なデスク環境を構築できます。推奨身長:154~177cm※座面クッションの沈み込み幅1cmを考慮して試算しています。通気性に優れたメッシュ生地通気性に優れたメッシュ生地を採用しています。長時間の着座でも蒸れにくく、快適に作業に取り組むことができます。取り外しできるクッション座部のクッションは、面ファスナーで取り外し可能。座面の奥行を微調整したり、隙間に溜まったゴミを掃除したりするのに便利です。軽量コンパクト狭いオフィスにも設置しやすい軽量&コンパクトなサイズ設計です。小さな脚部デスクと干渉しづらく、移動がしやすい小さな脚部を採用しています。
材質背もたれ部:ポリプロピレン、座部:金属フレーム(スチール)、合板、肘掛け部:ポリプロピレン、脚部・キャスター:ナイロン、座受金属部・ガスシリンダー:金属(スチール)
幅(mm)約675
質量(kg)14.7
高さ(mm)約925(925-980)
奥行(mm)約680
耐荷重(kg)約100
キャスターあり
張地背もたれ部・座部:ポリエステル
肘掛あり
表面処理座受金属部:アクリル樹脂粉体塗装
適応身長(cm)154~177
座高(mm)約390~445
素材メッシュ
材質(クッション)ウレタンフォーム
ランバーサポートあり
ヘッドレストなし
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。
砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.4
コード長さ(m)1.8
研削砥石寸法(mm)(外径)75
研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
研削砥石寸法(mm)(厚さ)13
回転数(min-1[r.p.m])2850/3450
セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155
定格時間(分)15
外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。
用途対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
材質アクリル t3(透明)
奥行D(mm)300
コストパフォーマンスに優れたシンプルなワークチェアでありながら機能も充実。コールドキュアモールドフォームを使用した高弾力かつ耐久性のあるシート座面、チルトロック付き最大120°のシンクロロッキング機能、3Dアーム、2Dランバーサポート、上下昇降ヘッドレスト、3Dアームなどデスクワークの快適性を高める機能を備えております。北欧テイストの5つの座面カラーx2つのフレームカラーを組み合わせ10通りのスタイルから毎日の働くにプラス+1の彩りで 毎日のデスクワークを居心地の良い空間に。
キャスターあり
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×72×114~121
座面高(cm)40~47
Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pinシリアルポートを持つ機種)とミニDIN8pinシリアルポートを持つMacintosh用プリンタを接続するケーブルです。
銅線材で内部芯線に横まきシールド処理を施したケーブルで、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタを採用しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
コネクタ形状ミニDIN8ピンオス-ミニDIN8ピンオス
対応機種(パソコン)Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)プリンタ/Apple Style Writerシリーズ/Personal LaserWriterLS・300/HP デスクライターシリーズなど(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
結線方式Apple純正システムペリフェラル8ケーブル(M0197)準拠
変換タイプオス - オス
関連キーワード
1
2
次へ