ウォルナット突板を使用したシンプルな引出し付きデスク。アジャスター付き。引出し付き(カギなし)。
材質天然木化粧繊維板(ウォールナット材)、金属(スチール)
色ブラウン
高さ(mm)725
塗装ラッカー塗装、粉体塗装
袖がついていないタイプなので、収納は必要に応じてワゴンをご使用ください。サイズはW1100の他に、W1000、W1200、W1400の4種類をご用意しております。センター引き出し2つのセンター引き出しが付いておりますので、ちょっとした小物や書類を入れて置くことができます。配線コード引き出し口配線コード引き出し口が、2箇所に設置されており、デスク上の煩わしい配線もスムーズにまとめられます。アジャスター付き脚にはアジャスターが4個付いており、高さの微調節を行うことで、平らではないフロアにも柔軟に対応。
材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS
幅(mm)1100
寸法(mm)脚下:625、脚間:998
高さ(mm)700
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)700
耐荷重(kg)天板:100、センター引出:3
引出しあり
サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
高さ(mm)720
引出しあり
洗練されたシャープなフォルムのローテーブル。お部屋の雰囲気をスタイリッシュに演出します。引き出し2杯付きなので、散らかりやすいテレビのリモコンや、ちょっとした小物(眼鏡や筆記用具)をサッと収納することができます。奥行きがコンパクトなのですっきりとして見えますが、横幅が広いのでデスクワークや食事をするのに十分な広さです。ホワイトウォッシュ、ナチュラル、ブラウンの3色から選べます。
用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。
仕様●組立式●引出2杯付
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:ラバーウッド
幅(mm)1100
高さ(mm)400
奥行(mm)500
コンパクトな引き出し付きデスクです。サイズは3サイズ、色は2色から選んでいただけます
用途デスク・リビングデスク・在宅用デスク
高さ(mm)730
棚なし
材質(天板)ラバーウッド
材質(表面)ラバーウッド
折り畳み可否不可
高さ(mm)700
奥行(mm)700
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
高さ(mm)720
奥行(mm)700
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
収納力を考慮した高さ720mmのベーシックデスクです。中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。
色ウォームホワイト
高さ(mm)720
奥行(mm)700
多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。
付属品ケーブルトレー1個
高さ(mm)720
天板厚さ(mm)30
引出し浅型引出し付
ラッチ付
洗練されたシャープなフォルムのローテーブル。お部屋の雰囲気をスタイリッシュに演出します。引き出し2杯付きなので、散らかりやすいテレビのリモコンや、ちょっとした小物(眼鏡や筆記用具)をサッと収納することができます。また、天板下には雑誌や新聞などを置いておける棚つき。奥行きがコンパクトなのですっきりとして見えますが、横幅が広いのでデスクワークや食事をするのに十分な広さです。ホワイトウォッシュ、ナチュラル、ブラウンの3色から選べます。
用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。
仕様●組立式●引出2杯付●中棚付
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:ラバーウッド
幅(mm)1100
高さ(mm)400
奥行(mm)500
天板をあげるだけで、デスクとして使用できる昇降機能付きのテーブルです。
リビングテーブルはもちろん、昇降させデスクとしてパソコンでの作業や食事など幅広くお使いいただけます。
天板には高級感のある突板を使用しています。
天板下には小物などを収納できます。
生活感があるものをさっと隠せます。
引き出し付きで、A4サイズも収納できます。
引き出し面の天板には、フチがあり物が落ちにくい設計になっています。
傷防止のフェルト付きです。
寸法(mm)1100×600×385~620、約347×570(天板下収納の間口の広さ)
質量(g)33900
材質天板:天然木化粧繊維板(MDF、ウレタン塗装)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ねじ:スチール
耐荷重(kg)本体(天板収納時)20、天板(天板展開時)10、天板下収納20、引き出し3、引き出し上天板20
内寸(mm)680×570×150(天板下収納/内部の昇降機構部と干渉を回避する場合、高さは約80mm)
高さ(mm)約620(天板昇降時)
引出し内寸法(mm)約310×305×100
幅(mm)1100
質量(kg)33.9
関連キーワード