ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)。両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード
色クリア
質量(g)約100
間口(mm)400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×15×20
1パック(6本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード
質量(g)約67
間口(mm)280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20
1パック(10本)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
落下防止シールドで物が落ちにくい!天板ギリギリまで机が広く使える!PP素材で軽くて安全!
セット内容ギガシールド本体、ゴムひも、名前シール
材質PP
耐荷重(kg)5
寸法(cm)34×69×0.3
アズワン品番65-2743-80
1個
¥600
税込¥660
3日以内出荷
中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
高さ(mm)91
色ネオグレー
材質スチール/粉体塗装
小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
セット内容左右2個セット
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)20×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止します。約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。旧JIS規格机(天板サイズ60×45cm)対応のサイズとなっております。設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。
用途デスク拡張 学校机
質量(g)約395
間口(mm)700
耐荷重(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×5×235(組み立て前)、610×180×45(組み立て後)
主材質PU/紙
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
作業台用オプション
工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
3方を囲っていますので小さな部品の転がり落下を防止します。
寸法(mm)(3方枠の立上り)50
グリーン購入法適合
中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
高さ(mm)86
色ネオグレー
材質スチール/粉体塗装
”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止できます。約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。新JIS規格机(天板サイズ65×45cm)対応のサイズとなっております。設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。
用途デスク拡張 学校机
質量(g)約447
間口(mm)750
耐荷重(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×5×235(組み立て前)、660×180×45(組み立て後)
主材質PU/紙
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
落下防止シールドで物が落ちにくい!天板ギリギリまで机が広く使える!
セット内容ギガシールド本体、ゴムひも、名前シール
材質PP
寸法(mm)600×500×120、天板サイズ:600×400(厚さ20まで対応)
包装形態OPP袋
1セット
¥600
税込¥660
3日以内出荷
作業台用オプション
工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
裏面の両面テープで本体を机などに貼り付けて、ケーブルを固定。
ケーブルの差し込み口は切り込み状になっており、不意に外れ難くなっています。
5色同梱されており、お好みに合わせて使用可能。
セット内容5色各1個
色グレー/グリーン/レッド/イエロー/ライトグレー
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
棚受金具と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止めです。
高さ(mm)91
色ネオグレー
トラスコ品番393-4128
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)1.1
適合サイズ(mm)間口961用
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
棚板前面部の孔に差し込むだけで取付れる商品のこぼれ止めです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
大型の中棚が付属したL字デスクです。
W900×D500mmのメイン天板にW300×D1050mmのサブ天板を組み合わせることで、メインの作業スペースとしてはW1200×D500mmを使うことができます。
W300mm×D1050mmの天板の下には、D250mmの中棚が付属し、余裕の収納スペースがあります。
メイン天板には落下防止金具が付属します。
クランプ式のモニターアームを取り付けることが可能です。
(落下防止金具を取り外した場合)
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1200
色木目
高さ(mm)700
奥行(mm)1050
使用工具手袋
色(天板)木目
組立時間50分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)メイン天板/900×500、サブ天板/300×1050
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1050×16
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)986×250(2枚)
六角レンチ(mm)4
組立人数1人
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
木製ブックシェルフ付きパソコンデスクです。
ブックシェルフはデスクの両側に付属し、さらに天板の上にも設置できます。
それぞれの棚は収納するものに合わせて棚の位置を変更できます。
棚の背面側には落下防止機能付きです。
ケーブルトレイが付属します。
高さ(mm)1400
幅(mm)1150
奥行(mm)500
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1150×500×1400
質量(kg)約36
耐荷重(kg)天板30、シェルフ部各棚5
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×500×1400
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1000
奥行(mm)500
質量(kg)約18.5
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。
サイドのボタンを押すだけで、3cm刻みの5段階高さ調節が可能です。
(高さ約29~41cm)
側面のレバー操作で、天板の角度を4段階で自由に調整でき(最大傾斜35°)、PCなどが見やすいように調整する事ができます。
握りやすく、移動に便利な持ち手付きです。
天板は最大15.6インチ程度まで対応できる広い天板です。
折りたたむとスリムになり、ソファ下などに収納できます。
マウスのずり落ちを防止するリストレスト、落下防止ストッパー付きです。
脚裏には転倒を防止する滑り止め付きです。
後側の溝は付属のブックスタンドやタブレットを立てるスタンドとしてお使い頂けます。
サイドには小物を入れるトレー付きです。
材質Aluminum/ABS/木製(MDF)+PVC貼り
寸法t(mm)(天板)12
寸法D(mm)(天板)400
寸法W(mm)(天板)620
梱包数1
形態(出荷)組立出荷
色(天板)グレー
色(フレーム)シルバー
高さ調節5段階 290~410mm P30
総耐荷重(kg)5
角度調節4段階 0度/10度/25度/35度
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
天板の高さを400mmから600mmまで6段階変えられるローデスクです(40mmピッチ)。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
デスクの側面や背面はパネル状になっており、天板の高さを低く設定すればパーティションのようになり作業に集中できます。
天板の高さを高く設定するとペンなどの落下防止になります。
脚部の形状がフラットで、和室にも置きやすい仕様です。
材質天板:ラバーウッド、側板/背板他:木製(メラミン化粧板)
幅(mm)936
色木目
高さ(mm)650
奥行(mm)468
天板高さH(mm)400、440、480、520、560、600(6段階可変)
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)木目
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)936×468×650
組立人数1人
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1120
奥行(mm)550
質量(kg)約20.8
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
L字デスクとシェルフが合体したデスクです。
シェルフ部をデスクの上に設置してシェルフデスクとして使えます。
シェルフをデスクの手前に配置してL字デスクとしても使えます。
シェルフの後ろ側には、落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。
シェルフの中棚2枚は高さの変更が可能です。
シェルフの天板は600×400mmと大きめで、プリンタ等の設置が可能です。
メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。
(組み立て時に左右どちらかを選択してください)
天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用しており、メイン天板の総耐荷重はkgです。
アジャスターを調節してガタつきを防ぐことができます。
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)デスク単体/約1400、シェルフ単体/約600、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約1400、シェルフを横に設置した時/約2000
色ブラック
高さ(mm)デスク単体/約700、シェルフ単体/約700、シェルフを天板上に設置した時/約1400、シェルフをL字に設置した時/約700、シェルフを横に設置した時/約700
奥行(mm)デスク単体/約600、シェルフ単体/約400、シェルフを天板上に設置した時/約600、シェルフをL字に設置した時/約1200、シェルフを横に設置した時/約600
色(天板)ブラック
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×15
組立人数1人
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
児童・生徒用机天板拡張ツール。教室用机に取り付けて、教材や文房具の置き場所と落下防止に。立てて使う:タブレットPCや教科書を見やすい角度に立て掛けられる。寝かせて使う:道具をたくさん使う授業では、寝かせて使えば机が広々。とりつけ・とりはずし:必要ないときは板を取り外して金具全体にかけておけます。
付属品安全クッション
材質【金具】アルミ【板】木製
耐荷重(kg)5
取付可能厚(mm)【天板】15~22
天然木で作られたキャスター付きデスクです。幅が広く。ベッド上で使用することもできます。天板外周には落下防止パネルが付いています。
材質木製
幅(mm)1350
高さ(mm)760
奥行(mm)450
使用工具プラスドライバー
キャスターなし
フレーム色木目
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1350×450×760
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1350
天板寸法・奥行(mm)450
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
机に挟み込むだけの簡単設置できるガードです。柔らかいEPDM素材を使っているので割れや衝突などの危険がありません。不意の衝突などによる機器の落下を防ぐことができます。ゴム素材なので取外しも簡単におこなえます。2本セットなので背面と側面、背面に2個と組合せ自由です。
材質エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
色キャメル
質量(g)約612
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×60
有効挟み幅(mm)20~25まで
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。
チルト角度は0°~40°です。
チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。
チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。
天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。
天板左端には拡張天板があります。
W250mm拡張することができます。
※天板を拡張しない場合はW950mmです。
天板奥行きは600mmです。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1200
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
お部屋を圧迫しないタワー型の棚付きデスク。引っ掛け式の上棚は3段階調節可能。上棚には落下防止の背板付き。上棚はモニター台としても使用可能。がたつきを軽減するアジャスター付き
用途パソコンデスク、作業台などに。棚付き ラック付き モニター台 勉強机 学習机 PCデスク ワークデスク 省スペース コンパクト シンプル
材質棚板:パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)12
耐荷重(kg)(全体)50、(上棚)10、(天板)40
寸法(cm)棚板:79.5×24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84.5×49×128
高さ(cm)天板:70
組立時間約20-30分
天板寸法(cm)80×48
棚板厚さ(mm)15
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができる収納ラック付きのローデスクです。
ローデスクとシェルフが合体したデスクで、収納棚を別々に置くより統一感があり、コンパクトに抑えることができます。
座ったまま欲しいものに手が届きます。
シェルフの棚板はコミックなら2列収納も可能で、お気に入りの本やDVD、CDもたっぷり収納できます。
シェルフの後ろ側には、それぞれ落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。
一番上の棚板は用途に応じて付け替え可能で、上に設置すればプリンターなど板からはみ出すサイズのもの、
下に設置すれば書籍、コミックなどの自立しにくいもの設置に便利です。
置く場所に合わせて、右・左どちらにもシェルフを設置できます。模様替えしたときも常に使いやすい向きに設置できます。
子供部屋にも最適で、教材をキレイに整理できます。
天板はシェルフの2段目とつながっていて、最大幅120cmでゆったり使用できます。
汚れに強く丈夫な塩ビ加工天板を採用しています。
飲み物などをこぼしてもサッとひと拭きできれいにでき、いつでも清潔に保てます。
天板はフレームでがっちり補強されており、安定感を重視しています。
バックパネル・アジャスターなど、ガタつきを防ぐ工夫を各部に施しています。
高さ(mm)880
奥行(mm)600
間口(mm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×880
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。
収納に便利な折りたたみ式です。
4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。
天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。
完成品でお届けします。
幅(mm)500
奥行(mm)350
高さ(mm)570~870
トラスコ品番505-4532
材質天板:メラミン化粧
質量(kg)6.5
キャスターあり
最大積載量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×570~870
材質(天板)メラミン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×570~870
総耐荷重(kg)10(均等荷重)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。
立ち作業に最適な922mmの高さです。
天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。
天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。
重量は軽量で、移動しやすくなっています。
移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。
前キャスターはストッパー付きです。
天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質キャスター:ポリプロピレン
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
アズワン品番65-2290-35
1台
¥46,000
税込¥50,600
当日出荷
ベッドやソファなどで便利な持ち運べるテーブル。お好きな場所でパソコンワーク、趣味、仕事に集中できる自分だけのスペースを確保。
パソコンや読書などの作業に合わせて、テーブル角度を4段階で調節可能。折りたためてコンパクトに省スペース収納。落下防止ストッパー付き。
用途ミニテーブル・簡易テーブル・ローテーブルとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)67×34.5×25~43
質量(kg)2.5
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(紛体塗装)
耐荷重(kg)5
幅(mm)670
高さ(mm)250~430
奥行(mm)345
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。天板はチルト機能付き。落下防止ガード付き(取り外し可能)。高さはH751~1095mmまで稼働します。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。折りたたんだままでもキャスターを使って移動させることができます。※天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 ※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)690
高さ(mm)751~1095
奥行(mm)497
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ホワイト
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)昇降時:6、静止時:30
アジャスターあり
組立人数1
昇降範囲(mm)751~1095(アジャスター使用時)
天板寸法・幅(mm)690
天板寸法・奥行(mm)480
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
・強力マグネット スマートフォン デスクスタンド。・Optiline 全 MAG CASEシリーズ並び 貼り付け式マグネットリングに対応。・Apple社、MagSAFE 商品にも対応。・スマートフォン貼付け式マグネットリングを2枚付属。・スマートフォン落下防止強力マグネット34個内蔵。・フルアジャスタブルな360度ボールベアリングを採用。・裏面:滑り止め、傷防止ラバー。・ワイヤレス充電機能はございません
用途室内テーブルなどでスマートフォンを利用する際には。Optiline デスクスタンドタイプが役に立ちます。テーブルにそのまま置けるため設置にも手間がかからず。滑り止めラバーで安定して転倒の恐れがありません。動画や音楽鑑賞するときはもちろん、パソコンの横に。おいておけばデスクワークもスムーズにはかどります。充電機能付きのデスクスタンドは置いておくだけで。スマホ充電が可能となり、動画視聴や通話をしながら。でもバッテリー残量を気にせず充電が行われ心置き。なくスマートフォンを使用出来ます。
対応MagSAFE対応 (iPhone12以降モデル)・マグネット付スマートフォンケース取付・付属の貼付け式マグネットリング取付
機能ワイヤレス充電機能無し
特性充電使用可能
1個
¥6,798
税込¥7,478
11日以内出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。天板はチルト機能付き。落下防止ガード付き(取り外し可能)。高さはH751~1095mmまで稼働します。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。折りたたんだままでもキャスターを使って移動させることができます。。※天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
キャスター径(Φmm)50
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)昇降時:6、静止時:30
アジャスターあり
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1095、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):751
天板寸法・幅(mm)690
天板寸法・奥行(mm)480
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
・強力マグネット式ワイヤレス充電付スマートフォンデスクスタンド。・Optiline 全 MAG CASEシリーズ並び 貼り付け式マグネットリングに対応。・Apple社、MagSAFE 商品にも対応。・スマートフォン貼付け式マグネットリングを2枚付属。・スマートフォン落下防止強力マグネット15個内蔵。・ワイヤレス充電に対応していないスマートフォンは充電ができません。・フルアジャスタブルな360度ボールベアリングを採用。・裏面:滑り止め、傷防止ラバー
用途室内テーブルなどでスマートフォンを利用する際には。Optiline デスクスタンドタイプが役に立ちます。テーブルにそのまま置けるため設置にも手間がかからず。滑り止めラバーで安定して転倒の恐れがありません。動画や音楽鑑賞するときはもちろん、パソコンの横に。おいておけばデスクワークもスムーズにはかどります。充電機能付きのデスクスタンドは置いておくだけで。スマホ充電が可能となり、動画視聴や通話をしながら。でもバッテリー残量を気にせず充電が行われ心置き。なくスマートフォンを使用出来ます。
付属品Type-Cケーブル接続
出力(W)最高充電:15
対応MagSAFE対応 (iPhone12以降モデル)
機能ワイヤレス充電機能付き
特性充電使用可能
1個
¥7,898
税込¥8,688
11日以内出荷
背面用ガイドと組み合わせて使用して、軽量棚用のこぼれ止めとしてご使用できます。
色ネオグレー
作業台用オプション
工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8
付属品両面テープ
トラスコ品番473-9787
長さ(mm)450
幅(mm)50
質量(g)371
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ