シンプルなワークデスクです。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。
間口(mm)700
奥行(mm)450
高さ(mm)700~880
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700~880
総耐荷重(kg)5
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
仕様組立式
トラスコ品番393-3199
引出し内寸法(mm)469×373×39
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスクです。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができます。[省スペース化を実現するローデスク]70×45cmのコンパクト設計。パソコン作業やゲーミングに特化した使い方で省スペース化を実現します。
アズワン品番3-700-01
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。
メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
奥行(mm)450
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
高さ(mm)700
幅(mm)約700
奥行(mm)600
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)約9.8
色ブラウン
耐荷重(kg)約50
キャスターなし
天板耐荷重(kg)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×600×700
材質(天板)木(メラミン化粧板)
天板厚さ(mm)16
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×600
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×600×700
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
1台
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)600
使用工具手袋
キャスターなし
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数1
天板寸法・奥行(mm)600
デスク上を広く快適に!デスク周り収納に便利な1台!多機能デスクサイドテーブル兼デスクサイドワゴンです!。デスク横や対面式デスクの間に設置すれば、パソコン本体の収納やディスプレイ設置に利用できます。デスク上を広く使用できるため、作業効率アップに貢献!。天板には配線穴(配線孔)付!配線コードをすっきりまとめることができます。天板下には、天板高さ調整用のアジャスター付!高さH698~720mmの間で高さ調整が可能です。従来のデスク高さH700、近年スタンダードなデスク高さH720、どちらのデスクにも対応します!。天板は持ち上げるだけで取り外し可能!配線が簡単・楽にできます。足元にはキャスター付きで、手軽に動かせます。レイアウト変更や配線メンテナンスが楽にできます。本体カラーはオフィスホワイト色。白色は色馴染みがよく、設置場所を選びません。
用途デスク周り収納棚、デスクサイドテーブル、デスクサイドワゴン、デスクサイドラック、パソコン台・ディスプレイ台として。
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)698~720
奥行(mm)350
キャスター40Φ自在ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパー無2個)
天板耐荷重(kg)35
棚板耐荷重(kg)20
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)96(自重含む)
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番393-3172
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番393-3181
種別組立式
材質(本体)スチール
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3816
種別組立式
材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール
電気抵抗値2×106Ω
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
アース線の長さ(m)2
1台
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3808
種別組立式
材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール
電気抵抗値2×106Ω
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
アース線の長さ(m)2
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
トラスコ品番467-3824
種別組立式
材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール
電気抵抗値2×106Ω
引出し内寸法(mm)473×376×39mm
アース線の長さ(m)2
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード