「机 1人用」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アール・エフ・ヤマカワスモール研修用デスクⅢ W600×D450 ループ脚
エコ商品
スタイリッシュなループ脚の研修用デスクⅢ。 天板は幅60cm奥行き45cmでコンパクトなサイズ感です。 天板下に棚があり教材等を収納可、サイドにはフック(1個)があり手荷物を掛けられます。 フックは左右どちらかにお好みで取り付けてください。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) 幅(mm)600 質量(kg)8.3 高さ(mm)700 奥行(mm)450 均等耐荷重(kg)天板50、棚5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700 グリーン購入法適合 取扱説明書(3.8MB)
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)講義用机
エコ商品
材質天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ(ライトグレー)、脚部:スチール角パイプ・粉体塗装(シルバーメタリック)アジャスター付(2か所)、幕板:スチール・粉体塗装(ダークグレー) 高さ(mm)720 奥行(mm)450 天板厚さ(mm)26 グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョインテックスデスクサイドワゴン(組立サービスなし)
エコ商品
デスクと並べて収納スペースを確保できるデスクサイドワゴン。 高さ700mmのホワイト系デスクとコーディネートできます。
仕様可動棚は10段階に高さ調節可能(56mmピッチ)、お客様組立品(所要時間目安:1人20分)、組立必要工具:プラスドライバー 付属品キャスター(ストッパー2個)、スパナ 材質スチール 品番380-711 最大積載量(kg)60、【天板】20、【棚板】20/枚 色(天板)ホワイト 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×350×603 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ビスなしで簡単に組立できるアンダーデスクワゴン。 ビスなしの簡単組立。 棚板高さは2段階に設置可能です。
仕様キャスター(ストッパー無)、棚板上下段設定可能(2段階)、お客様組立品(所要時間目安:1人10分)、組立必要工具:スパナ 材質本体・棚板:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、キャスター:PA キャスターあり 最大積載量(kg)40、【棚板】15/段 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)上下H330固定
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスなしで簡単に組立できるアンダーデスクワゴン「組立有料サービス付」。 ビスなしの簡単組立。棚板高さは2段階に設置可能です。
材質本体・棚板:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、キャスター:PA キャスターあり 最大積載量(kg)40、【棚板】15/段 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)上下H330固定 サービス分類組立・設置・取付
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワスモール研修用デスクⅢ W1200×D450 ループ脚
エコ商品
スタイリッシュなループ脚の研修用デスクⅢ。 幅120cmの2人用で個別指導にも適しています。 天板下には左右2箇所にラックがあり、教材や手荷物を収納できます。 両サイドに荷物がかけられるフックがついています。 組み立て後は底のアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。 天板下には補強用のパイプがあります。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ) 幅(mm)1200 質量(kg)16 高さ(mm)700 奥行(mm)450 均等耐荷重(kg)天板50、棚5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×700 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワ研修用デスク W750×D500
エコ商品
学習塾や各種スクールなどの教育研修施設にぴったりの研修用デスク。天板下に収納スペースがあり、またサイドに付属のフックを付ければバッグ等が掛けられます。W750×D500mmタイプ。
幅(mm)750 奥行(mm)500 材質天板: 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部・棚・フック: スチール(粉体塗装) 質量(kg)14.1 高さ(mm)710 有効内寸(mm)(脚部)W651×H615、(棚)約W570×D238×H60 耐荷重(kg)天板50、棚5 外寸(mm)750×500×710 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワ研修用台形キャスターテーブル
エコ商品
アクティブラーニングの学習スペースに適した研修用台形キャスターテーブル。 1人用サイズの台形天板デスクはキャスター脚で移動が簡単、グループワークやディスカッション等目的に合わせた組み合わせレイアウトが可能です。 キャスターはすべてストッパー付き。移動時以外はストッパーをロックしてご使用ください。
取扱説明書(2.1MB) 高さ(mm)700 間口(mm)800 奥行(mm)450 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:PP 質量(kg)8.1 天板厚さ(mm)25 耐荷重(kg)天板20 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で簡単に座の高さ調節ができるサイドチェア。 布張り「C901RJ」キャスター脚。 サブチェアとしてデスクサイドでのちょっとした打ち合わせや作業にあると便利なスツールです。 キャスター付きで移動するときも何かと便利。 布張りの他にウレタンレザー張りタイプ、カラーコーディネートできる事務用チェア(C301J)もあります。
仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 材質座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、ナイロン双輪キャスター 幅(mm)520 高さ(mm)430~540 奥行(mm)550 キャスターあり 背もたれなし 機能ガス圧座上下 座高(mm)430~540 高さ調節 素材ファブリック グリーン購入法適合
1台
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)スチールロッカーSタイプ
エコ商品
LTOPシリーズデスク、V・SVシリーズ収納家具と同色で、執務空間にも設置しやすい清潔感のあるホワイトカラー。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジョインテックスプリンタラック(組立サービスなし)
エコ商品
省スペースにレーザープリンタが2台設置可能なプリンタラック。
仕様全段棚板固定、お客様組立品(所要時間目安:1人15分)、組立必要工具:プラスドライバー 付属品キャスター4個(ストッパー付2無2)、スパナ 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)9.8 品番380-707 キャスターあり 最大積載量(kg)60、【天板】30、【棚板】30/枚 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

レバー操作で簡単に座の高さ調節ができるサイドチェア。布張り「C911J」固定脚。 サブチェアとしてデスクサイドでのちょっとした打ち合わせや作業にあると便利なスツールです。 布張りの他にウレタンレザー張りタイプ、カラーコーディネートできる事務用チェア(C301J)もあります。
仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分) 材質座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、ナイロン固定脚 幅(mm)520 高さ(mm)405~515 奥行(mm)550 キャスターなし 背もたれなし 機能ガス圧座上下 座高(mm)405~515 高さ調節 素材ファブリック グリーン購入法適合
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 適合対応パソコン機種@:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) ブラック 消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5 対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 最大消費電力(W)120 コントラスト比(標準値)1300:1 液晶パネルパネルタイプ/表示方式:TFT27型ワイド/AAS 解像度最大表示:2560×1440 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時) 応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)178/178 VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ) 端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 高さ調整範囲(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)56.4h USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1 待機時消費電力(W)1.1 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250(標準値) USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷