厚さ(mm)5
縦(mm)330
適合本体5-110-1170
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に
付属品フック機能付きマグネット(2個)
材質PU、PA、紙、マグネット
質量(g)約640
取付方式自立式
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320
高さ調節2段階調整(320mm・500mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320
材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)T5
取付方式自立式
材質(パネル)ポリプロピレン
色(ジョー)ナチュラル
脇机の引き出しの間仕切り用に。
用途モノタロウブランドの脇机専用の部品。
材質鉄
幅(mm)326[315]
色黒
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式クランプ式
外寸(mm)800×22×304
材質(パネル)スチール
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ(デスクパネル)です。
サイドパネル(A、Bの2タイプ)を取付け可能です。
連結金具(OU-DPJ)を使用してOUシリーズ(Dパネル・H1100~1800)をサイドパネルとして連結することも可能です。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)35
高さ(mm)400
脚の種類自立式
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。
材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板
厚さ(mm)20
高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305)
取付方式クランプ式
取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)
材質(パネル)布
職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立
材質ダンボール
質量(g)(1個あたり)650
取付方式自立式
間口(mm)800~1200
関連資料(0.76MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)800~1200×600×600
材質(パネル)ダンボール
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個
材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式自立式
材質(パネル)PP
デスクワゴンの引き出しの間仕切り用に。
用途モノタロウブランドのデスクワゴン専用の部品。
材質鉄
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式クランプ式
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)クロス(ポリエステル)
透明性、高耐候性、清掃容易、軽量台座いらずのコストパフォーマンス、日本製、(大)は新・JISの学校机適合サイズ、(小)は外食産業(一人席)向けサイズ
用途新型コロナウイルス感染対策
飛沫防止パーテーション
材質アクリル系樹脂製
厚さ(mm)2
高さ(mm)450
高耐候性、清掃容易
インク密着性が高い
用途新型コロナウイルス感染対策
飛沫防止パーテーション
仕様脚付き
厚さ(mm)3
透明性、高耐候性、清掃容易、日本製
用途新型コロナウイルス感染対策
飛沫防止パーテーション
材質アクリル系樹脂製
厚さ(mm)3
ウイルスなどの飛沫感染予防に最適!
用途仕切用
仕様パーツ数:4
材質段ボール A段
色ブラウン
質量(g)946
枚数5
内寸法(mm)600×1400
1ケース(5枚)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
飛沫防止用の組み立て式パーテーションです。
倒れても安心の軽量素材を使用。
脚を開くだけの簡単設置アルコール拭きも可能です。
使用しない時はコンパクトに保管可能。透明窓で光を遮りません。
用途オフィス内デスクワークでの飛沫防止に
ハニカム構造で軽量・高強度。しかも吸音性を併せ持つ。「飛沫感染対策」や「音響改善」に最適なデスクパーティション!。電話の声はついつい大きくなりますよね。吸音パネルでないと、音をさらに反響させてしまいます。テクセルSAINTの吸音効果で音の反響を抑えます。オフィスでの「飛沫感染対策」「音響改善」、テレワークでの「簡易書斎」に。ハンガーやクリップライトも取り付けられる強度もあり、あっという間に安心空間に早変わり!。幅広くラインナップをご用意しております。デスクサイズに合わせて別注サイズも承ります。「囲って安心!」「吸音で快適!」
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
散らかりやすい引出しの中を整理収納。浅いタイプの引き出しにも使用できます。
材質ポリプロピレン
色ブラック/グレー
質量(g)約115
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×272×33
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)の専用仕切板。
ファイルやカタログがラック内で倒れてしまうのを防ぎます。
ファイルの収納数にあわせて追加できるので、効率のよい収納が可能。
適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)
材質鋼板(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)0.25
高さ(mm)219.5
奥行(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×150×219.5
A4ファイルボックスを6個収納できます。
ファイルボックスと仕切版が併用できない場合があります。
仕様ラッチ機構付き
付属品仕切版1枚
種別中・下段用
材質樹脂(PP)
色黒
区分部品
シリーズ事務用デスク
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×635×265
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
根強い人気のスタンダードなデスクシリーズ「JNⅡデスク」片袖机・両袖机・脇机用の仕切板です。
袖の溝へ差し込んで取り付けてください。
用途JNⅡデスクの袖収納引出用の仕切板です。
材質PS樹脂
色ブラック
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
1台
¥1,198
税込¥1,318
21日以内出荷
質量(kg)0.1
本体寸法(mm)W330×D5×H113
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
デスクワーク中の飛沫防止対策に役立つデスク用パーテーションです。透明部分が3面にあるため視界を遮りません。組み立ては付属の両面テープで接着するだけで完成。工具などは一切不要です。ダンボール素材のため倒れても割れる心配がありません。
用途受付、オフィス、学校、塾、役所、病院、飲食店での飛沫感染対策用の間仕切りに。対面での接客、商談時に。サイド設置用に。
入数1台
色アイボリー
材質パネル:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ/脚部:スチール(粉体塗装)/床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)793
質量(kg)20.7
高さ(mm)1355
奥行(mm)617
板厚(mm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)793×617×1355
脚高(mm)155
パネル厚(mm)20
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ・サイドパネルです。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)35
高さ(mm)400
脚の種類自立式
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式自立式
適合片袖机下段・両袖机右袖下段・左袖上下段・3段脇机下段・2段脇机上下段
色ブラック
寸法(高さH×幅W)(mm)168×326
1枚
¥749
税込¥824
翌日出荷
適合片袖机中段・両袖右袖中段・3段脇机中段
色ブラック
寸法(高さH×幅W)(mm)128×326
1枚
¥749
税込¥824
翌日出荷
簡単にパーソナル空間を作ることができます。
質量(kg)18
耐荷重天板:20kg
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)88×65.5×123.5、天板:81×47×72
素材パネル:ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム 脚部:スチール製 粉体塗装
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式クランプ式
外寸(mm)1000×22×304
材質(パネル)スチール
昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル。挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式。パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)。布カバーは取り外して洗濯可能。同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます
用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室
材質フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装
色ライトグレー
取付可能寸法(mm)天板厚:60まで・奥行40以上
高さ(cm)87
組立時間約10-20分
奥行き(cm)6.5
デスクに後付けできる、クランプ式(挟み込み式)のデスクパーテーションです。
100mm幅で折れる仕様なのでデスクデスク背面から側面に対しての仕切りも可能です。
下向きに設置すれば、足元隠し(幕板)として使用できます。
吸音効果のあるフェルト素材を使用しています。
クランプ式で簡単取付けできます。
仕様個口数:1個口
材質フェルト
取付方式クランプ式
使用工具手袋
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
はさみ込み厚さ(mm)10~30
六角レンチ(mm)4
組立人数1
材質(パネル)フェルト
軽量プラスチックを使用した、学校机のサイズにピッタリのデスクパーテーションになります。
窓部分には高透明なPPフィルムを使用しています。
サイドにも窓を付けているので採光性が高く手元が明るいです。
アルコール拭きしても大丈夫な素材です。
用途学校、学習塾などの机に。新JIS規格の650x450の机に。
付属品1台分:リベット4個、コーナー2個
材質枠:低発泡PP/窓:透明PPシート
質量(g)600(1台あたり)
寸法(幅W×高さH)(mm)(正面窓)450×390/(側面窓)170×345
組立寸法(mm)幅650x奥行300x高さ557
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ